452件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き トライメイト 動画あり
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 保護等級IPX6相当 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式USB充電 マグネットマグネット 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 防水保護等級IP44(生活防水) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g)257 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(5.1MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。仕事用、アウトドアに適しています。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:700lm●連続点灯:6時間●重量:2.2kg●電球:LED球180個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約8時間●作業灯サイズ:235×137×245(H)mm●付属品:ACアダプター(コード長/2m)、マグネット×3個●防雨構造(IP44)●屋外用●充電式でどこでも使えるLEDライト アズワン品番65-9285-76
1台
25,600 税込28,160
翌日出荷

WL-HU100 マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト 動画あり
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品充電用USBケーブル、保証書 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間)約4 使用場所屋内(雨があたらない場所) マグネット底面マグネット 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED バッテリー寿命充放電 約500回
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

充電式LED小型作業灯 トーグ安全工業 動画あり
トーグ安全工業充電式LED小型作業灯
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。 強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED 保護等級IP65 芯数2 仕様バッテリー残量計、USB出力付き 材質アルミ合金、ABS樹脂 バッテリー電圧(V)7.4 電池寿命充放電約500回 電源タイプ充電式 マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み) 発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間作業で明るく照らす!最大360ルーメン。夜間作業、災害時やレジャーにも活躍。ハンズフリーで快適作業。3段階調光。昼光色 ⇒ オレンジ ⇒昼白色。虫が寄りつきにくいオレンジ光を搭載。取付に便利なフック、マグネット付き。USBポート付き
付属品充電コード 材質アルミ合金、PC 質量(g)約156 全光束(Lm)(ライト)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×32×32 連続使用可能時間(ランプ)約5時間/(ライト)約30時間 ランプ全光束(Lm)最大360 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン)1800 調光方式(ランプ)昼光色・オレンジ・昼白色/(ライト)点灯・点滅 USBタイプ5V/1A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)20 特殊用途防水 マグネット 仕様折り畳み式 セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書 材質ABS樹脂+PC 質量(g)450(本体) 出力USB:5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm)2500(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9 発光色昼光色 光源LEDチップ×1 角度調整範囲前後180° 使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式) 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間)約4~5 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

YC-03W 充電式LEDライト 30W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利 ・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。 ・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能 ・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です ・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。 ・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。 ・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。 ・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 防水保護等級IP55(生活防水) 消費電力(W)LED:20 マグネットマグネット 全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800 発光色昼光色 照射角度(°)約80 点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH 使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6 充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V) 角度調整範囲210 材質ABS+AS+PC+TPE 寸法(mm)約166×112.5×47 質量(g)約320 セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書 使用場所屋内、屋外
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×610×1294(三脚セット時) バッテリーリチウムイオンバッテリー 照度(Lx)1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3.5(2A)/4(1A) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4000 光束(Lm)最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード) 使用場所屋内外 防水性防雨型(※防水型ではありません) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2(HIGHモード)、4(MIDモード)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします セット内容本体、USB充電ケーブル 充電時間(時間)4 明るさ(Lm)最大800(メインライト/強) 寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時) 連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強) 質量(g)193 防塵防水性能IP54 使用場所屋内外 マグネットマグネットあり 電球の種類LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g)150 消費電力(W)5 電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵) 電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120 フックフック 充電時間(時間)3.5 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-51 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20 USBタイプmicro USB 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

PLRX-3PA LEDミニライト(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDミニライト(充電式)
スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト。MAINとTOPの2種類のLED。MAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm。充電式リチウムイオン。底面マグネット付。背面クリップ付。専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)。 ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP) 付属品USBタイプC ケーブル(約50cm) 材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA 質量(g)57 定格電圧3.7V、600mAh 本体寸法(mm)19×22×174 充電時間約2時間 使用電池リチウムイオン電池 LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP) 光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP) マグネットあり 関連資料(2.62MB) 点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合) 電球の種類LED 充電端子USBタイプC端子
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

定格光束(Lm)750(MAX) 付属品ACアダプター、USBケーブル 寸法(mm)172×127×46 質量(g)495 タイプ屋外型 電源(V)100/200(50/60Hz) DC5V 1A 機能過充電保護機能付、過充電・過放電・温度保護機能付、マグネット付 光源LED10W バッテリーリチウムイオン3.7V(4.4Ah) 色温度(K)6500 寿命球:50000時間 保証期間お買い上げ日より1年間 使用環境温度(℃)-20~50 電池寿命約500回 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 アズワン品番64-5062-21 連続点灯時間(時間)2.5(HIGH)、4.5(LOW)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。
付属品ACアダプター、USBケーブル、USBケーブル トラスコ品番257-2870 幅(mm)46 高さ(mm)230 奥行(mm)31 電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 3000mAh 保護等級IP65 充電時間3.5時間 光源色昼光色 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)500 適正電圧(V)100/200 電球の種類LED 最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h
1個
9,998 税込10,998
欠品中

180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。 マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。 コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。 点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g)60 連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト) 防塵防水性能IP2X 充電時間(時間)2.5 使用場所屋内、屋外 マグネットマグネット 明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト) 電球の種類LED 充電端子USB Type-C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り 電球の種類LED マグネット底面 付属品充電用USBケーブル 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

502122 充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER 動画あり
H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0880 本体質量(g)約259(電池含) 保護等級IP67 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:1000 / パワー:600 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番65-1954-98 照射距離(m)ブースト:250 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部) 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

LW-10N型がパワーアップ!! 全光束800Lmとさらに明るくなりました。 雨中でも安心の屋外用防雨型 専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz) 車内でも充電できるDC12Vカープラグ付 先端に収納式吊り下げフック付 強力マグネット2個付(背面・先端)
用途ガレージや倉庫などでの暗所照明に! ボンネット内側に取り付けて車の整備などの作業用照明に! 吊り下げフックを使用してレジャー照明に! 付属品ACアダプター、DC12V専用カープラグ 質量(kg)0.33 全光束(Lm)HI時:800 定格ランプ電力(W)10 光源白色LED48個(10W) バッテリーリチウムイオン電池 明るさ(Lx)(50cm先)2080、(1m先)433 バッテリー電圧(V)7.4 フック 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2600 防水仕様防雨型 使用場所屋内外 電球の種類LED 点灯時間(時間)(Hi時)連続約3、(Low時)連続約6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

502121 充電式LEDヘッドライト H5R Core LED LENSER 動画あり
H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0883 本体質量(g)約167(電池含) 保護等級IP67 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番65-1954-97 照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部) 電球の種類LED 点灯時間(時間)2(強)/8(中)/50(弱)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。 防塵防水性能IP54 使用場所屋内外 マグネット 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的車のトランクや、暗所作業にスイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523) 質量(g)240 スイッチON(強→中→弱)OFF 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×230×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間6時間30分 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間4時間30分(強点灯時) 明るさ(Lm)400(強の場合) バッテリー寿命300回
1個
3,394 税込3,733
当日出荷

手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g)45 消費電力(W)6 電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵) 電球(W)6、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61 フックフック 充電時間(時間)2 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-50 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140 USBタイプtype-C 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

502181 充電式LEDライト P7R Core LED LENSER 動画あり
旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。 防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。 ※本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番257-2746 材質アルミニウム合金 本体寸法(mm)Φ35×158 本体質量(g)約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×158 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15 アズワン品番65-1955-12 照射距離(m)ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど 付属品充電用USBケーブル 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9 使用場所屋内外 マグネット底面 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P5R Coreは小型クラスで最上級の性能を持ちます。 ポケットなど快適に収納でき、約106gの軽量設計で、さらに最高クラスの防塵・防水性能 (IP68)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、 時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムや特許技術の「アドバンス フォーカスシステム」など充実の機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0860 全長(mm)123 ブラック 本体質量(g)約106(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ29×123 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2 光束(Lm)ブースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15 アズワン品番65-1955-09 照射距離(m)ブースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 フックあり 充電方式USB充電 使用場所屋内外 マグネットあり 防水性IPX6相当 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。 素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ トラスコ品番244-0852 全長(mm)164 ブラック 本体質量(g)約62(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×164 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15 アズワン品番65-1955-15 照射距離(m)パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。 600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック アップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の 機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0879 全長(mm)151 ブラック 本体質量(g)約170(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ35×151 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約5 光束(Lm)ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15 アズワン品番65-1955-10 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

502793 充電式LEDヘッドライト HF4R Work LED LENSER 動画あり
重さ約79gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質ポリカーボネート 本体質量(g)79(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x34(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約3 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:80/ロー:20 照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:8/ロー:35
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

502790 充電式LEDヘッドライト HF4R Core LED LENSER 動画あり
重さ約72gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質ポリカーボネート 本体質量(g)72(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x32(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約3 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:120/ロー:20 照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:5/ロー:35
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

502798 充電式LEDヘッドライト HF6R Work LED LENSER 動画あり
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッドバンド/レンズ保護カバー付き/重さ約134gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g)134(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x45x37(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約3.75 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:800/パワー:500/ミドル:200/ロー:20 照射距離(m)ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3/ミドル:8/ロー:60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

502195 充電式LEDヘッドライト H7R Work LED LENSER 動画あり
H7R Workは、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 あらゆる環境に対応するプロフェッショナルの新しいスタンダードアイテムです。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンド トラスコ品番244-0881 本体質量(g)約282(電池含) 保護等級IP67 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:1000 / パワー:600 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番65-1955-25 照射距離(m)ブースト:250 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×53×55(ヘッド部) 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

502190 充電式LEDライト P7R Signature LED LENSER 動画あり
全てが最高峰のプレミアムモデルです。 硬質アルマイト加工が施されたエスプレッソブラウンの堅牢なボディ、常時光束1200ルーメンの圧倒的な明るさ、 ユーザーの好みに合わせ理想的な照射モードの変更など、先進的テクノロジーを凝縮したプレミアム仕様です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 モノにこだわりのある方に最もおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント トラスコ品番257-2757 本体寸法(mm)Φ35×158 本体質量(g)約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×158 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:2000 / パワー:1200 / ミドル:500 / ロー:15 アズワン品番65-1955-21 照射距離(m)ブースト:330 / パワー:200 / ミドル:130 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:3.25 / ロー:90
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

0.5WのLEDライトが付いています。 ライトの先端にもマグネットが付いており、小さな金属を拾うことが出来ます。 ヘッド部分が伸びるため、狭い場所や暗い場所での作業に役立ちます。 下部にもマグネットが付いており、様々な場所に設置できます。 アルミボディで頑丈です。 microUSBで充電できます。
用途狭い場所での作業に。 暗い場所での作業に。 トラスコ品番206-4812 セット内容USBケーブル 全長(mm)240~635 質量(g)175 充電時間2時間 縦(mm)22 横(mm)22 色(本体) 外径(mm)22 明るさ(Lm)30 照射角15 照射距離(m)10 最大点灯時間4時間
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

502796 充電式LEDヘッドライト HF6R Core LED LENSER 動画あり
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 重さ約126gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g)126(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x45x34(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約3.75 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:800/パワー:500/ミドル:250/ロー:20 照射距離(m)ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3/ミドル:6/ロー:60
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

502194 充電式LEDヘッドライト H5R Work LED LENSER 動画あり
H5R Workは、ちらつきのない暖色の光を備えた信頼性の高いヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 プロフェッショナルユーザーの要求に応えるアイテムです。
付属品専用充電池・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンド トラスコ品番244-0865 本体質量(g)約188(電池含) 保護等級IP67 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番65-1955-24 照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部) 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:45
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)(LEDパワー)45 使用場所屋外用 全光束(Lm)4500 電源タイプ充電式 セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格【充電器】AC-DC9V/2A 出力【USB】 5V/1A 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5 発光色昼白色 保護等級IP65(生活防水) バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah)6.6 バッテリー電圧(V)7.4 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V)AC100~240 充電時間(時間)約3~4 使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°)前後360 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×9 充放電回数(回)約500 照射角度(°)60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷