本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載
※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長があることから、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類LED
使用電池単四形アルカリ乾電池×4本(別売)
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
マグネット(180°回転)
フック付き
電球の種類LED
明るさ(Lm)COB LEDパネル 210、LEDトーチ 20
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)257
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(5.1MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り
電球の種類LED
マグネット底面
付属品充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色昼光色
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)110
LED1個で照射角を変更可能な絞り機能が付
集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。
マグネット付きの為、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。
電池式の為コンセントのない場所や、車の中やアウトドアでも電源をきにせず使えます。
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
消費電力(W)0.6
光束(Lm)84
電球の種類LED
付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター
トラスコ品番820-4964
電源(V)AC100(ACアダプター)
全高(mm)415
光源0.3W白色LED球×2灯
マグネット部寸法(mm)30×40×35
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
保護等級IPX6相当
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
充電方式USB充電
マグネットマグネット
電球の種類LED
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。
マグネットをボトムに1ヵ所装備。
磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。
電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。
点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。
充電端子はUSB Type-Cを採用。
充電時間は約4時間。
防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします
セット内容本体、USB充電ケーブル
充電時間(時間)4
明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)
寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時)
連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)
質量(g)193
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネットマグネットあり
電球の種類LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(Ah)1.5
照度(Lx)約900(40cm前方)
質量(g)360(本体のみ)
電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)
機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)
バッテリーリチウムイオン
点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)
光束(Lm)約450
照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転)
寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)
連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
夜間作業で明るく照らす!最大360ルーメン。夜間作業、災害時やレジャーにも活躍。ハンズフリーで快適作業。3段階調光。昼光色 ⇒ オレンジ ⇒昼白色。虫が寄りつきにくいオレンジ光を搭載。取付に便利なフック、マグネット付き。USBポート付き
付属品充電コード
材質アルミ合金、PC
質量(g)約156
全光束(Lm)(ライト)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×32×32
連続使用可能時間(ランプ)約5時間/(ライト)約30時間
ランプ全光束(Lm)最大360
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン)1800
調光方式(ランプ)昼光色・オレンジ・昼白色/(ライト)点灯・点滅
USBタイプ5V/1A
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マグネットでパイプライトを簡単に設置
適合型式LPL-40H、LPL-40H-36W、LPL-20H、LPL-40H-360
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品充電用USBケーブル、保証書
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)約4
使用場所屋内(雨があたらない場所)
マグネット底面マグネット
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電 約500回
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
消費電力(W)3.6
光束(Lm)504
電球の種類LED
コード長さ(m)1.8
付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタ
トラスコ品番820-4965
電源(V)AC100
全高(mm)403
光源3W白色LED球×12灯
マグネット部寸法(mm)30×40×35
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スピーカー搭載ワークライト用マグネットベース。
用途現場作業用LEDワークライトアクセサリー
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。
トラスコ品番690-9201
材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製
タイプAC点灯、マグネット付き
電源(V)100
消費電力(W)50
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)5500
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として
質量(kg)1.5
全高(mm)387
口金E26
コード長さ(m)1.6
定格ランプ電力(W)7.3以下
吸着力(N[kgf])800[80]
明るさ(Lm)325
電球の種類LED
適合電球LDR4N-W/K(340lm)
LED定格電圧(V)AC100
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ!
充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)45
消費電力(W)6
電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)
電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61
フックフック
充電時間(時間)2
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-50
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140
USBタイプtype-C
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(Ah)1.5
照度(Lx)約900(40cm前方)
質量(g)360(本体のみ)
電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)
機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)
バッテリーリチウムイオン
点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)
光束(Lm)約450
照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転)
寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)
連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)128
電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60
保護等級IP20
光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのエリア照明として。ワークからの光の反射を軽減したい場合に。
付属品カネテック製LDR4L-W/K
トラスコ品番560-2617
材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)
高さ(mm)55
奥行(mm)58.5
電源(V)100
消費電力(W)3.5
全高(mm)387
コード長さ(m)1.6
吸着力(N)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×58.5×55
電球1個
寿命球:20000時間
明るさ(Lm)230
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高輝度LED10灯で抜群の明るさです。
現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。
照明大形タイプです。
消費電力(W)約10
全光束(Lm)約800
電球の種類LED
電源コード(m)1.6
トラスコ品番380-8491
質量(kg)1.63
電源AC100V
全高(mm)442
吸着力(N)800
マグネット部寸法(mm)50×58.5×55
LED10灯
ライト寸法(mm)72×187×t21.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく!
作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に!
従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上!
わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適!
フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます!
電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
消費電力(W)5
全光束(Lm)400
電球の種類LED
電源(V)AC100
LED10灯
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。
水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)1.6
タイプマグネットタイプ
消費電力(W)6.3
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線長さ(m)1.6
電線太さ(mm2)0.75
照明装置6.3W電球形LEDランプ付
電線仕様-種別耐熱コード
電線仕様-心数(C)2
LED寿命(時間)約40000
全光束(Lm)485
マグネット部寸法(mm)50.5×83.5
仕様照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番390-9620
電球の種類LED
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高輝度LED10灯で抜群の明るさです。工作機械やスチール作業台などにマグネットで据え付けることができます。強力磁石とフレキシブルチューブで適切な設置場所、照明角度が得られます。わずか21.5mmの薄型照明なので、狭所での使用にも適しています。最新高輝度LEDの10灯仕様とし大幅な照度アップを実現しました。強力磁石と標準タイプより長いフレキシブルチューブでより適切な設置場所、照明角度が得られます。
用途加工作業でのエリア照明。
トラスコ品番835-5078
幅(mm)【マグネット】50
寸法(mm)【LEDライト】72×103×t21.5
高さ(mm)【マグネット】55
奥行(mm)【マグネット】58.5
電源(V)AC100V
消費電力(W)5
全高(mm)443.5
コード長さ(m)1.6
吸着力(N)800
明るさ(Lm)約400
電球の種類LED
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。
付属品カネテック製LDR4N-W/K
トラスコ品番358-2638
材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)
奥行(mm)73
電源(V)100
消費電力(W)3.5
全高(mm)650
コード長さ(m)1.6
吸着力(N)1000
支柱(mm)498
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
LED寿命(時間)20000時間
明るさ(Lm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
数量(個)電球:1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能!
リモコン付きなので離れていても操作可能!
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません)
繰り返し使える充電式バッテリー!
USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能!
充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類LED
色温度(K)5500k
防塵防水性能IP68
ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。
充電式でコンセントのない場所で使用できます。
マグネットで設置ができます。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)5.4
全長(mm)取付マグネット付き:410(ライト部のみ347)
材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)
材質(マグネット)ネオジウム磁石
質量(g)850
光束(Lm)600
照度(Lx)640(0.5m)
使用温度(℃)-10~40
色温度(K)5700
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押し
電源リチウムイオン電池 3.7V/3700mAh
充電時間(時間)2.75
インジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)
ケーブル長(m)充電:1.8
充電電圧(V)USB 5/1A
ポート充電:micro USB
入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240
マグネット付
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど
付属品充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9
使用場所屋内外
マグネット底面
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。
充電式でコンセントのない場所で使用できます。
マグネットで設置ができます。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)3
全長(mm)取付マグネット付き:290(ライト部のみ227)
材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)
材質(マグネット)ネオジウム磁石
質量(g)600
光束(Lm)300
照度(Lx)320(0.5m)
使用温度(℃)-10~40
色温度(K)5700
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押し
電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh
充電時間(時間)2.5
インジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)
ケーブル長(m)充電:1.8
充電電圧(V)USB 5/1A
ポート充電:micro USB
入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240
マグネット付
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
LEDイーブライトスリムまたはLEDエコスリムの固定用パーツに取り付けて使用します。 。 屋内専用。 ネジ、マグネット×各2個入
電球の種類LED
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
金属面にマグネットで取り付け。延長コードなどの電線やロープなどの取り付けにもご使用いただけます。LEDテープライトの固定に最適です。強力マグネットで簡単に壁面に固定できます。
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。
マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。
コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。
点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)60
連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト)
防塵防水性能IP2X
充電時間(時間)2.5
使用場所屋内、屋外
マグネットマグネット
明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト)
電球の種類LED
充電端子USB Type-C
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ