305件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 電圧(V)100 定格寿命(時間)50000 埋め込み深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 高さ(mm)122 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1% スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 直径(Φmm)500 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 幅(mm)580 高さ(mm)116 質量(kg)3.1 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%(リモコン別売) スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 仕様調光器不可 長さ(mm)580 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースライト
エコ商品
キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法。小さな集合体が高級感と華やかさを与えます。発想次第で自由な構成が可能。直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます
ランプの種類高演色LED 光源色電球色 タイプLED一体型 色温度(K)3000 演色指数(Ra)94 材質(本体)アルミ オフホワイト、シャンデリア:透明(透明) LED寿命(時間)40000 取付面位置壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用 起動様式位相制御 グリーン購入法適合 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2 消費電力(W)5.4 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材樹脂(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)6(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト
エコ商品
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 明るさFHT24Wクラス アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)90 皮相電力(VA)12(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10~32 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト LC調光
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン。やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト。高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LEDLED一体型 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付可能天井厚(mm)5~25 調色の可否
1台
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライトΦ300
エコ商品
玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)1.9 直径(Φmm)300 高さ(mm)43 タイプLED一体型 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさFCL30Wクラス 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
シーンや季節に合わせて光の色や明るさを自由に変える。そんな生活を、お手元のコントローラから簡単に実現することが可能になりました。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト 反射板樹脂(白色 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)100 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 仕様調光器不可 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□150
エコ商品
埋込穴(Φmm)□150 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.6 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)102 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□125
エコ商品
埋込穴(Φmm)□125 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.5 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)97 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□100
エコ商品
埋込穴(Φmm)□100 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)98 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 非調光
エコ商品
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
カバーアクリル(乳白) 構造高気密SB ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 傾斜天井配光角度(°)10~32 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板樹脂(白色) 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト LC調光
エコ商品
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10~32 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 反射板樹脂(白色) カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~30 仕様調光器不可 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光
エコ商品
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色⇔昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700/5000 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~32 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状フラットタイプ/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 消費電力(W)5.8 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ20形 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~35℃ 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)800 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 器具相当FL20形×1灯器具相当 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状リニューアル対応タイプ/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)帯電防止アクリル 透明 ライトユニット防雨・防湿形、LED内蔵・電源ユニット内蔵 保護等級防湿形/IP20 材質(ライトユニットカバー)アクリル LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上 大きさ110形 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ110形 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 グリーン購入法適合
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用 材質(ライトユニットカバー)アクリル 形状トラフタイプ 材質(本体)ステンレス 白色仕上(白色粉体塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ110形 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ110形 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 仕様プルスイッチ:あり グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 光源色昼白色 色温度(K)5000 大きさ110形 形状笠付タイプ 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 演色指数(Ra)85 材質(ライトユニットカバー)アクリル
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ110形 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 グリーン購入法適合
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)木製(ライトオーク調) グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)