旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。
防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。
※本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番257-2746
材質アルミニウム合金
色黒
本体寸法(mm)Φ35×158
本体質量(g)約202(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)35×158
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約4.5
光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15
アズワン品番65-1955-12
照射距離(m)ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。
IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。
背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
用途通常より厳しい作業環境の現場。
電球の種類LED
電源単3アルカリ電池×2本
使用電池単3
明るさ(Lm)400(Hiモード時)
全長(mm)155
材質(本体)ABS樹脂
色グリーン
付属品テスト用電池
トラスコ品番160-8792
質量(g)122
保護等級IP68(防塵2m防水)
落下距離(m)(耐久)2
光源色白色
外径(mm)30
照射距離(m)177
点灯時間(時間)4.5(Hiモード時)
最大点灯時間34時間(Ecoモード)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
P5R Coreは小型クラスで最上級の性能を持ちます。
ポケットなど快適に収納でき、約106gの軽量設計で、さらに最高クラスの防塵・防水性能
(IP68)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムや特許技術の「アドバンス
フォーカスシステム」など充実の機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番244-0860
全長(mm)123
色ブラック
本体質量(g)約106(電池含)
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)Φ29×123
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2
光束(Lm)ブースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15
アズワン品番65-1955-09
照射距離(m)ブースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
質量(g)約191
電源単3形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)約550
直径×長さL(Φmm×mm)46×133
保護等級IPX8
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約213
取扱説明書(1.19MB)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
エコモード搭載で最長約23時間の長時間使用が可能なハンドライト。ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)
質量(g)160
連続使用時間(時間)2.5(強)
防塵防水性能IP68
充電時間(時間)3
明るさ(Lm)【強】1200
調光方式4段階(強・中・弱・エコ)
充電端子USB Type-C
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)24
入力電圧(V)DC12ーDC24
色温度5700K 昼光色
防水保護等級IP68
発光効率(Lm/W)100以上
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)8
入力電圧(V)DC12ーDC24
色温度5700K 昼光色
防水保護等級IP68
発光効率(Lm/W)100以上
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。
600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に
アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック
アップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の
機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番244-0879
全長(mm)151
色ブラック
本体質量(g)約170(電池含)
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)Φ35×151
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約5
光束(Lm)ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15
アズワン品番65-1955-10
照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)16
入力電圧(V)DC12ーDC24
色温度5700K 昼光色
防水保護等級IP68
発光効率(Lm/W)100以上
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
用途暗闇での明かりの確保に
特殊用途防水
材質ボディ:航空機アルミニウム
色黒
使用チップ(LED)Cree XPG
保護等級IPX8
耐衝撃性1.5m
最高使用深さ(m)2(耐水)
電球の種類LED
全てが最高峰のプレミアムモデルです。
硬質アルマイト加工が施されたエスプレッソブラウンの堅牢なボディ、常時光束1200ルーメンの圧倒的な明るさ、
ユーザーの好みに合わせ理想的な照射モードの変更など、先進的テクノロジーを凝縮したプレミアム仕様です。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
モノにこだわりのある方に最もおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント
トラスコ品番257-2757
本体寸法(mm)Φ35×158
本体質量(g)約202(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)35×158
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約4.5
光束(Lm)ブースト:2000 / パワー:1200 / ミドル:500 / ロー:15
アズワン品番65-1955-21
照射距離(m)ブースト:330 / パワー:200 / ミドル:130 / ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:3.25 / ロー:90
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。
材質アルミ合金製
長さ(mm)215
質量(g)795(電池含)
奥行(mm)68
モード切替4
使用電池Li-ion専用充電池
防塵防水性能IP68
充電時間(時間)12
LEDCREE XHP 70.2 × 3
充電可能回数500回(20%減少)
アズワン品番64-8886-95
明るさ(Lm)12000
照射距離(m)最大420
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
軽くて丈夫な二重構造(ポリ・スチール)
IPX8の完全防水仕様
ボタンの半押しで点灯切り替え可能なタクティカルスイッチを採用
ズーム調整機能付き
電球の種類LED
使用電池単四×3本
明るさ(Lm)(強)約400、(中)約100、(弱)約30
全長(mm)125
特殊用途防水
防水性IPX8
材質ポリアミド/ステンレススチール
直径(Φmm)35
質量(g)160
連続使用時間(時間)(強)約2、(中)約9、(弱)約100
電球CREE XPE
点灯方式強/中/弱
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。
色黒
容量寿命 約50000時間
保護等級IP68
落下耐久(m)1
水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能!
リモコン付きなので離れていても操作可能!
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません)
繰り返し使える充電式バッテリー!
USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能!
充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類LED
色温度(K)5500k
防塵防水性能IP68
P5R Workは最高クラスの防塵・防水性能(IP68)で過酷な環境でも最適な装備となります。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く充電が可能であり、
ヘッドとエンド部分に取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーが
レンズをキズや汚れから守ります。
本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ
トラスコ品番244-0849
全長(mm)132
色ブラック
本体質量(g)約124(電池含)
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)Φ38×132
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2
光束(Lm)ブースト:480 / パワー:320 / ミドル:120 / ロー:15
アズワン品番65-1955-16
照射距離(m)ブースト:240 / パワー:165 / ミドル:100 / ロー:30
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3 / ロー:25
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。
用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品
付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書
トラスコ品番592-8005
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)22
色黒
容量寿命 約50000時間
高さ(mm)121
奥行(mm)19
対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池
保護等級IP68
色温度(K)約6500
光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト)
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)最大600
照射距離(m)最大186
点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時)
落下耐久(m)1
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
現場作業に最適なプロフェッショナルモデルです。
過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。
暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ
トラスコ品番257-2752
本体寸法(mm)Φ45×170
本体質量(g)約219(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)45×170
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約4.5
光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:390 / ロー:15
アズワン品番65-1955-18
照射距離(m)ブースト:240 / パワー:180 / ミドル:115 / ロー:15
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:60
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクトなボディながら、プロ向け・アウトドア向けなど様々な用途にお使いいただけます。
トラスコ品番592-8008
セット内容ARB-L18-3400充電池、USBType-C充電ケーブル、ストラップ、ホルダー
材質A6061-T6アルミニウム
幅(mm)34
色黒
高さ(mm)145.5
奥行(mm)23.5
電源USB充電タイプ
保護等級IP68
光源色(Luminus社製)SFT40LED
充電時間(時間)約3.5
明るさ(Lm)最大1600
照射距離(m)最大420
点灯時間(時間)25.5
落下耐久(m)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
P6R Workは現場作業重視のプロフェッショナルモデルです。
過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。
暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。
さらに白色の補助ライトも装備した細部に配慮されたライトです。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ
トラスコ品番257-2749
本体寸法(mm)Φ45×163
本体質量(g)約187(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)45×163
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約3.75
光束(Lm)ブースト:850 / パワー:700 / ミドル:300 / ロー:15
アズワン品番65-1955-17
照射距離(m)ブースト:230 / パワー:190 / ミドル:115 / ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:45
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金)
電球の種類LED
330lmでパワフルなライトとなっています。安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
電源単3形乾電池(8個)付属
全長(mm)165
仕様100m防水
質量(g)365
保護等級IPX8
外径(mm)44
明るさ(Lm)330
2018年トラスコ掲載ページ7 1034
電球の種類LED
特殊用途防水
最大点灯時間30時間
コンパクトライトのプレミアムモデルです。
スタイリッシュなだけでなく、硬質アルマイト加工がされており、最高クラスの防塵・防水性能を備えています。
明るさは4段階で赤色光も付いており、モードスイッチで変更が可能です。
充電は電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムを備えた実用的な壁掛け充電器により簡単に充電できます。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント
トラスコ品番257-2753
本体寸法(mm)Φ35×151
本体質量(g)約170(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)35×151
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約3.75
光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1100 / ミドル:450 / ロー:15
アズワン品番65-1955-20
照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:110 / ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.25/ ミドル:2.5 / ロー:60
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ハイ・ミディアム・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3080
材質本体:アルミ
全長(mm)149
電源(V)単4形乾電池(4個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単4形乾電池(4個)付属
保護等級IPX8
色(本体)黒
外径(mm)36
明るさ(Lm)586(強)/217(中)/20(弱)
照射距離(m)250(強)/147(中)/44(弱)
最大点灯時間1時間(強)/2.5時間(中)/27時間(弱)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
280lmでパワフルなライトとなっています。
安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
トラスコ品番312-7084
全長(mm)165
色黄
電源(V)単3形乾電池(8個)付属
電源単3形乾電池(8個)付属
外径(Φmm)44
保護等級IPX8
明るさ(Lm)330
最大点灯時間30時間
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
水深100mまで使用可能です。
人間工学に基づいた設計で持ちやすくなっています。
出力モードハイスポットのみのシンプルな構造です。
全長(mm)11.75
質量(g)80
電源単4形乾電池(4個)付属
保護等級IPX8
縦(mm)2.86
横(mm)2.86
外径(mm)2.86
明るさ(Lm)250
最大点灯時間310時間
5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。
材質A6061-T6(アルミニウム合金)
色黒
電源USB充電タイプC
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
全長(mm)165
質量(g)203
電源単3形乾電池(4個)付属
保護等級IPX8
外径(mm)38
ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1
材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材
色黒
スイッチプッシュボタン
保護等級IPX8
ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3071
材質本体:アルミ
全長(mm)159
電源(V)単3形乾電池(2個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池(2個)付属
保護等級IPX8
色(本体)黒
外径(mm)26
明るさ(Lm)392(強)/22(弱)
照射距離(m)184(強)/43(弱)
最大点灯時間2.25時間(強)/26時間(弱)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売
特殊用途防水
全長(mm)147
材質6061-T6(アルミニウム合金)
色ブラック
仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載
トラスコ品番819-3763
セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング
質量(g)157
全光束(Lm)920
保護等級IP68
外径(mm)40
明るさリチウム電池使用時ターボ
照射距離(m)275
点灯時間約150時間
電球の種類LED
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
Cree XP-E2 LED 搭載しています。
3段階明るさ切り替え機能付です。
点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。
電源単4形アルカリ電池(1個)付属
特殊用途防水
全長(mm)66
材質6061-T6(アルミニウム合金)
仕様CREE XP-E2 WhiteLED搭載
セット内容キーリング、予備Oリング
質量(g)12.5
全光束(Lm)85
保護等級IP68
外径(mm)15
明るさアルカリ電池使用時強
照射距離(m)45
点灯時間約15時間
電球の種類LED
シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。
用途バイク・自転車のハンドルへの固定に
電球の種類LED
付属品テスト電池、アタッチメントクリップ
寸法(mm)14.88Φ×127.1
色ブラック
材質(本体)アルミニウム
質量(g)50
使用電池単4電池×2本
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間3時間
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)120
照射角20
防水性IPX8
照射距離(m)(最大)60
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ヒートシンクテクノロジーでライト本体の熱が上がるのを防止します。安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
電源単2形乾電池(4個)付属
全長(mm)152
仕様100m防水
質量(g)650
保護等級IPX8
外径(mm)114
明るさ(Lm)550
2018年トラスコ掲載ページ7 1033
電球の種類LED
特殊用途防水
最大点灯時間24時間
どんな環境でも耐えられる丈夫な設計となっています。
電源単3形乾電池(4個)付属
全長(mm)152
仕様100m防水
質量(g)197
保護等級IPX8
外径(mm)38
明るさ(Lm)100
UL規格Class 1 Division 2 Groups A、B、C&D Class 2 Division 2 Groups F & G(防爆適合品)
2018年トラスコ掲載ページ7 1034
電球の種類LED
特殊用途防水
最大点灯時間30時間
セット内容本体、Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ
色ブラック
材質(本体)アルミニウム(ウレタンコーティング)
耐熱温度(℃)-20~+50
LEDCREEパワーチップ1個
電球の種類LED
最大照射距離は470メートルに到達しています。5段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0347
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)149
全長(mm)149
色ブラック
高さ(mm)27
奥行(mm)40
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)3000
保護等級IP68
充電時間約3時間
外径(mm)40
明るさ(Lm)3000
照射距離(m)470
最大点灯時間約68h
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。コンパクトでパワフル。一度のクリックで操作できる固定フォーカス仕様。専用ポーチはベルトにセットすることができます。
全長(mm)115.3
付属品本体Li-ionバッテリーポーチUSBケーブル充電器ストラップ
セット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ
色ダークグレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)96
電源単4電池×3本
外径(Φmm)26.5
充電時間3時間45分
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間20時間
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)280
照射角5
防水性IPX8(1メートルまで)
照射距離(m)(最大)210
電球の種類LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
トラスコ品番194-8100
全長(mm)165
色黄
質量(g)203
電源単3形乾電池(4個)付属
保護等級IPX8
外径(mm)38
明るさ(Lm)420
防水性100m
電球の種類LED
最大点灯時間14時間
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ