69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類手持ち式 電源単4電池3個 照明白色LED1個
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等 仕様LEDライト付 付属品ポーチ付 材質(本体)ABS 種類手持ち式 使用電池単4形×3個(別売) 材質(レンズ)ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。 材質(本体)ABS 電圧(V)3 レンズ色(LED部)無色透明 材質(ケース)PVC 使用電池単4形乾電池×3 寿命アルカリ電池で約40h 材質(レンズ)ガラス 光度(mcd)8000~10000 LED寿命(時間)40000 直径(mm)(LED部)約5 指向性約30°
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)高倍率メタルルーペ W-10LED
10倍の高倍率メタルルーペです。明るいLEDライトがレンズの周りに付いているので、暗い場所でも安定した観察ができます。
倍率10 レンズ径(Φmm)21 仕様トリプレットレンズ 付属品専用ケース、LR927電池3個
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。
用途暗い場所での検査に。 倍率(倍)10 レンズサイズ(mm)30 トラスコ品番394-7599 全長(mm)180 質量(g)90 種類手持ち式 測定範囲(mm)20 電源単2乾電池×2本(別売) レンズガラス・アクリル(2枚重ね) 連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池) 最小目盛(mm)0.5 替球交換不可
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 材質本体:ABS樹脂 種類手持ち式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倍率(倍)10 トラスコ品番100-1430 材質レンズ:トリプレットレンズ、ケース:合皮 幅(mm)55 高さ(mm)25 質量(g)39 奥行(mm)29 レンズサイズ(mm)20.5
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率10倍 電源LR41×3個(別売) 付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース 種類スケールルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。
倍率(倍)約10 レンズ径(Φmm)約25 本体寸法(mm)約180×5×5.5 本体質量(g)約150 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LED付のため、明るさが少ないところで威力を発揮します。
用途精密検査、鑑定。 倍率(倍)10 レンズサイズ(mm)21 トラスコ品番365-0138 幅(mm)45 高さ(mm)24 質量(g)55 種類携帯用 奥行(mm)27 電源ボタン電池(LR927)×3個(付属)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率10× レンズ径(Φmm)30 光源白色LED×6個 電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属) サイズΦ45×55mm 質量(g)225 付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケース アズワン品番4-2548-01
1個
9,405 税込10,346
当日出荷

スケールルーペ LEDライト付 モノタロウ 動画あり
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等 倍率(倍)10 質量(g)約105 寸法(Φ×高さH)(mm)45×53 レンズ径(Φmm)30 板直径(Φmm)(スケール)35 レンズガラス 使用電池SR936SW×4個(別売) ライト種類LED 灯数8灯 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。 LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用 仕様(替ランプ)交換不可 材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂 種類手持ち式 電源単3乾電池×2本(付属)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容LEDワイドライトルーペ、専用スタンド 質量(g)140
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース 種類携帯用 電源ボタン電池3個 連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LL-357 LEDライトルーペ 新潟精機(SK) 動画あり
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。 倍率(倍)3、5、7 レンズサイズ(mm)70×54 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC 使用電池CR2032×2個(テスト用付属) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SL-37 LEDポケットルーペ エンジニア 動画あり
コンパクトに折りたたみが可能で、持ち運びに便利。LEDライト付きで対象物を明るく拡大可能。
倍率10倍 付属品LR1130(テスト用)×3個 質量(g)40 照明LED3灯 電池LR1130
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
倍率(倍)2.5 タイプライト付きルーペ 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率(大)3/(小)10 質量(g)1150 電源USB コード長さ(m)1.2 アーム長さ(mm)360 光源LED×38個 材質(レンズ)ガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宝石鑑定に適したトリプレットレンズ使用。明るく見やすいルーペです。
仕様●品名:LEDライト付き 宝石用ルーペ●レンズサイズ:20.5mm<●倍率:10倍●重さ:40g●商品サイズ:縦55×横30×高さ25(mm)●材質:鉄・ABS・真鍮・ガラス(レンズ材質)●レンズ:トリプレットレン●付属:収納ケース(PU製)●電池:LR1130×3個 アズワン品番65-3745-82
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

耐久性抜群のLEDライト使用。暗い場所での作業に便利。
種類手持ち式 電池単2乾電池2本(※別売) 材質(レンズ)ガラス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL-47 LEDポケットルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアLEDポケットルーペ
エコ商品
観察箇所をスポット照射できます。
倍率4・6・10×(2枚重ね時) レンズ径(Φmm)23 付属品キーホルダー付 トラスコ品番368-8518 材質レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂 寸法(mm)60×31×25 質量(g)26 種類ポケットルーペ 電源LR726電池×4個(付属) 照明白色LED高輝度ライト×1 アズワン品番1-6956-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。
電源ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属) 有効径(Φmm)21 収納時寸法(mm)約56×28×27 使用時寸法(mm)約93×28×27
1個
8,498 税込9,348
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯用LEDライト付ルーペで場所を選ばず暗いところでもはっきりよく見えます。 4倍レンズが1枚、6倍レンズが1枚、合わせて見ると10倍で3種類の倍率で 見る事ができます。
倍率(倍)4倍&6倍&10倍 レンズサイズ(mm)23 トラスコ品番805-2053 材質(本体)ABS・真鍮・アクリル・他 質量(g)30 種類ポケットルーペ 電源ボタン電池4個付属[AG2] 本体サイズ(mm)60×31×25 mm(レンズ収納時) 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TGK(東京硝子器械)LEDワイドルーペ
LEDライトの光で鮮やかに拡大。 ゆがみの少ない非球面レンズ。 エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。 傷が付きにくく、明るく拡大します。 輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます。
材質(レンズ)PXM光学樹脂 付属品単三電池×2本、専用ケース 輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ・ブライト
1個
12,700 税込13,970
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアー光学LEDライト付ルーペ
倍率(倍)4/6/10 レンズ径(Φmm)23 寸法(mm)60×31×25 質量(g)26 光源白色LED 使用電池LR726×4 材質(レンズ)アクリル(2枚) アズワン品番64-5274-52
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に 付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C) 材質●レンズ:ガラス 測定範囲(mm)±10、0-90 電源リチウムイオン電池 本体寸法(mm)W47×H59×D47 使用温度(℃)1940/05/01 有効径(Φmm)28 連続使用時間(分)電池:約40 最小目盛(mm)0.1、1 充電時間(時間)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.23MB)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共栄プラスチックLED調光ルーペ
明るさを調節できるLEDライト10灯内蔵型のLED調光ルーペ(倍率3倍)。 10灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。 LEDライトは高輝度SMDチップを使用。 SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。 レンズは照明や太陽光などの映り込みを軽減するアンチグレアレンズを使用し、より見やすくなっています。 グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。 電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。 付属品として、収納用保管ケース(合皮製)とレンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。 LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、収納用保管ケース、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約152(電池含む) 倍率(倍)3 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×80×30 照明10LEDライト内蔵(調光LEDライト) レンズ有効径(mm)107×62 連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
15,500 税込17,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)メタルルーペ W-15LED
LEDライトが付いた10倍のルーペです。
その他LEDライト付(LR-1130×3個使用)、ケ-ス付 レンズ径(Φmm)20.5 倍率(倍)10 レンズトリプレットレンズ
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。 柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。
用途細かい検品作業などに。 仕様替ランプ交換不可 全長(mm)180 質量(g)75 電源単2乾電池×2本(別売) 材質(レンズ)ガラス
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)21 仕様(トリプレット設計)色収差・歪曲収差補正レンズ 寸法(mm)45×27×24 質量(g)55 電源LR927×3(付属) 光源白色LEDライト6個 材質(レンズ)白ガラス
1個
7,598 税込8,358
9日以内出荷

TGK(東京硝子器械)LEDライト付精密ルーペ
精密部品等の点検検査などに便利です。
レンズ径(Φmm)15 電源LR1130電池 倍率(倍)10 LED色ホワイトLED
1個
2,690 税込2,959
7日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)LED付携帯ルーペ RML-64P
大変便利なLEDライト付き、高倍率の携帯用ルーペです。レンズを組み合わせて、3通りの倍率が選択できます。
倍率(倍)4、6、合成:10 レンズ径(Φmm)23 レンズプラレンズ ライト種類LED バッテリーLR726電池4個(内蔵)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

LEDライトの光で鮮やかに拡大。 ゆがみの少ない非球面レンズ。 エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。 傷が付きにくく、明るく拡大します。 輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます。
材質(レンズ)PXM光学樹脂 付属品単三電池×2本、専用ケース 輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ・ブライト
1組
14,200 税込15,620
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。UVLEDおよび白色LEDを採用しており、より細かな検査に適しています。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED/UV LED(付属) 材質レンズ/ガラス レンズ径(Φmm)21 光源白色LED×6個、UV LED×6個 電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属) 折りたたみ寸法(mm)45×27×24 質量(g)約55 付属品革製ケース、電池交換用ツール
1個
6,336 税込6,970
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ
液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。一般的な単眼ルーペの拡大率は2~10倍程度に対して、マジックルーペの拡大率は最大14倍。また5倍、9倍、14倍の3段階の倍率切り替えができるため、作業内容に合わせて拡大率を選べます。2つのボタンで倍率やライトの切り替えなどすべての操作が可能。ボタンを押すだけのシンプル操作で難しい設定や細かな倍率調整は不要です。一般的な単眼ルーペは、レンズを介して拡大するため、対象物が湾曲したり膨張して見えたり、誤認の原因となる可能性も。マジックルーペはカメラで写した映像を見るため、レンズによる歪みがなく正確かつ鮮やかにみることができます。液晶ディスプレイに表示するため、単眼ルーペでは難しかった「複数人で同時に見る」ことが可能です。共有して一度に確認することで、作業効率の向上やミスの防止につながります。マジックルーペの焦点距離は8~12mm。固定型のルーペや顕微鏡と違い、手を動かしながらピントを調整できるため、様々な角度から見ることができます。製造部品の検品、確認に最適です。スマホなどの外部デバイスやネット環境は不要。マジックルーペ本体だけで使えるため、いつでもどこでも使用できます。ライトボタンを押すとLEDライトが点灯。暗い場所での使用はもちろん、細かな部分をしっかり見たい場合に便利です。表面のキズや亀裂、異物などの確認に最適なUVライトを搭載。塗料など紫外線に反応する素材の検査にも効果的です。5分間操作がない時は、自動で電源がオフに。次に使うときに充電が切れる、といったうっかりの消し忘れがなくなります。面倒な電池交換の必要がなく、何度でもくり返し使える充電式。フル充電で最長70分間使用が可能です。充電用のケーブルも付属しています。ストラップを取付できるホルダー付き。首にかけておけば「見たい」と感じた時にすぐに手に取って確認できます。また、落下や紛失の心配もありません。レンズやディスプレイを傷つけない専用ケース付き。収納はもちろん、持ち運ぶ際もこれで安心です。
用途電子部品の抜き取り検査に(電子部品のはんだ付け等の接合確認に)、製造部品のキズ等のチェックに(製造部品などのキズや亀裂による不良品の早期発見に)、切削工具などのメンテナンスに(肉眼では確認できない工具等の細かい部分の状態確認に)
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷

スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペキューブ
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。一般的な単眼ルーペの拡大率は2~10倍程度に対して、マジックルーペ キューブの拡大率は最大19倍。7倍、12倍、19倍と3段階の倍率切り替えができ、作業内容に合わせて拡大率を変更できます。ボタンひとつで静止画の撮影が可能。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し、細部まで確認することができます。保存した画像はさまざまな場面で活用できます。例えば、複数のサンプルを同時に比較検討したり、画像を共有し意見交換や共同作業を進めたり。また、プレゼンテーションや報告書などの資料としても役立ちます。ボタンを押してライトを切り替え。用途に合わせてLEDライトとUVライトを使い分けることができます。上質なアルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。高い耐久性でキズや衝撃から本体を守ります。撮影した画像はTF(microSD)カード内に保存。USBケーブルでパソコンと接続することで確認できます。※TF(microSD)カードは付属品として本体に装着されています。マジックルーペ キューブはカメラで写した映像を見るため、レンズによる歪みがなく正確かつ細部まで鮮やかにみることができます。レンズを覗き込まず液晶ディスプレイに表示するため、単眼ルーペでは難しかった「複数人で同時に見る」ことが可能です。共有して一度に確認することで、作業効率の向上やミスの防止につながります。焦点距離は8~12mm。固定型のルーペや顕微鏡と違い、手を動かしながらピントを調整できるため、様々な角度から見ることができます。製造部品の検品、確認に最適です。スマホなどの外部デバイスやネット環境は不要。マジックルーペ本体だけで使えるため、いつでもどこでも使用できます。対象物を明るく照らすLEDライトを搭載。暗い場所での使用はもちろん、細かな部分をしっかり見たい時に便利です。表面のキズや亀裂、異物などの確認に最適なUVライトを搭載。細かなほこりや糸屑など汚れのチェック、塗料など紫外線に反応する素材の検査にも効果的です。5分間操作がない時は、自動で電源がオフに。次に使うときに充電が切れる、といったうっかりの消し忘れがなくなります。面倒な電池交換の必要がなく、何度でもくり返し使える充電式。フル充電で最長60分間使用が可能です。ストラップを取付できるホルダー付き。首にかけておけば「見たい」と感じた時にすぐに手に取って確認できます。また、落下や紛失の心配もありません。※ストラップは付属しておりません。レンズやディスプレイを傷つけない専用ケース付き。収納はもちろん、持ち運ぶ際もこれで安心です。
用途電子部品の抜き取り検査に(基板のはんだ付け等の接合確認に)、製造部品のキズ等のチェックに(刃先のキズや亀裂による不良品の早期発見に)、印刷物の網点の確認に(色ずれの検出や濃度ムラ、モアレの確認など)、切削工具などのメンテナンスに(エンドミル等の工具の状態確認に)
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷