37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LL-357 LEDライトルーペ SK(新潟精機) 動画あり
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。 倍率(倍)3、5、7 レンズサイズ(mm)70×54 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC 使用電池CR2032×2個(テスト用付属) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等 倍率(倍)3、5、7 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC レンズサイズ(mm)70×50 使用電池CR2032×2個((別売) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

SL-33 LEDポケットルーペ エンジニア 動画あり
レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
倍率3倍 付属品CR2016(テスト用)×2個 質量(g)48 電池CR2016
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)LEDライトルーペ
LEDライトで暗くても使用できるコンパクトサイズのライトルーペです。LEDライト付のポケットルーペで、細かな文字を見たり、暗い場所でのご使用時に重宝します。
寸法(mm)118×47 レンズ径(Φmm)35×40 倍率(倍)3 レンズプラレンズ ライト種類発光ダイオード(LED)
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアー光学LEDライトルーペ
使用電池単4×1 材質(レンズ)アクリル(キズ防止コート)
1個
3,490 税込3,839
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率(大)3/(小)10 質量(g)1150 電源USB コード長さ(m)1.2 アーム長さ(mm)360 光源LED×38個 材質(レンズ)ガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共栄プラスチックLEDスタンドライトルーペ
仕様28LEDライト内蔵(ダイヤル式調光LEDライト) セット内容タブレットスタンド、レンズクリーナー、USB変換ACアダプター、USBプラグケーブル 出力DC5.0V/1.0A 本体寸法(mm)208×184×585(全長) 倍率(倍)3 入力AC100V-240V 材質(レンズ)アクリル樹脂製 有効寸法(mm)レンズサイズ:170×113×2.0、ネックサイズ:長310×直径12 材質(台座)ABS樹脂製
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

材質レンズ:アクリルレンズ、本体:ABS樹脂、ライト:発光ダイオード
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED付マルチルーペ 3R(スリーアール) 動画あり
3R(スリーアール)LED付マルチルーペ
持ち歩きに最適な折り畳み拡大鏡。 スタンダードルーペだけでなくライトとしても使用可能。 自由な形に変形させて使用。
レンズ倍率約3倍 レンズ径(Φmm)56 付属品ストラップ(約18cm) 質量(g)約140 外形寸法(mm)約75.5×85.5×40 使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(電池別売り) 連続点灯時間約45時間 材質(レンズ)アクリル
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ
エコ商品
従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。 ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。 LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。 付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。
用途一般検査用。 地図や時刻表、新聞等の確認作業に。 付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップ トラスコ品番217-6910 材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂 幅(mm)70 全長(mm)205 高さ(mm)30 電源単3乾電池×2本(付属) 倍率(倍)3 ランプ替ランプ:交換不可 レンズサイズ(mm)90×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

共栄プラスチックLED調光ルーペ
明るさを調節できるLEDライト10灯内蔵型のLED調光ルーペ(倍率3倍)。 10灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。 LEDライトは高輝度SMDチップを使用。 SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。 レンズは照明や太陽光などの映り込みを軽減するアンチグレアレンズを使用し、より見やすくなっています。 グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。 電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。 付属品として、収納用保管ケース(合皮製)とレンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。 LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、収納用保管ケース、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約152(電池含む) 倍率(倍)3 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×80×30 照明10LEDライト内蔵(調光LEDライト) レンズ有効径(mm)107×62 連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ
LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。 経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。
用途一般検査用 仕様(替ランプ)交換不可 材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂 種類手持ち式 電源単3乾電池×2本(付属)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用。細かい文字や部品の拡大に。 倍率(倍)3 仕様替ランプ交換不可 トラスコ品番798-5436 全長(mm)145 質量(g)49 電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売) レンズサイズ(mm)45 収納時寸法(mm)90 材質(ボディ)ABS 材質(レンズ)アクリル
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

TGK(東京硝子器械)LED置き型ライトルーペ
ヘッド(レンズ)とライト付きグリップを組み合わせて使う置き型ルーペです。 LEDライトで鮮明に拡大します。 文字を追いやすい赤ライン付です。 ゆがみの少ない非球面レンズを採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示しています。 傷が付きにくく、明るく拡大するPXM光学樹脂レンズ採用。
レンズセラティックハードコーティング、アスフェリカル(非球面) 材質(レンズ)PXM光学樹脂 電源単2電池2本 輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ
1個
21,400 税込23,540
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)LED付カード型ルーペ
すみずみまでクリアに拡大、キズやほこりがつきにくい高い透明度と高い倍率の薄型レンズです。 レンズ表面は特殊加工を施し、キズがつきにくくほこりを寄せ付けません。 レンズの開閉で自動点灯するLEDライトを搭載したカードサイズのルーペです。ケースからレンズを最後まで引き出すとLEDライトが自動点灯します。 電源はボタン型電池を使用、連続約5時間点灯可能です。 日常生活の持ち歩きに最適な3倍と高倍率の4倍をご用意しました。
本体寸法(mm)55×85×6 質量(g)約31(電池含む) 付属品ボタン電池(CR2025)×2個 レンズディフラクティブレンズ(多次回折構造非球面レンズ) レンズサイズ(mm)46×50 材質(レンズ)PXM光学樹脂
1個
9,590 税込10,549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさを調節できるLEDライト12灯内蔵の軽量型、LED調光ルーペ(倍率3倍/ワイドタイプ)。 12灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 ワイドレンズは薄型フレネルレンズタイプで180×110mmの大きな画面。 腕にかかる負担を最大限に軽減。 持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。 LEDライトは高輝度SMDチップを使用。 SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。 グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。 電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。 付属品として、レンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。 LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約135(電池含む) 倍率(倍)3 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×155×12 照明12LEDライト内蔵(調光LEDライト) レンズ有効径(mm)180×110 連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

COB-LED付きのルーペです。直径約8cmの大型レンズで広範囲がしっかり見えます。レンズ倍率は約3倍。ワンプッシュで簡単点灯するCOB-LEDライトを点灯すれば、手元を明るく照らし、大きくクッキリ見えるので、新聞などの読書や模型作りなどの細かい作業時にも便利です。
材質ABS、ガラス、PS 質量(g)約155 電源単3乾電池×2(別売り) 寸法(cm)幅11.5×奥行2.1×長さ24、レンズ直径:約8 レンズ倍率約3倍 明るさ約60lm 連続点灯時間(時間)約18
1台
869 税込956
6日以内出荷

検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備 質量(kg)2.2(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)1.2 倍率2倍、3倍 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き) レンズ切替式 クランプ幅(mm)15~45 アーム長さ(mm)380 光源白色LED 作動距離(mm)2倍/147、3倍/55 防塵防水性能IP30 レンズ有効径(mm)Φ40 ヘッド寸法(mm)112×68×70H ポール長(mm)410 調光の可否無し
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品で、G型はサイズの大きなワークへの対応や、持ち運びが可能です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備 全長(mm)306 質量(kg)0.75 使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)1.2 グリップ径(Φmm)32 倍率2倍、3倍 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプター付き) レンズ切替式 光源白色LED 作動距離(mm)2倍/147、3倍/55 防塵防水性能IP30 レンズ有効径(mm)Φ40 ヘッド寸法(mm)112×68×70H 調光の可否無し
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷

大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!。ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源単4形乾電池2本(別売) 倍率3(小玉4.5倍) 本体質量(g)約30(電池含まず) レンズ径(Φmm)50 ライト種類LEDライト2灯 材質(レンズ)アクリル樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×190×20 連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)1.2 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き) レンズ切替式 クランプ幅(mm)15~45 保護等級IP30 光源白色LED 作動距離(mm)2倍/147 3倍/55 レンズ倍率2倍、3倍 材質(レンズ)光学ガラス レンズ有効径(mm)Φ40 調光の可否無し
1台
96,980 税込106,678
6日以内出荷

カードサイズで携帯性に優れ、ポケットやお財布にかさばらずに収納できます。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。軽くて見やすい高品質アクリル製レンズと高輝度LEDライトで、使いやすさが広がります。レンズの開閉で自動的にライトが点灯、もとに戻すと消灯するので消し忘れの心配がありません
倍率(倍)大玉:約3 小玉:約5 寸法(mm)W58×D8×H90 仕様カード 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)30(電池込) 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワダイレクトルーペ_デジタル
新聞や雑誌などの小さい文字を拡大して表示するデジタルルーペ。レンズの拡大鏡と比べ拡大物の湾曲を軽減できます。4.3インチの大型液晶タイプ。6つのLEDを搭載し暗い場所でも明るく表示します。倍率は3倍、5倍、10倍の3段階選択でき、お好みで調整できます。繰り返し使用できる充電電池を内蔵。1回の充電で2時間使用可能です。持ち運び用の専用ポーチ付き
セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書、収納ポーチ 種別カメラ種別:ルーペ 電源充電電池 倍率3倍、5倍、10倍 センサーCMOS 充電時間2時間 ディスプレイ4.3インチ LED白色LED数:6灯 フォーカス固定 バッテリー容量(mAh)1200mAh 画素数100万画素 電池使用時間(時間)2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

材質アクリルレンズ 寸法(mm)レンズ:Φ75、全長:195 質量(g)約118(本体のみ) 電源単4電池×3本 倍率(倍)3/12 光源LED球 アズワン品番64-7913-84
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

コンテックポケットルーペ
高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです。ライトつきにもかかわらず重さ約50gなので、ポケットに入れていても気になりません
倍率(倍)約3 寸法(mm)W47×D17×H118 仕様 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)50 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです。ライトつきにもかかわらず、約30gなのでポケットに入れても気になりません
倍率(倍)約3 寸法(mm)W44×D13×H80 仕様 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)30(電池込) 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)ライト付ルーペ
家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。
質量(g)100(電池含まず) レンズアクリルレンズ ライト種類発光ダイオード(LED) バッテリー単4電池3本(別売) 材質(本体)ABS樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)ライト付ルーペ
家庭やオフィスにあれば便利な、モダンなデザインのLEDライト付リーディンググラスです。レンズには光学用アクリル素材を使用し、表面には硬化コーティングを施しています。
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズにフチがないので視界を妨げず違和感なく見ることができます。 2LEDライト内蔵ルーペで文字も写真も細かな部分まで明るく照らして大きく美しく見ることができます。 グリップは握りやすい形状になっているためしっかりと手にフィットします。倍率は大きいレンズが3倍で小さいレンズが6倍となっています。
倍率大3倍/小6倍 仕様2LEDライト内蔵、単3電池×2個付 質量(g)100(電池は除く) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)208×87.5×33 レンズ有効径(mm)87.5
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

大型レンズなのに軽量で持ちやすく、握りやすい形状です。レンズ倍率はメイン約3倍、サブ約6倍に拡大されます。LED2灯搭載で暗い場所でもサポート致します。
タイプ大型レンズタイプ 本体寸法(mm)210×90×27 レンズ径(Φmm)メイン90/サブ22 レンズ倍率メイン約3倍/サブ約6倍
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

カードタイプは、扱いやすく携帯に便利。レンズ倍率はメイン約3倍、サブ約6倍に拡大されます。LED1灯搭載で暗い場所でもサポート致します。
タイプカードタイプ 本体寸法(mm)89×57×10 レンズ径(Φmm)メイン45×45/サブ20 レンズ倍率メイン約3倍/サブ約6倍
1個
589 税込648
当日出荷

光学レンズにより、約3倍、約4.5倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはフチがなく見やすいです。大型レンズなのに軽量(約85g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率3倍/約4.5倍(サブレンズ) 寸法(mm)幅90×高さ228×厚さ36 材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ) 質量(g)約85(電池を除く) レンズ径(Φmm)90(メインレンズ) 使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売) 連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合) 材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズ LED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
1個
899 税込989
当日出荷

1個
2,990 税込3,289
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド式で手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き3倍非球面レンズマグニファイア スライド式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は3倍。上下スライド式で手軽に開閉、収納ができます。レンズを引き出すとLEDライトが点灯します。
寸法(mm)約51×16×115 質量(g)約50 電源単4電池×3本(別売) 倍率(倍)3 主要材質ABS、アクリル、鉄 レンズサイズ(mm)約35×40
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

レンズサイズ(mm)100 材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス 種類スタンドルーペ(マグネット付) レンズガラスレンズ サイズ(mm)幅150×高さ430マグネット:50×64×56
1個
78,980 税込86,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
倍率2倍/3倍切替式 質量(kg)1.3 電源AC100~240V・50/60Hz クランプ範囲(mm)15~60 光源LED照明 レンズ有効径(mm)Φ40(ガラスレンズ)
1個
94,980 税込104,478
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
タイプテーブルスタンド式 電源(V)AC100~240・50/60Hz 倍率2倍/3倍切替式 光源LED照明 レンズ有効径(mm)Φ40(ガラスレンズ)
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷