高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状角型
寸法(mm)105×105
質量(g)約680
タイプ12V/24V共用
保護等級(防水)IPX8
色温度(K)7000
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC10-30V
明るさ(Lm)3840
照射角45°
LED使用数(個)16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)107
高さ(mm)133
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)905
奥行(mm)65
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)48
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
材質(レンズ)アクリル
防水仕様IP67
LED使用数(個)16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65
電球の種類LED
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V/48V車対応。
質量(g)500
入力電圧(V)DC12-24
最大消費電力(W)24
防塵防水性能IP67
光束(Lm)1560/24W仕様(3W×8個)
照射角60°
LED使用数(個)8
電球の種類LED
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状角型
寸法(mm)160×45
質量(g)196
タイプ12V/24V共用
色温度(K)7000
防塵防水性能IPX8
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC10-30V
明るさ(Lm)1440
照射角45°
LED使用数(個)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IPX8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状角型
寸法(mm)108×108
高さ(mm)127
材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
質量(g)416
奥行(mm)35
全光束(Lm)2160
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
明るさ(Lm)2160
照射角60°
LED使用数(個)9
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本
材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス
色白
奥行(mm)85
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
コード径(Φmm)9
色温度(K)6000
LED色白
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
コード長さ(cm)40
防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
電球の種類LED
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状角型
寸法(mm)108×108
高さ(mm)127
材質(本体)アルミ
質量(g)393
奥行(mm)35
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
明るさ(Lm)1200
照射角60°
LED使用数(個)5
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!!
トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか?
長寿命!~約20000時間♪
材質アルミ
防塵防水性能IP 67
動作電圧10V~30V
LED使用数(個)9
防水保護等級IP 67
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状丸型
寸法(mm)Φ115
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ
質量(g)370
奥行(mm)35
定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PE
動作電圧DC10V~DC30V
照射角60°
LED使用数(個)9
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。
CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
形状角型
材質(本体)アルミ
タイプ-
電圧(V)9~32(DC12/24対応)
光源LED
防塵防水性能IP67/IP69K
材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)50000
防水保護等級IP67/IP69K
電球の種類LED
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
形状角型
寸法(mm)110×110
質量(g)389
タイプ12V/24V/48V共用
保護等級(防水)IPX8
色温度(K)7000
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC12-48V
明るさ(Lm)2160
照射角45°
LED使用数(個)9
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。
ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。
ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。
また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電力(W)2
定格電圧(V)24
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 10灯
明るさ(Lx)65
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ
適合12~24V車
色温度(K)6000
動作電圧12~最大32V
直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用
材質アルミ
定格電力(W)8
定格電圧(V)12/24兼用
適合車種汎用
防水保護等級IP67
動作電圧(V)10~30
1個
¥798
税込¥878
欠品中
ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品取付ネジ
材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス
形状角型
質量(g)約475
消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)
定格出力(W)18
光源LED
色温度(K)6000相当
防塵防水性能IP68相当
定格作動電圧(V)DC9~DC32
製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51
明るさ(Lm)18W/1000lm
LED使用数(個)6
電球の種類LED
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様防塵/IP6、防水/IP7
適合12V・24V共用
材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス
寸法(mm)40×61.5×33
定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A
定格出力(W)約10
光源LED
色温度(K)6500
定格作動電圧(V)DC10~36
LED使用数(個)3
電球の種類LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
高輝度LED12戸で水平照射角度約180度まで照らす広角タイプ。
12/24V車対応。軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。
防水&防塵IP67仕様。
他危機へのノイズ影響を防ぐ設計回路(EMC50498対策品)
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
消費電力(W)36
入力電圧(V)DC12/24
色温度(K)6000
LED色白
コード長さ(cm)40
材質(レンズ)PC
明るさ(Lm)1900
LED使用数(個)12
防水保護等級IP67
材質(ステー)金属+酸化防止塗装
連続点灯時間(時間)48
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状丸型
寸法(mm)Φ115
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ
質量(g)352
奥行(mm)38
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
照射角60°
LED使用数(個)6
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品ステー・ボルト
材質(本体)アルミ製
本体質量(g)約470
消費電力36W
寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64
防塵防水性能IP67
配線長約220mm
LEDCREEチップ 12pcs x3w
動作電圧DC 10-30V 12v 24v
適合車種汎用
LED寿命(時間)約50000以上
LED使用数(個)6
防水性IP67
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。
12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。
トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。
コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。
キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。
IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質本体:アルミ合金、ステー:鉄
発光色ホワイト
材質(レンズ)PCレンズ
動作電圧DC12/24V兼用
適合車種12V/24V兼用
防水性IP67
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V車対応。
仕様15W仕様(3W×5個)
幅(mm)72
色白
高さ(mm)100
奥行(mm)46
本体質量(kg)280
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×100
発光色白
最大消費電力(W)15
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67
明るさ(Lm)850
LED使用数(個)5
自動車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト、建機など様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。
12V・24V兼用タイプ
9灯
材質(本体)アルミダイキャスト
消費電力(W)13.5
定格電圧(V)12~30
本体質量(g)370
光源1.5Wチップ×9個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)117×100×38(±1)
明るさ(Lm)2160(理論値)
LED使用数(個)9
材質(ステー)ステンレス
防水IP67
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。
CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
形状丸型
材質(本体)アルミ
タイプ-
電圧(V)9~32(DC12/24対応)
光源LED
防塵防水性能IP67/IP69K(防水)
材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)50000
防水保護等級IP67/IP69K(防水)
電球の種類LED
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V/48V車対応。
光源LED
防塵防水性能IP67
LED使用数(個)8
電球の種類LED
白黄色切り替え点滅タイプ
リモコン付き
質量(g)505
電圧(V)DC10~60
消費電力(W)27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×126×52
明るさ(Lm)白2160、黄1800
LED使用数(個)16
防水IP68
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
LEDワークライト、1WのLEDを12個使用、1500ルーメン以上の明るさの照明、IP67の高い保護特性
用途自動車やトラックの荷台に
材質(本体)アルミ
質量(g)210
電圧(V)DC10~30
消費電力(W)6
取付ボルト8mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×30(ステー部除く)
材質(レンズ)アクリル樹脂
明るさ(Lm)1050
材質(ステー)ステンレス
防水IP69
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
強力ワークライト189W/黄色パーキングライト3W/白色パーキングライト3W。3種類の点灯モードが選択可。本体は高品質アルミダイキャスト製。強力防水IP67。白色6WLED素子29個+LEDパーキングライト搭載。防水性に優れたドイチェコネクター使用。発光色:白色。取り付け金具・ボルト類は全て黒色ステンレス製。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
質量(g)2800
規格製品:ECE R10 CE(国際規格)
電圧(V)DC9-36
消費電力(W)189
全光束(Lm)16,500
発光色白色
色温度6500K
保証期間1年
サイズ(mm)Φ220×221×89(9inch)
防水仕様IP67
ケーブル長(cm)60
1式
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。
電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命。
材質(本体)アルミダイキャスト
消費電力(W)27
定格電圧(V)12~48
本体質量(g)355
光源3Wチップ×9個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1)
明るさ(Lm)2150(理論値)
LED使用数(個)9
材質(ステー)ステンレス
防水IP67
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト
仕様LED作業灯:12V~24V
消費電力(W)6(1.5×4)
色温度(K)約6000
防塵防水性能IP69
明るさ(Lm)1050(理論値)
動作電圧(V)DC10-30
ビームタイプフラットビーム
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42
入力電圧(V)DC12/24
LED色白
防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
LED使用数(個)14
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
寸法(mm)Φ111×D49(ステー部除く)
材質(本体)アルミ
質量(g)436
電圧(V)DC12~80
消費電力(W)22
明るさ(Lm)3300
材質(ステー)ステンレス
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。
用途トラック用
材質アルミ
定格電力(W)12
定格電圧(V)12/24兼用
適合車種汎用
防水保護等級IP67
動作電圧(V)10~30
1個
¥798
税込¥878
4日以内出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)97
色白色
高さ(mm)103
質量(g)640
奥行(mm)75
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)16
色温度(K)6000
LED色白色
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
防水仕様IP67
明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)
LED使用数(個)6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75
電球の種類LED
従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。
用途トラック用
材質アルミ
定格電力(W)12
定格電圧(V)12/24兼用
適合車種汎用
防水保護等級IP67
動作電圧(V)10~30
1個
¥798
税込¥878
4日以内出荷
自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト
材質(本体)アルミダイキャスト
材質(ステー)ステンレス
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!。12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!。スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装
材質本体:アルミ/ステー:ステンレス
電圧(V)作動:DC12~最大32
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67
直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用
材質アルミ
定格電力(W)8
定格電圧(V)12/24兼用
適合車種汎用
防水保護等級IP67
動作電圧(V)10~30
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用
材質アルミ
定格電力(W)10
定格電圧(V)12/24兼用
対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。
適合車種汎用
LED使用数(個)8
防水保護等級IP67
動作電圧(V)10~30
1個
¥898
税込¥988
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ