商品豆知識
仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200
取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
タイプ天井直付型
電力(W)150
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-10~35
電圧(V)100~242
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)690
保護等級IP23 防湿
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86
色温度(K)3000
光源色電球色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)115
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ屋外型
色温度(K)5000
寿命50000時間
フック全長(mm)176
プラグ形状ポッキンプラグ
光色昼白色
入力電源(V)100(50/60Hz)
電球の種類LED
フック内径(Φmm)50
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源LED
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
スクエアシリーズ
材質バッフル:アルミ(ホワイト)
取付水平天井埋込専用
型定格出力型/約10~100%連続調光型
種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)
電圧(V)100~242
機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
調光方式調光(ライコン別売)可能
演色指数(Ra)83
枠鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込高(mm)132
従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。
本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。
高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
トラスコ品番114-9301
長さ(mm)2413
幅(mm)80
高さ(mm)50
消費電力(W)39.8
光源色昼白色
明るさ(Lm)6400
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼光色
取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
繊細なクリスタルが奏でる優雅な輝きで、ダイニングを華やかに。
ミラー仕上げの金属をクリスタルの輝きが相まって、上品な印象をまとったデザイン。
長さ(mm)894
幅(mm)51
質量(kg)3.3
色クリスタルガラス:透明
取付U-ライト方式
高さ(mm)112
材質(本体)クローム仕上
タイプ天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/電球色)19.2/22.5
全高(mm)調整可能:700~1200
制御位相制御式:2線式
色温度(K)2700~6200
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(電球色~昼光色)
エネルギー消費効率(Lm/W)46.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.4
明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売
特性手作り品
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)(昼光色/電球色)1125/1055
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
¥119,800
税込¥131,780
32日以内出荷
電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様定格寿命:30000時間、サイズ:Φ151×1230mm、重量:1.4kg、コード長:1m、使用温度範囲:-20~40℃、ソケット・コード一体型で手間いらず
電圧(V)AC100~200
消費電力(W)80
全光束(Lm)12800
アズワン品番65-9277-25
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:30度の傾斜天井に対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
傾斜天井取付角度(°)30
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)1225
幅(mm)80
取付天井直付型
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
タイプ40形
ランプの種類LED
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・1600lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥7,998
税込¥8,798
32日以内出荷
高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
用途屋内用。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)1220
幅(mm)70
高さ(mm)90
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・800lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥5,998
税込¥6,598
32日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スリム・シャープ・ストレートな[S]ベースライト[B]。建築トレンドの変化に対応する「新」スリムライン照明。
配線ダクトと一体感のあるデザインで、付け替えが自由なベースライト
建築になじみやすいスリムでシンプルな角型デザイン
まぶしさを抑えた均一でやわらかなライン光
レイアウト変更にもかんたん対応
用途100V配線ダクト用
質量(kg)1.6
取付天井面取付専用
サイズL1200タイプ
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
幅(mm)216
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
幅(mm)216
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
用途100V配線ダクト用
幅(mm)Φ82
質量(kg)0.9
取付壁面不可
高さ(mm)165
制御位相制御式:2線式
色温度(K)6200~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
光色シンクロ調色(昼光色~電球色)
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
幅(mm)Φ82
質量(kg)1.0
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)165
制御位相制御式:2線式
色温度(K)6200~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
光色シンクロ調色(昼光色~電球色)
出しろ(mm)173
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
色アルミダイカストセード:ホワイト
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
消費電力(W)4.5
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)91.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.1
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)410
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。
存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。
建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
用途リビング、内玄関、廊下に
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
幅(mm)Φ76
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井に浮かびあがる端正な光のリング。アートのような存在感で空間を華やかに演出します。
仕様調光器:不可
種別シャンデリア
電圧(V)100
スイッチ(別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数1台
光色電球色
灯数1
調光方式連続調光 100-1%
演色指数(Ra)94
調光の可否○
高さ(mm)62
定格消費電力(W)20.5
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
用途傾斜天井用
仕様配光:15度~40度の傾斜天井に対応
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
色温度(K)6200~2700
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)90
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
幅(mm)Φ76
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
梁・配管をかわせる、薄型設計。
懐が40mm以上あれば設置可能。
外観は、一般タイプと統一。
同一空間の配置でも違和感なく調和。
準耐火構造に対応。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)45~65
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
アメリカンミッドセンチュリーをイメージした温もりのあるレトロデザイン。
クリア樹脂の3層レイヤーで構成された軽快感のあるデザイン。
懐かしくもモダンなあかりをお手頃な価格で。
幅(mm)Φ155
質量(kg)1.4
色プラスチックセード:透明・一部つや消し
高さ(mm)135
タイプ天井半埋込吊下型
フランジ半埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6
全高(mm)調整可能:700~1200
制御位相制御式:2線式
色温度(K)2700~6200
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(電球色~昼光色)
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)78.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.11
埋設深さ(mm)100
明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売
特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)(昼光色/電球色)501/432
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能)
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
幅(mm)Φ76
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
用途傾斜天井用
仕様配光:15度~40度の傾斜天井に対応
構造高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別シャンデリア
電圧(V)100-242
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)
入数1台
光色電球色
灯数1
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
調光の可否○
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ