カテゴリ

  • 照明(6)
    • LED蛍光灯(4)
  • 空調・電設資材(8)
    • シーリングライト(7)
  • 学童・教育用品(2)
すべてのカテゴリ

「led 丸形蛍光灯」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井直付型LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライトPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ400質量(kg)1.2取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120光源寿命40000時間色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可
天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型 Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関・廊下用仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70%取付引掛けシーリング方式高さ(mm)126消費電力(W)15スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き光源寿命40000時間入力電流(A)0.25(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可
天井直付型LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライトPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ370質量(kg)1取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120光源寿命40000時間色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可
FHC2734ECW2F32K スリムパルック プレミア蛍光灯 丸形 27形+34形 クール色 2本入 Panasonic(パナソニック)FHC2734ECW2F32K スリムパルック プレミア蛍光灯 丸形 27形+34形 クール色 2本入Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個(2本)
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現
仕様●使用上の注意:蛍光ランプはガラス製品ですから、落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えると破損する恐れがありますので、丁寧に取り扱ってくださいアズワン品番65-8990-41
丸形蛍光灯LEDランプ エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプエコ・トラスト・ジャパン
7,698税込8,468
1個
14日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL30形相当直径(Φmm)225質量(g)190消費電力(W)10定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)1250色温度(K)5000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
丸形LEDランプ 30W形 エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ 30W形エコ・トラスト・ジャパン
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL30形相当直径(Φmm)225質量(g)190消費電力(W)10定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)1100色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
丸形蛍光灯LEDランプ エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプエコ・トラスト・ジャパン
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個質量(g)160定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30色温度(K)5000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
丸形LEDランプ FCL20形代替 エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ FCL20形代替エコ・トラスト・ジャパン
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL20形相当直径(Φmm)205質量(g)160消費電力(W)8定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)900色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED常夜灯・点灯管お取替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED常夜灯・点灯管お取替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
469税込516
1個
4日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5アクリルカバー:乳白取付天井面・壁面取付専用高さ(mm)105タイプリニューアル用電圧(V)100構造防湿型・防雨型ランプ同梱ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105電圧(V)100構造防湿型・防雨型材質(カバー)アクリルカバー:取付面ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1台
当日出荷から3日以内出荷
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105材質(本体)プラスチック(ホワイト)電圧(V)100消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型ランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.17クラス1200(口金GX53-1a)明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)965調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能
高輝度蓄光シール 日東エルマテリアル高輝度蓄光シール日東エルマテリアル
54,980税込60,478
1箱(100セット)
4日以内出荷
使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で光ります。 高輝度蓄光シールは、2種類のグレード(JD、JCクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として 電気のスイッチに 電気のスイッチに材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ 日東エルマテリアル高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ日東エルマテリアル(1件のレビュー)
729税込802
1セット
当日出荷
使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途としてトラスコ品番208-1450セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系レモンイエロー質量(g)6アズワン品番64-8617-36
LED電球 防湿・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)LED電球 防湿・防雨型ブラケットPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)トランスランプ別売(E26)電圧(V)100材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)材質(グローブ)アクリル(乳白)防塵防水性能IP23 防湿取付方式直付形固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面
LEDシーリング防湿・防雨型 Panasonic(パナソニック)LEDシーリング防湿・防雨型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
消費電力(W)10.7プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白取付方式ねじ込み構造防湿型・防雨型LED内蔵入力電流(A)0.21(100V)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否配光タイプ拡散器具相当30形丸形蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら