灯具と床スタンドのセットです。任意の角度に簡単固定できるクランプレバー付。効率の良い放熱と排水をおこなえるフィンと排水孔。あらゆる現場で、便利に使える薄型軽量なLED作業灯。
用途工場倉庫工事現場等の作業灯として
仕様屋内・屋外型兼用
材質本体:ADC(アルミダイキャスト) 前面パネル:ガラス 反射板:PC(ポリカーボネイト) 取付枠:SUS(ステンレス) ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
消費電力(W)100V:10.0 200V:10.3
コード長さ(m)3
定格電流(A)100V:0.10 200V:0.06
光源LED 10W
プラグポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ)
色温度5000K
照度(Lx)1m:680 3m:80 5m:30
電線仕様VCT0.75×3心
ビーム角(度)1/10:140、1/2:105
使用環境温度(℃)-20~45
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー(LED)】100V:132.0 200:128.1
電源タイプAC100V
サイズ(mm)219×200×246(H)
LED寿命(時間)50000
入力電圧範囲(V)AC85~264
明るさ(Lm)1,320
防水性IP65
演色指数(Ra)70
グリーンマーク認定
1台
¥19,100
税込¥21,010
3日以内出荷
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)9.2
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)207
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:86
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)8.4
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)161
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:60
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)7.4
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)63
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:86
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)9.2
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)207
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:60
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
関連キーワード