奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼光色
取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
タイプ省エネ
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100-242 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番406-0261
タイプ40形2灯用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×67
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ プルスイッチ付
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
付属品ランプご挿入防止治具
色本体/白
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様調光信号用端子台付
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
タイプ天井直付型
電力(W)150
1台
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74
器具・セット器具
関連資料寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具
消費電力(W)適用光源/20
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約900
適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50
色(本体)白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
演色指数(Ra)83
こんなお得な商品も!
LEDベースライト
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200
取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源LED
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
シリーズMyシリーズ
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ
リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途歩道など
付属品落下防止ワイヤー付
取付ポール取付型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
比率上方光束比:0~2.5
調光方式調光不可
配光タイプワイド配光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(パネル)アクリル
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。
建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。
RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応
4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。
建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。
SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
適合埋込ボックス(別売):YYY90130、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z
質量(kg)3.1
取付天井直付型・壁直付型・据置取付型
種類フラッドタイプ・取付自在タイプ
電圧(V)DC24.9
消費電力(W)22.8
構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様
チャンネル数4ch(R・G・B・Y)
制御DMX512
保護等級取付部:IP23・本体部:IP65
色温度(K)(フル点灯時)3000相当
使用環境温度(℃)-20~35
LED内蔵
LED寿命(時間)40000
光色赤緑青黄
耐風速(m/s)60仕様
電球の種類LED
Lファインecoシリーズ。冷蔵倉庫、食品加工工場など低温環境で使用可能。
用途工場・倉庫用
仕様防湿形
形状直管LEDランプ搭載
質量(kg)2.3/0.3(器具/ランプ)
取付直付形
タイプLDL40
種類反射笠タイプ/1灯用/防水ケース入り
使用温度範囲(℃)-25~35
定格初期照度補正付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)21
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2350
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥18,980
税込¥20,878
29日以内出荷
質量(kg)0.4
取付金具鉄板、電気亜鉛メッキ
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
付属品取付金具、ねじ
材質ガード:ステンレス鋼Φ5
寸法(mm)102×826×t10
質量(kg)0.6
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様調光器使用不可
種別40形2灯
長さ(mm)74
形状逆富士型
幅(mm)185
高さ(mm)1265
定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz)
口金G13
接続方式直結方式
適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形1灯
長さ(mm)89
形状トラフ型
幅(mm)60
高さ(mm)628
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形2灯
長さ(mm)102
形状笠付トラフ型
幅(mm)115
高さ(mm)1246
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
消費効率:155.6lm/W。Hf32形定格出力型2灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)230
全長(mm)1250
質量(kg)2.7
消費電力(W)33.4
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
グリーンマーク認定
1台
¥61,600
税込¥67,760
翌日出荷
消費効率:120.2lm/W。FL20形器具1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具、非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。
材質本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)150
全長(mm)732
質量(kg)1.6
消費電力(W)6.9
電源AC100~242V
光源LED球(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)830
グリーンマーク認定
1台
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
消費効率:144.9lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)230
全長(mm)1250
質量(kg)2.7
消費電力(W)27.6
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
グリーンマーク認定
1台
¥59,100
税込¥65,010
翌日出荷
消費効率:142.8lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。非常時40形LED一般出力型は、蛍光灯非常時光束(Hf32形 1100lm/白色蛍光灯25%点灯)と同等の明るさで、非常灯として一般的に使われています。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
全長(mm)1250
消費電力(W)14
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000
グリーンマーク認定
消費効率:145.3lm/W。Hf32形定格出力型1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)230
全長(mm)1250
質量(kg)2.7
消費電力(W)17.2
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
グリーンマーク認定
1台
¥57,400
税込¥63,140
翌日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
光源色昼白色
明るさ(Lm)4400
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
本体+ライトユニットのセット品
長さ(mm)1216
幅(mm)70
高さ(mm)53
消費電力(W)21.0 (200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体EL-LHL40700
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)146.6 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3080
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
特価
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
形Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)
材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP23 防湿形
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否否
寸法(幅W×長さL)(mm)73×2434
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否否
タイプ110形
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)302
タイプ屋内用(屋外使用禁止)
口金G13
外径×全長(mm)28×1198
定格消費電力(W)22
全光束(Lm)2400
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)82
定格入力電流(A)0.272
電球の種類LED
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
スクエア型カバー
調光兼用型
ハイパワー・コンパクト型
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞
電源内蔵
品種建築化照明
使用場所屋内
調光方式PWM
送り方式【電源】10灯以内
入力電圧AC100V
寸法(幅W×長さL)(mm)73×1212
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否否
定格入力電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ