253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)4.5 電球LED RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプ
「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ:ABS樹脂 質量(kg)0.8 取付直付け耐振 規格CE適合品。RoHS対応品 保護構造IP66 光源パワーLED 引出し線長さ(mm)400 引出し線線種電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯 突入電流(A)2 動作回転 閃光速度(min-1)160
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。 引出し線長さ(mm)400
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24 種別薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 消費電力(W)0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V)AC/DC12~24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。 シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。 使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。 IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源LED LED使用数(個)6(1W3連) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)1200 消費電力(W)30 機能24パターン 保護構造IP66
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED回転灯 SKシリーズ パトライト(旧春日電機) 動画あり
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付 モノタロウ 動画あり
LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。
用途道路維持作業用 仕様マグネット 幅(mm)145 アンバー 高さ(mm)150 質量(g)1040 奥行(mm)200 定格電圧(V)DC12/24 コード長さ(m)3.6 電球LED パターンフラッシュ(15パターン)
1個
10,990 税込12,089
当日出荷

ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。 ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
寸法(Φmm)90 仕様パワーLED LED使用数(個)8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1108130506 LED流線回転灯(橙)12V24V兼用 グリーンクロス 動画あり
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
7,060 税込7,766
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプ点灯、点滅/ブザーなし 動作種別点滅無、ブザー無 外径(Φmm)56 センサータッチセンサ:なし 対応(トランジスタ)NPN/PNP 光源LED 取付場所屋内 取付方向全方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1108130504 LED流線回転灯(青)12V24V兼用 グリーンクロス 動画あり
定格電圧(V)DC12/24 トラスコ品番850-0656 質量(kg)0.9 電球LED
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS 寸法(mm)145×204×150(H) 質量(g)約900 定格電圧(V)DC12/24兼用 コード長さ(m)約4.5 光源ハイパワーLED 1W×12個 消費電流(A)0.3 光度(cd)約250(LED1個あたり) アズワン品番64-7982-73
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-52A 材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm)145×200×140(H) 質量(g)900 定格電圧(V)DC12/24V兼用 コード長さ(m)4.5 保護等級IP65相当 光源5WハイパワーLED球 光度(cd)約720
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300 プラグシガー:10Aヒューズ内蔵 コード長さ(m)5 幅(mm)125 高さ(mm)130 奥行(mm)180 定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36 電球LED
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分)130 LED使用数(個)20(Φ5)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日恵製作所LED回転灯 24V
LEDを160個使用し、スムーズな回転を実現
用途看板や工場設備や駐車場の出入り口などでご使用できます。 電源(V)AC/DC24 寸法(Φmm)170
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。 仕様ブザー付 寸法(Φmm)120 電源(DC-V)12~24
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 寸法(mm)Φ100×141 質量(g)330 電流(A)DC12V:0.21、DC24V:0.12 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(mm)500±30 光源LED球 アズワン品番64-7982-81
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)Φ100×141 質量(g)330 電流(A)DC12V:0.21、DC24V:0.12 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(mm)500±30 光源LED球 アズワン品番64-7982-80
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷



1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 寸法(mm)Φ100×141 質量(g)340 電流(A)DC12V:0.23、DC24V:0.15 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(mm)500±30 光源LED球 アズワン品番64-7982-83
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)Φ100×141 質量(g)340 電流(A)DC12V:0.23、DC24V:0.15 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(mm)500±30 光源LED球 アズワン品番64-7982-84
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

マリンテックLED回転灯
12V自動車・24Vトラック・トレーラー・建機。48Vフォークリフトなど80Vまでの様々な電圧に対応可!。本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン1種類のみ。らせん状にカールした伸縮するコード付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70 黄色(アンバー) 規格(国際規格)CE 電圧(V)DC9-85 保証期間1年 ケーブル電源スイッチ付きシガープラグ(赤色LED付き)、カールコード LED3030SMD 防水性IP65 発光パターン1種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

CRS-Y 黄 LED回転灯 マリンテック 動画あり
マリンテックLED回転灯
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-YC)。オプションの切替スイッチによりパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
黄色(アンバー) 質量(g)390 切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 電流(A)3.3(12時) 規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3 電圧(V)DC11-36 光源オスラム社製 寸法(Φ×mm)110×53.8 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) ケーブル長(cm)50 防水性IP67 発光パターン11種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。
定格電圧(V)12・24 仕様マグネット保護プレート付き 材質ポリカーボネート 幅(mm)130 高さ(mm)147 質量(g)850 コード長さ(m)4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A 材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm)145×200×140(H) 質量(g)900 定格電圧(V)DC12/24V兼用 コード長さ(m)4.5 保護等級IP65相当 光源5WハイパワーLED球 光度(cd)約720
1個
13,200 税込14,520
当日出荷



マリンテックLED回転灯
本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子1W×12個(12W)。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン4種類切替可能。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70 黄色(アンバー) 質量(g)350 出力(W)12 規格(国際規格)CE 電圧(V)DC11-24 接続方法赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) 保証期間1年 ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き LED3030SMD 防水性IP65 発光パターン4種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
4,398 税込4,838
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-C)。オプションの切替スイッチMF-S3によりパターンを変更可能。発光色は黄・赤・青より選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ110×53.8 黄(アンバー)・赤・青の3色より選択可 質量(g)390 電流(A)3.3(12V時) 規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3 電圧(V)DC11-36 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LEDオスラム社製 パターン黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 ケーブル長(cm)50 防水性IP67 発光パターン11種類 発光方式各色LED+各色カバー
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックLED回転灯
本体ベースはABS樹脂製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×12個(36W)。防水仕様。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→TK-3YC)。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品取付ベース用ウレタンパッキング・ステンレス製取付ネジセット 寸法(mm)163×110 黄・青・赤・緑・白の5色から選択 質量(g)511 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V)C11-30 光源オスラム社製 3W×12 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) 防水性IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類 発光方式各色LED+各色カバー
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

CRL-Y 黄 LED回転灯 マリンテック 動画あり
マリンテックLED回転灯
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRL-YC)。オプションの切替スイッチによりパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
黄色(アンバー) 質量(g)645 切替方式黄色線(パターン切替線)を赤線(プラス線)に接触 規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 光源オスラム社製 寸法(Φ×mm)111×123 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) ケーブル長(cm)50 防水性IP67 発光パターン11種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-51A 材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm)145×200×140(H) 質量(g)900 定格電圧(V)DC12/24V兼用 コード長さ(m)4.5 保護等級IP65相当 光源5WハイパワーLED球 光度(cd)約720
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-53A 材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm)145×200×140(H) 質量(g)900 定格電圧(V)DC12/24V兼用 コード長さ(m)4.5 保護等級IP65相当 光源5WハイパワーLED球 光度(cd)約720
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

日恵製作所LED回転灯
高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。
用途周辺への注意喚起。 材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS樹脂 幅(mm)120 高さ(mm)155 奥行(mm)120 電源(V)DC12~24 段数1段 消費電力(W)1.4
1台
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)