粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明
シームレスな光
コンパクトなおさまり
信頼性の高い防水性能と安全設計
用途屋外用
材質(本体)アルミ(オフブラック)
電圧(V)100
構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型
保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光率(%)約1~100
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様自動点滅器内蔵
周波数(Hz)50/60共用
電源(V)100~242
平均演色評価数(Ra)75
保護等級IP44
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼光色
取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明
シームレスな光
コンパクトなおさまり
信頼性の高い防水性能と安全設計
適合中継ケーブル(別売):NNY28505
カバーアクリル(乳白)
電圧(V)100
構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型
本体アルミ(オフブラック)
保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
電源ユニットLED内蔵
調光範囲約1~100%
本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」
コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
超高輝度40WLEDプロジェクションライト(投照器・同期型)
最大50台まで接続可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ
防雨・防塵ボディ(IP65)
―20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
光色フルカラー
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)40
本体寸法(mm)260×60×343
本体質量(kg)3.8
LEDフルカラーLED
照射方式集光型
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)0.4
電源コード(m)約3(PSE認証済)
電源プラグ2pinプラグ
動作温湿度範囲-20~40℃/85%以下
保護等級IP65
材質アルミダイカスト合金・ガラス
仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色
関連資料(1.27MB)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト
適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
グリーン購入法適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
色温度(K)5000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数Ra70
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ屋外型
色温度(K)5000
寿命50000時間
フック全長(mm)176
プラグ形状ポッキンプラグ
光色昼白色
入力電源(V)100(50/60Hz)
電球の種類LED
フック内径(Φmm)50
色温度(K)5000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数Ra70
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
グリーン購入法適合
強力な明るさ、2000ルーメン。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書
質量(g)約750(電源コード含む)
外形寸法(mm)180×130×170(本体のみ)
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)20 1.0以下(待機時)
全光束(Lm)2000
センサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)
対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)
電源コード(m)約3
保護等級IP44(防じん防まつ形)
光源LED(昼光色)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)
エネルギー消費効率(Lm/W)100
設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め
設置場所屋外
取扱説明書(3.53MB)
電球の種類LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
消費電力(W)10.7
色プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白
取付方式ねじ込み
構造防湿型・防雨型
LED内蔵
入力電流(A)0.21(100V)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当30形丸形蛍光灯1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200
取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
ランプ別売り
適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、(ガード)FK21534 (鋼材)
質量(kg)1.8
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
取付方式天井直付型
消費電力(W)12
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL20
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)84
材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)950
子品番【器具】NNFW21001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
非調光型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵
品種屋外用照明
色温度5000
使用場所屋外
調光方式不可
送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
重耐塩仕様(特注対応可)
長さ(mm)912
質量(kg)3.4
電源内蔵
品種屋外用照明
色温度5000
使用場所屋外
調光方式PWM
送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
調光の可否不可
1個
¥81,980
税込¥90,178
21日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光型
ナロー配光タイプ
1/2ビーム角16°
重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵
品種屋外用照明
使用場所屋外
調光方式PWM
送り方式【電源】不可
入力電圧AC100V/AC200V
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
非調光型
ナロー配光タイプ
1/2ビーム角16°
重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵
品種屋外用照明
色温度5000
使用場所屋外
調光方式不可
送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光兼用型
ナロー配光タイプ
1/2ビーム角25°
電源内蔵
品種屋外用照明
使用場所軒下
調光方式PWM
送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵
品種屋外用照明
使用場所屋外
調光方式PWM
送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
調光の可否不可
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
非調光型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵
品種屋外用照明
使用場所屋外
調光方式不可
送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光兼用型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角140°
電源内蔵
品種屋外用照明
使用場所軒下
調光方式PWM
送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
非調光型
ナロー配光タイプ
1/2ビーム角16°
重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵
品種屋外用照明
使用場所屋外
調光方式不可
送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電源(V)100~200
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約0.95
使用温度範囲(℃)-40~60
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)20
角度(°)ステー調節:約300
コード長さ(m)約2(アース付3芯)
全光束(Lm)約3000(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
ランプ効率(Lm/W)150
発光色昼白色
芯数3
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式(プラグ無)
設置場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×84個
防水性IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>80
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
Hf32形1灯相当。消費効率:128.3lm/W。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ・ワイドタイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534。【交換電池】FK763。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合リニューアルプレート(別売)】FK14000。配光番号:K0185273/K0185274。注)本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。非常時:本体組込LED点灯。常時:常用光ユニット点灯。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。リニューアル向けLED階段灯(電池内蔵型・非常用LED)。
材質本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス 常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
全長(mm)1420
質量(kg)3.9
消費電力(W)29.6
電源AC100~242V
光源LED球(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3800
グリーンマーク認定
1台
¥103,200
税込¥113,520
8日以内出荷
Hf16形1灯相当。消費効率:102.5lm/W。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ・ワイドタイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98512。【交換電池】FK763。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合リニューアルプレート(別売)】FK12000。配光番号:K0185271/K0185272。注)本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。非常時:本体組込LED点灯。常時:常用光ユニット点灯。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。リニューアル向けLED階段灯(電池内蔵型・非常用LED)。
材質本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス 常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
全長(mm)902
質量(kg)2.8
消費電力(W)15.6
電源AC100~242V
光源LED球(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)1600
1台
¥84,500
税込¥92,950
8日以内出荷
停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電源(V)100~200
TE Connectivity ( TE ) LUMAWISE 耐久性 N ショートキャップは、安全で便利かつ経済的な方法で、屋外照明の NEMA 準拠レセプタクルを介して一次回路経路を開閉します。LUMAWISE 耐久性 N キャップは、サービス(オープンキャップ)の切断、又は支柱から照明への連続的な電力供給(ショートキャップ)に使用されます。金属酸化物バリスタ( MOV )内蔵の短絡キャップは、常時点灯する必要がある LED 照明器具のサージ保護を実現します。浸水保護を実現し、屋外の照明器具のメンテナンスを軽減し、動作寿命を延長します MOV の短絡キャップは、照明器具を過渡ライン電圧から保護します 光検出制御ユニットの代替品です 明確なキャップ形状により、標準的なフォトコントロールとショートキャップの Visual な区別が向上しています 高い耐衝撃性 用途 道路 道路やエリアの照明器具 商用照明(駐車場、自動車販売店など)
仕様●直径:82.1mm●併用可能製品:街路 / 面積照明器具●レンズ数:3●定格電圧:480V ac●コード番号:188-4313
アズワン品番65-7260-17
1袋(25個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
用途床面施工用/壁面施工用/防沫型
材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304
色オータムブラウン
高さ(mm)灯具:165
径(Φmm)灯具:110
消費電力(W)4
エネルギー消費効率(Lm/W)20
光束(Lm)80
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。
アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって照らします。レトロな雰囲気の中にマリンライトの象徴でもある真鍮ガードをまとった灯りが灯ります。
玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間にもおすすめです。
防雨型の照明器具ですので、屋外の直接風雨にさらされる場所でも使用できます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)136
高さ(mm)145
奥行(mm)325
消費電力(W)4
口金E17
ガラス部クリアガラス
電球の種類LED
十字のマスクと傘付きデザインが定番の真鍮製のマリンポーチライト。
アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。十字のマスクと傘付きデザインが定番のマリンポーチライト。
アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって柔らかい光で照らします。斜めに広く照らすため、直接光源が目に入らないようクモリガラスを採用。レトロな雰囲気の中にマリンライトの象徴でもある真鍮ガードをまとった灯りが優しく灯ります。
玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間にもおすすめです。
防雨型の照明器具ですので、屋外の直接風雨にさらされる場所でも使用できます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)136
高さ(mm)145
奥行(mm)325
消費電力(W)4
口金E17
ガラス部くもりガラス
電球の種類LED
断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
1個
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。
各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
保護等級IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合)
材質ポリカーボネート、シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-25~+45
適合機種40形直管LED(形式:LS1200)
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光兼用型
ワイド配光タイプ
スクエアカバー
1/2ビーム角140°
電源内蔵
品種屋外用照明
使用場所屋外
調光方式PWM
送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
ビームの開き(°)110
グリーン購入法適合
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
LS600EX-U1と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。
各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
適合機種16、20、30形直管LED(形式:LS600EX)
材質ポリカーボネート、シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-25~+45
保護等級IP23(LS600EXおよびIP23仕様の防水器具と組合わせた場合)
関連キーワード
1
2
次へ