店舗や施設の屋外をやわらかな拡散光で照らす、FHTクラスの軒下用ダウンライトをロープライスで実現。高原寿命の長いLEDはメンテナンスコストの削減にも効果的です。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
用途軒下取付専用。非調光タイプ
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/M形(一般型)
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
ランプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
カバーポリカーボネート(透明
本体アルミダイカスト、ステンレス
色オフホワイト
幅(mm)340
エネルギー消費効率(Lm/W)100
LED寿命(時間)50000
調光の可否不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
耐雷サージ15kV
傾斜天井取付角度(°)90
仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用
再生紙使用マーク適合
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅のエントランスや店舗のサイン・看板を目立たない軒下から演出することができます。ミディアムレンズによりLEDの光を効率よく集め、直下を明るく照らします。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
レンズ材アクリル(透明)
取付必要高(mm)100
質量(kg)0.8
調光方式位相制御
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
視野に入る不快なグレアを減少させるグレアレスダウンライト。建築意匠に溶け込むために、空間に放たれた光だけが価値をもたらすために。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応。まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光が当たりにくい形状に設計。鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光を届けます。光源が1つのため、点光源に近い美しい光を実現しています
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
カバーアクリル(ケシ)
質量(kg)0.4
材質(本体)鋼
消費電力(W)5.6
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)49.8
LEDLED一体型
皮相電力(VA)9(100V)
光束(Lm)279
明るさダイクロハロゲン(JDR)50W相当
調光方式位相制御
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)1~100
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
関連キーワード