27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類LED 使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm)1800 特殊用途防水 材質アルミニウム合金 セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別USB充電ポート付 長さ(mm)約112~123 寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g)100(電池込) 発光色昼光色 機能ズーム機能有 光源CREE社製XML-T6×1 点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC 5 電池寿命約1000回 充電時間(時間)約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

GENTOS 充電式高出力LEDライト GENTOS 動画あり
高出力LEDライトです。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
材質(本体)アルミ 保護等級IP67 光源色白色 充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下) 耐久性落下:1m
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全!。ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載!。防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。
用途作業現場(配管、保守点検、太陽光システム、空調設備、分電盤・配電盤、車体底部修理・点検、エレベーター・エスカレーター点検、夜間トンネル・土木作業、床下・屋根裏、工場)、照明器具設置作業現場、夜間巡回、キャンプ、アウトドア、レジャー、車内、懐中電灯、LEDライト、防災、減災、非常袋、非常灯、手元灯 付属品USBケーブル:Type-C、フック金具 材質本体ベース:アルミニウム、本体カバー:ポリカーボネート 質量(g)220 切替方式(電源ボタン)ON→High→Mid→Low→OFF ※電池残量表示及び蓄光機能付、(調光)High/Mid/Low 消費電力(W)3.8 使用電圧(V)(充電)DC5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×32×40 外部出力外部機器充電用 USBポート(Max 2A)、(供給可能時間)1A出力時:5h、2A出力時:2.5h 機能強力マグネット(底面)、三脚取付穴 バッテリーリチウムイオン電池(日本製) 色温度(K)5000 動作環境-20~40度 充電時間(時間)(ACアダプタ)1A入力時:7、2A入力時:3.5 バッテリー容量(mAh)6700 使用場所屋内外兼用 マグネット付き 明るさ(Lm)High/500、Mid/250、Low/50 防水性IP65対応※非完全防水 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 点灯時間(時間)High/5、Mid/10、Low/72
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

スリム設計で明るさ抜群!! ワイドからスポットまで無段階フォーカス
タイプ屋外型 色温度(K)6000 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-10~40 照射角度(°)スポット/20、ワイド/80
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘビーデューティーな産業用充電式コードレス投光器。コンパクトに持ち運べて、30秒程度で最大182cmの高さに展開可能。スタビライザーが左右に張り出しますので、安定した設置が可能。先進の超高輝度スーパーLEDが6灯装備されていて、3段階の調光が可能です。レンズ中央のノブを回すことにより散光範囲を2段階で調整することができます。ボディーには大変丈夫な耐衝撃性サーモプラスチックを採用しており、雨中での使用も可能です。
イエロー アズワン品番62-2930-23
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。 600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック アップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の 機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0879 全長(mm)151 ブラック 本体質量(g)約170(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ35×151 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約5 光束(Lm)ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15 アズワン品番65-1955-10 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売) 材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品ハンドストラップ 質量(g)約290(電池別) 本体寸法(mm)約175×110 全光束(Lm)約43 使用電球LED 連続点灯時間約50 LED13LED 光度(mcd)1100~1300×13 照射距離(m)約500m 電球の種類LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

YC-13H 充電式スポットライト サーチライト 12W 遠距離照射 トリガースイッチ GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・トリガースイッチ式だから、持ちながら片手で操作が可能 ・ロック機能付きで、照射中も指を話してご使用頂けます。 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1.2A)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 全光束(Lm)1000 防水保護等級IP65(生活防水) 材質ABS、PC セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、 取扱説明書 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)12 出力(充電器)5V 1.2A 本体質量(g)約435 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×179.58×149.38 光源LEDチップ×3個 バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式) 色温度(K)6000 LED色昼光色 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約3~4 モード点灯/Hi-Lo-SOS(3モード) 充電方式AC充電:AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)900 点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6 照射角度(°)15(狭角)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

USB充電式なので繰り返し使用可能 USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能 明るさ最大480ルーメン ズーム機能搭載 High/Low/点滅の明るさ調整機能付き 防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可 光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150 長さ(mm)約137 保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する) 光源白色LED(交換不可) 定格入力DC5V 2.0A(最大) 定格出力DC5V 2.0A(最大) 充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能] 連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20 照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100 質量(g)約148 最大径(Φmm)約34 付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書 ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

YC-15G 充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 電球の種類LED 使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh) 全光束(Lm)約1500 特殊用途防水 材質ABS/PC 仕様充電時間:約3-4 セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書 質量(kg)0.7 消費電力(W)15 出力USB:5V 1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152 発光色昼光色(6500K) 光源LEDチップ×3 点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電電圧(V)AC-DC5 1.5A 電池寿命充放電繰り返し数 約500回 照射角15° RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射距離(m)約900 演色指数(Ra)>80 連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯 材質(本体)ラバー 耐水性防雨タイプ 防水仕様防雨(IP-X3) 電球の種類LED 特殊用途防雨
1本
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミニウム合金 寸法(mm)41×41×164 ブラック 質量(g)290 全光束(Lm)最大5000 使用電源リチウムイオン充電池 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)4000 使用場所屋内外 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません) 防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。 滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。 プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。 メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。 本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。 繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。 電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
防塵防水性能防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4 質量(g)250 定格専用充電ケーブル:DC5V、1.8A ケーブル長(m)1 光源高輝度白色 COB LED JIS規格電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920) ケーブルmicroUSB-USB-A 充電池タイプリチウム電池(専用) 明るさ(Lm)メインLED:約60~700、トップLED:約120 耐衝撃IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×390×45 連続点灯時間(時間)メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池 外径×全長(mm)62×224 仕様屋内型 付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター 寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)290 全光束(Lm)100 入力プラグ2Pプラグ 充電時間12時間 使用電球LED 耐水性なし 光束(Lm)100 照射角スポット型 照射距離(m)60m 電球の種類LED
1本
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番244-0843 全長(mm)103 ブラック 本体質量(g)約36(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×103 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15 アズワン品番65-1955-07 照射距離(m)パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

LUMENA(ルーメナー)小型LEDランタン M3
コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト。 懐中電灯/防災用(点滅モード)・吊り下げ灯・インテリア照明に切り替る充電式LEDランタン。 フラッシュライトとして、MAX約150Lmの強力なフラッシュライトで暗闇の中で懐中電灯として使えます。 アウトドア用ランタンとして、MAX約300Lm。 専用アクセサリーを取り付けると、キャンプやアウトドアなどでご使用いただけます。 インテリア照明として、本体に専用三脚台をつなげてインテリア照明としてスタイリッシュにご使用いただけます。 専用付属品付きで、コスパ良く、使い方は自由自在!
セット内容本体、収納ポーチ(サイズ/約8×11×4cm)、ファブリック(布製の迷彩ブラウン)シェード、汚れ等が付いたら軽く拭いたりサッと洗えるシェード、本革のウォーマー(アーガイル(菱形模様)タイプ)、専用三脚台、Sビナー(LUMENAのロゴ入り)、充電ケーブル ベージュ 質量(g)約95 入力電圧(V)5/1.0A(MAX5W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×102 色温度(K)フラッシュライトモード:-3000(+-15%)、ランタンモード:-4000K(+-15%) バッテリー容量(Ah)3250 保証期間1年 入力端子Type-C 充電時間(時間)約3時間半 防水保護等級IP67 電球の種類LED 点灯時間(時間)約7~200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。 Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ 進化させP7 Coreは誕生しました。 革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く 切替可能にする「ラピッドフォーカス」 を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
付属品ストラップ トラスコ品番244-0863 全長(mm)130 ブラック 本体質量(g)約175(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ37×130 使用電池単4アルカリ電池×4本 光束(Lm)パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40 アズワン品番65-1955-11 照射距離(m)パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

充電式LEDワークライトです。折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットが搭載されています。
用途ワークライトやアウトドアに 付属品USB Type-C 充電ケーブル 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh 点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF 防水仕様生活防水 マグネット インターフェイスUSB Type-C 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーンクロス強力懐中電灯 QW-08
明るさ12000ルーメン、照射距離1500mを誇る強力懐中電灯です。本体前方部分が伸縮式になっており、照明範囲の調節が可能です。弱、中、強の明度調節と、点滅、SOSパターンと、点灯パターンを変更可能です。
用途夜間作業、見回り、警備やアウトドア、キャンプ、イベントなどの暗闇照射に。 直径×長さL(Φmm×mm)約53×150 バッテリー容量(mAh)10000 明るさ(Lm)12000 照射距離(m)1500 電球の種類LED
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

TR-FLB001 LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイト 動画あり
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 電球の種類LED 明るさ(Lm)1800 色(本体)ブラック 防水性IPX4相当 材質アルミニウム合金 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33 質量(g)160 インターフェイスmicro USB 付属品充電用USBケーブル 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB) 電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP64 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深 1m/60分間防水) 500ルーメン、6280カンデラの明るさ 連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで5時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 電源単4形乾電池3本(別売) 本体質量(g)約99(電池別) 保護等級IPX8(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/HIGHモード、約5/LOWモード、明るさ5Lmまで:約2/HIGHモード、約8.5/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 外径×長さL(Φ×mm)約35×122 光束(Lm)約500 照射距離(m)約159 取扱説明書(1.19MB) 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

WAGAN4340-P8 FRED LIGHT PRO Wagan 動画あり
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯。道路交通法施行規則適合品のため、三角表示板の代わりに使用できます!※外周紫光点滅時のみ適合。強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます。。電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能。電池の交換は工具不要のコインオープン式。最大100時間連続点灯。連続点灯、点滅、回転のパターン切替式。底部の磁石やフックで容易に設置可能。発煙筒のような炎や熱を出さないので安全。防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/三角停止板の代わりに/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明 材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR) 寸法(mm)122×122×38 質量(g)317(乾電池含む) 電源単三電池3本(別売) 連続使用時間(時間)最大100 LED色紫+白 固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式)) 色(本体) 視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間) 照射角度(°)360
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

WAGAN4340 FRED LIGHT PRO Wagan 動画あり
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯。強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます。。災害時に有効に活用でき安全と認められる「防災製品等推奨品」に認証。。電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能。電池の交換は工具不要のコインオープン式。最大100時間連続点灯。連続点灯、点滅、回転のパターン切替式。底部の磁石やフックで容易に設置可能。発煙筒のような炎や熱を出さないので安全。防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/発煙筒や三角停止板の補助/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明 材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR) 寸法(mm)122×122×38 質量(g)317(乾電池含む) 電源単三電池3本(別売) 連続使用時間(時間)最大100 LED色赤+白 固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式)) 色(本体) 視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間) 照射角度(°)360
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

WAGAN4341 FRED LIGHT PRO Wagan 動画あり
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯。強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます。赤色の点滅が使えない環境や現場を考慮し、霧や雪での視認性が高い黄色光を採用した黄色光マルチ回転灯です。。電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能。電池の交換は工具不要のコインオープン式。最大100時間連続点灯。連続点灯、点滅、回転のパターン切替式。底部の磁石やフックで容易に設置可能。発煙筒のような炎や熱を出さないので安全。防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/発煙筒や三角停止板の補助/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明 材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR) 寸法(mm)122×122×38 質量(g)317(乾電池含む) 電源単三電池3本(別売) 連続使用時間(時間)最大100 LED色黄+白 固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式)) 色(本体)黄色 視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間) 照射角度(°)360
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

RS Pro 1.5 単三アルカリ電池、標準 Terminal です RS Pro AAAA アルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器に最適です。この非充電式 RS Pro AAAA バッテリは、高性能と長寿命が特長で、専門的な用途に適した信頼性の高いバッテリソリューションです。幅広い動作温度範囲と、湿潤環境に対する優れた耐性を備えたこれらのバッテリは、屋内外での使用に適しています。この RS Pro 電池は、さまざまな用途で使用できる汎用性の高い電池で、長寿命で信頼性の高いソリューションをお手頃価格で提供します。 特長と利点: この RS Pro AAAA 電池は、アルカリ電池で簡単に使用でき、日常用途でも長時間使用できます この電池は、エネルギー密度が高く ほとんどのアプリケーションで安定した電圧応答 寿命 6 電池の各パックには、長い保管寿命と動作寿命があります 自己放電率が低い長寿命 のため、シェルフの想定寿命は 年以上です 完全密閉構造 MERCURY やカドミウム含有量がないため、に安全に使用できます 適切に廃棄した場合の環境 2個入りパックで販売 用途: アルカリ単 電池は、通常、強力でコンパクトな電源を必要とする小型の電子機器で使用される電池の一種です。長寿命を維持しながら大容量と高エネルギー密度を実現する優れた電池です。さらに、これらのタイプの電池は、自己放電率が遅いため、一般的に保管寿命が長く、デバイスを使用していない場合でも電子機器での使用に最適です。これらの電池は主に、次のような用途で使用されます。 デジタルペン 血糖測定器、温度計、血圧モニタなどの医療機器 Bluetooth ヘッドセットおよびその他の小型電子機器 LED ペンライト又はポケット懐中電灯です グラフィックタブレット 電卓 アルカリ電池は有害ですか? アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なる電池、化学的性質の異なる電池を混ぜて使わず、すべての電池を同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池はどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、に従って廃棄してください 推奨されるバッテリのリサイクルと廃棄方法を用意しています ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください 接点がきれいで導電性があることを確認します 異なる種類のバッテリーを混在させないでください 加熱したり、バッテリーを充電したりしないでください 火中に廃棄しないでください 安全に関するアドバイス: 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 再充電、短絡、粉砕、分解、 100 ℃以上の加熱、焼却は行わないでください RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様製品レンジ = RS PROサイズ = AAAA公称電圧 = 1.5V端子形状 = スタンダードIEC規格 = LR8D425mAh重量 = 6.5g RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
339 税込373
翌々日出荷

移動できる玄関灯ライトがあったら!という声から生まれたウォールライト&ハンディーライト!普段は太陽光で充電できるセンサーライトがライト部分を取り外すことで持ち運べるハンディーライトに!デザインにもこだわった、おしゃれなソーラー脱着式センサーライト! 普段は太陽光充電の明るい玄関灯がライト部分を取り外せば適度な明るさのハンディーライトに!庭キャンプ、軽作業、犬の散歩など、ちょっと明かりが欲しい時に、サッと取り外してパッと点灯!いつも決まった場所にライトがあるから、災害時や非常時でも慌てて懐中電灯を探す必要なし!電源不要!充電はソーラー部にセットするだけ!太陽の光に近い昼白色でメーカー初の800lmを実現! 1.壁付けのセンサーウォールライト時には最大800ルーメンで発光。2.壁付け時は高級感のあるフェイドイン・フェイドアウト点灯。3.点灯モードは微灯・消灯・常灯の3種類で優しい暖色系の灯り。4.取り外したハンディーライト時には最大200ルーメンで発光。5.ハンディーライトは、100ルーメンと200ルーメンの強弱切り替えが可能。6.ハンディーライト部分をソーラー充電部にセットしておけば、いつでも昼間の太陽光で自動的に充電。7.現在使用しているモードを色で判別できる新機能搭載。8.明暗センサーと人感センサーで人を検知すると自動で強力発光。9.斜めに置いたり吊下げても使える便利なリングスタンド付。10.IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!! <ウォールライト(※フェイドイン・フェイドアウト発光)> 微灯モード:周囲が暗くなると50lmの明るさで発光し、人を検知すると1000lmで発光し10秒後50lmの明るさに戻ります。 消灯モード:周囲が暗くなっても発光せず、人を検知すると1000lmで発光し10秒後に消灯します。 常灯モード:周囲が暗くなると200lmで発光し約6時間後に消灯します。※センサーは作動しません。 <ハンディライト> 弱:100lmの明るさで発光 強:200lmの明るさで発光 <モード表示(※モードをセンサーレンズの色でお知らせ)> 赤:微灯モード/緑:消灯モード/橙:常灯モード <バッテリー容量表示(※バッテリー容量をセンサーレンズの色でお知らせ)> 緑:約70%以上/橙:約30~70%/赤:約30%以下 フル充電から点灯回数約300回!人感センサーにより人を検知すると強力発光!初めてでも安心!配線不要で簡単設置! ※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。
電球の種類LED 保護等級IP65相当(※完全防水ではありません) 灯数20灯 ホワイト 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm)約800 色温度(K)4000 点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回 点灯時間ハンディ―ライト時:最長約6~8時間連続発光(※満充電時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×72×225 質量(g)約270 動作温度(℃)0~45 保証期間製品到着後1年間 セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、リングスタンド、日本語取扱説明書(保証書付) センサー感知方式人感 設置方式ねじ止め 設置場所玄関
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷