5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライト.MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライトは、光沢のある直線型のタクティカルデザインで、扱いやすいマルチモードのパフォーマンスを重視した機能を提供します。また、次世代MAG-LEDRテクノロジが採用されています。この先進テクノロジには、バッテリ寿命を可能な限り延ばすために、輝度と効率的な電力使用とのバランスを監視するインテリジェントな電源管理が含まれています。3つの選択モード:1. 1回クリックするとハイパワーモード(点灯時間:約8時間45分) 2. 2回クリックすると25 %省エネモード(点灯時間:約36時間) 3. 3回クリックすると緊急時用安全ストロボ発光.取り扱いが簡単 強力な104ルーメンでスポットからフラッドに調整可能なLEDビーム、最大照射距離145m(スポットモード時) プッシュボタン式のマルチモードタクティカルテールキャップスイッチ ポケットサイズの小型設計、直径1インチ、長さ4.8インチ、わずか104g丈夫な機械加工、陽極酸化処理アルミ製 インテリジェントな電源管理 電源:単四アルカリ電池× 3(付属)シリアル番号付き 質量(g)104(重量バッテリーを含む)、78(電池なし) 範囲(mm)145 材質(ケース)アルミニウム 本体寸法(mm)全長122 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×3本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルMAG-LED ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類LED 使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm)1800 特殊用途防水 材質アルミニウム合金 セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別USB充電ポート付 長さ(mm)約112~123 寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g)100(電池込) 発光色昼光色 機能ズーム機能有 光源CREE社製XML-T6×1 点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC 5 電池寿命約1000回 充電時間(時間)約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

N-ED25-S 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース 材質アルミニウム合金 長さ(mm)130 寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25 ブラック 本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み) 全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800) 光源光源数:CREE社製XML-T6×1 使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間 充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。) 使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A) 点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PRIME STAR(プライム・スター)防災用ライト リチウムイオン蓄電池内
エコ商品
バッテリー内蔵のライト、一晩中点灯しても大丈夫。 防水性ばっちり、強力マグネット付き。 携帯電話2台分の蓄電容量あり。
質量(g)280 バッテリー容量(mAh)4000(14.8Wh) 電源専用充電池 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリーLi-ion 連続点灯時間(時間)LED弱モード: 80、LED中モード: 12、LED強モード: 6、SOS信号モード: 50、虫よけ灯モード: 6、懐中電灯モード: 6 寸法(mm)35×35×242 バッテリー電圧(V)3.7 色温度(K)6000 動作温度範囲(℃)0~40(保証) 入力DC5V/1A 機能LEDライト/防水/携帯電話充電可 充電時間(時間)~3 出力(W)DC5V/2.4A 全光束(Lm)200 最大消費電力(W)2
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷

RS Pro 1.5 単三アルカリ電池、標準 Terminal です RS Pro AAAA アルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器に最適です。この非充電式 RS Pro AAAA バッテリは、高性能と長寿命が特長で、専門的な用途に適した信頼性の高いバッテリソリューションです。幅広い動作温度範囲と、湿潤環境に対する優れた耐性を備えたこれらのバッテリは、屋内外での使用に適しています。この RS Pro 電池は、さまざまな用途で使用できる汎用性の高い電池で、長寿命で信頼性の高いソリューションをお手頃価格で提供します。 特長と利点: この RS Pro AAAA 電池は、アルカリ電池で簡単に使用でき、日常用途でも長時間使用できます この電池は、エネルギー密度が高く ほとんどのアプリケーションで安定した電圧応答 寿命 6 電池の各パックには、長い保管寿命と動作寿命があります 自己放電率が低い長寿命 のため、シェルフの想定寿命は 年以上です 完全密閉構造 MERCURY やカドミウム含有量がないため、に安全に使用できます 適切に廃棄した場合の環境 2個入りパックで販売 用途: アルカリ単 電池は、通常、強力でコンパクトな電源を必要とする小型の電子機器で使用される電池の一種です。長寿命を維持しながら大容量と高エネルギー密度を実現する優れた電池です。さらに、これらのタイプの電池は、自己放電率が遅いため、一般的に保管寿命が長く、デバイスを使用していない場合でも電子機器での使用に最適です。これらの電池は主に、次のような用途で使用されます。 デジタルペン 血糖測定器、温度計、血圧モニタなどの医療機器 Bluetooth ヘッドセットおよびその他の小型電子機器 LED ペンライト又はポケット懐中電灯です グラフィックタブレット 電卓 アルカリ電池は有害ですか? アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なる電池、化学的性質の異なる電池を混ぜて使わず、すべての電池を同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池はどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、に従って廃棄してください 推奨されるバッテリのリサイクルと廃棄方法を用意しています ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください 接点がきれいで導電性があることを確認します 異なる種類のバッテリーを混在させないでください 加熱したり、バッテリーを充電したりしないでください 火中に廃棄しないでください 安全に関するアドバイス: 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 再充電、短絡、粉砕、分解、 100 ℃以上の加熱、焼却は行わないでください RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様製品レンジ = RS PROサイズ = AAAA公称電圧 = 1.5V端子形状 = スタンダードIEC規格 = LR8D425mAh重量 = 6.5g RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
339 税込373
翌々日出荷