電池単4電池3本
材質アルミ
仕様後プッシュスイッチ付き
寸法(mm)96×Φ33
質量(kg)0.1
LED使用数(個)9
電球の種類LED
明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比)
持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム
雨の中でも使える防滴仕様
使用電池単4形乾電池3本
光束(Lm)約50(参考値)
色ホワイト
耐水性防滴構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60
質量(g)約110(電池含)
電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh)
照度(Lx)約500
光源ワイドパワー白色LED×1個
電球の種類LED
アズワン品番64-1237-58
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品ペンクリップ、テスト用電池
色黒
質量(g)54
直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7
防塵防水性能x4
照射距離(m)最大約64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)約6.5
落下耐久(m)1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様●Battery Powered Aluminum Torch. Heavy duty anodized aluminum body with textured grips Specially designed reflector provides a strong focused beam Shatter resistant lens Hi-visibility yellow bands Weather resistant Rear push button Wrist band included●リストストラップ付属:安全性を確保
長さ(mm)220
幅(mm)120
質量(kg)0.16
色黒
高さ(mm)40
スイッチ背面のオン/オフスイッチ
材質(ケース)アルミニウム
電池単4電池3本
ライト種類トーチライト
LED(高効率)バッテリー寿命を効率的に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
無線はい
防水保護等級IP44
高視認性安全服規格視認性の高いリング
モデルFatMax
電球の種類LED
パッケージブリスター
ビームタイプスポット
スタイルストレート
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ
質量(g)134
電源単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)42×140
全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60
保護等級IPX6
光源LED(交換できません)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様SolitaireRミニチュアLEDフラッシュライト、黒、ブリスタパック入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、オリジナルのSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観と機能を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで出力します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも黒色陽極酸化処理されているため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属、ブリスタパック入り
色黒
質量(g)13(電池なし)
範囲(mm)61
全光束(Lm)37
材質(ケース)アルミニウム
ヘッド径(Φmm)13
本体寸法(mm)全長81
電球LEDタイプ
使用電池アルカリ単4×1本
充電方式再充電なし
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルSolitaire Mini
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
仕様AAA MAG-LED Mini MagliteR. Mag-lite Mini MagliteR AAA LEDトーチは、元のMini MagliteRのクラシックな外観を保っていますが、新しいLEDライトテクノロジーを採用しています。ペンライトとほとんど変わらないポケットサイズのフラッシュライトですが、このようなライトで想定されるレベルを超える明るさのLED光を、単四電池2本だけで提供します。Mini MagliteR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同様、シンプルな方法で動作します。ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。84ルーメン 照射距離116メートル アルカリ単四電池2本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 ポケットクリップ付属 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 SP32012 (RS;778-5193 778-5193)はプレゼンテーションボックス入り SP32016 (RS;899-8407 899-8407)はブリスター包装
色黒
材質(ケース)アルミニウム
ヘッド径(Φmm)19
本体寸法(mm)全長127
電球LEDタイプ
使用電池アルカリ単4×2本
充電方式再充電なし
バッテリー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルミニ
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
乾電池タイプの高輝度LED懐中電灯。底部に備えたハンドストラップは使用時の落下防止はもちろん、保管時にも便利。3段階の調光と日常生活防水機能付きなので、夜の散歩やアウトドア、防災時の備えと様々なシーンで活用可能です。
寸法(mm)直径39.5×奥行79×長さ137.5
色ブラック
質量(g)164(電池除く)
全光束(Lm)強(250)中(150)弱(75)
連続使用時間(時間)強1.5、中2、弱6.5(※東芝アルカリ乾電池使用時)
使用電池単4乾電池×3
照度(Lx)強(9000)、中(6000)、弱(3000)
LED(チップタイプ)白色3W級×1個
モード点灯:3段階(強中弱)
防水性IPX4(生活防水に問題なし)
1台
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
危険な場所で威力を発揮!!
リフレクターとレンズ効果により、
逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
電源単4アルカリ電池×2本
仕様プッシュスイッチ
付属品単4アルカリ電池×2本、電池交換用六角レンチ、ストラップ
質量(g)62(電池込)
タイプ防雨型
寸法(Φ×mm)24×144
色温度(K)5500
照度(Lx)(1m)380
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
照射角40度
防水保護等級IP67
演色指数(Ra)69
定格光束(Lm)40
電球の種類LED
特殊用途防爆・防雨
連続点灯時間(時間)45
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライト.MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライトは、光沢のある直線型のタクティカルデザインで、扱いやすいマルチモードのパフォーマンスを重視した機能を提供します。また、次世代MAG-LEDRテクノロジが採用されています。この先進テクノロジには、バッテリ寿命を可能な限り延ばすために、輝度と効率的な電力使用とのバランスを監視するインテリジェントな電源管理が含まれています。3つの選択モード:1. 1回クリックするとハイパワーモード(点灯時間:約8時間45分) 2. 2回クリックすると25 %省エネモード(点灯時間:約36時間) 3. 3回クリックすると緊急時用安全ストロボ発光.取り扱いが簡単 強力な104ルーメンでスポットからフラッドに調整可能なLEDビーム、最大照射距離145m(スポットモード時) プッシュボタン式のマルチモードタクティカルテールキャップスイッチ ポケットサイズの小型設計、直径1インチ、長さ4.8インチ、わずか104g丈夫な機械加工、陽極酸化処理アルミ製 インテリジェントな電源管理 電源:単四アルカリ電池× 3(付属)シリアル番号付き
色黒
質量(g)104(重量バッテリーを含む)、78(電池なし)
範囲(mm)145
材質(ケース)アルミニウム
本体寸法(mm)全長122
電球LEDタイプ
使用電池アルカリ単4×3本
充電方式再充電なし
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルMAG-LED
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属
材質(ケース)アルミニウム
本体寸法(mm)全長81
電球LEDタイプ
使用電池アルカリ単4×1本
充電方式再充電なし
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルSolitaire
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
仕様MagliteR XL200 LED. Maglite XL200は単四電池3本で駆動し、最大172ルーメンの出力を発揮します。XL200フラッシュライトのヘッドには、プラスチック製のレンズと深く滑らかな反射板が付属しています。このハンドトーチのビームは、ヘッドを1/4回転させるだけで、フォーカスしたり、ヘッドを取り外してキャンドルのような完全なフラッドビームにしたりすることができます。このトーチはタイプII陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ製で、腐食を防止し、電気絶縁を提供します。XL200には、高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOSの5種類の照明モードがあります。照明モードは、トーチの裏側にある電気スイッチを使用して簡単に変更できます。XL200は、高性能の多目的トーチです。5つの照明モード:高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOS メモリ付きの調整可能な明るさ、メモリ付きの調整可能なストロボ ツイスト操作でスポットからフラッドフォーカスに 高モードで172ルーメン、2.30時間の使用時間、低モードでは1ルーメン、218時間の使用時間、頑丈な機械加工アルミ構造のボディ、内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 プッシュボタン付きのエンドキャップスイッチ、防水及び耐衝撃性 コンパクトな、ポケットサイズのデザイン、単四電池3本付属;872-4877 872-4877 XL2-016Uはプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 ; 899-8444 899-8444 XL200-S3016はプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属
色黒
質量(g)79(電池なし)
範囲(mm)138
全光束(Lm)172
材質(ケース)アルミニウム
ヘッド径(Φmm)25
本体寸法(mm)全長122
電球LEDタイプ
使用電池アルカリ単4×3本
充電方式再充電なし
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルXL200
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
落下耐久2mの耐衝撃タイプ。IPX4の防飛まつ仕様。すぐに使える電池つき。便利なハンドストラップつき。
保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)
光源白色LED×1個(交換不可)
電球の種類LED
使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/LOW約10時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯。明るさ:散光 HI約270lm/LOW約80lm。 集光 HI約90lm/LOW約25lm。 ※アルカリ乾電池初期時。 ※点灯から30秒後に最大値になります。外形寸法(約):直径16×全長133(mm)クリップ除く、最大値)。質量:約35g(電池除く)。防水仕様:IPX7(防浸形)
用途明るさ270lm(散光HI時)。水に浸かっても使用可能な防浸形(IPX7)。フォーカス機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ
材質アルミ
直径×長さL(Φmm×mm)16×133
保護等級IPX7
使用電池単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
明るさ(Lm)散光 HI約270/LOW約80、集光 HI約90/LOW約25※アルカリ乾電池初期時/点灯から30秒後に最大値になります
電球の種類白色LED×1灯
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付
付属品ホイッスル付きストラップ
全長(mm)170(最大値)
直径(Φmm)61(最大値)
質量(g)約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む)
光源白色LED×1灯
使用電池単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売)
防水仕様IPX7(防浸形)
アズワン品番64-9711-48
明るさ(Lm)【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間
1台
¥2,278
税込¥2,506
当日出荷
LEDを採用し、非常に明るい小型軽量懐中電灯です。
電源単4電池×3(付属)
寸法(mm)Φ25×90
質量(g)75
機能LEDライト
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。
材質アルミニウム
保護等級IP67
マルチパワー設定:NEBOのリルラリーAAA懐中電灯を使用すると、高(250ルーメン)、低(95ルーメン)と道端の故障を点灯するために緊急赤フラッシュモードを選択することができます。
材質アルミニウム
幅(mm)120
全長(mm)154
高さ(mm)230
奥行(mm)50
電源(V)単4形アルカリ電池×3本(付属)
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)250(強)/95(弱)
コンパクト、軽量、ポータブル(高輝度ミニキーチェーン懐中電灯)なライトです。最高の明るさは100ルーメン(0.75ワット)に達することができます。3回転ギア、片手操作、便利で迅速です。
仕様防水
付属品単4形アルカリ電池×1本、スペアOリング、スペアOリング
トラスコ品番257-6841
材質6061-T6(アルミニウム合金)
全長(mm)66.5
色黒
電源(V)単4形1本
電源単4形1本
保護等級IP68
縦(mm)15
横(mm)14
外径(mm)15
明るさ(Lm)100
照射距離(m)35
最大点灯時間約23時間
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
くねくね曲がる万能懐中電灯。
引っ掛け用のフックが付属しているので引っ掛けて使うもOK。
車の整備等の際は底面に磁石が付いるのでボンネットの裏側にひっつけて使用すれば両手が使えて作業ラクラク!
デスクワーク等でご使用の場合は底面のダイヤルを回して棚等に挟んでお使い頂けます。
材質ABS、PE、POM
長さ(mm)最小時約255、最大時約580
質量(g)210
使用電池単4
適合車種汎用
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。
質量(g)約240(乾電池エボルタ単3形1本含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×125
光源ワイドパワー白色LED
使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)
照度(Lx)【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時))
電池寿命■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分)
耐水性防滴形(IPX1相当)
光束(Lm)50
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使える。電池残量を3色のLEDで表示するので、電池チェッカーとしても使える。明るさ約3.5倍の約50lm (メーカー従来品(BF-BM10)比較)
用途防災、備蓄に。
質量(g)約255(乾電池エボルタ単3形1本含む)
使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)
照度(Lx)懐中電灯使用時:約500 (1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))、ランタン使用時:約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×7.5×12
電池寿命【乾電池エボルタNEO】単1形:約24時間、単2形:約11時間、単3形:約5時間、単4形:約2時間20分【乾電池エボルタ】単1形:約22時間、単2形:約10時間、単3形:約4時間30分、単4形:約2時間【パナソニックアルカリ乾電池】単1形:約20時間、単2形:約9時間、単3形:約4時間、単4形:約1時間40分
耐水性防滴形(IPX1相当)
光束(Lm)約50
電球の種類ワイドパワー白色LED 1個
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
付属品取付ねじ(Φ3×20mm)×2本、取付ねじ(Φ3×12mm)、スリーブ(Φ6×28mm)×2本、両面テープ(Φ20mm)×1枚
材質ABS樹脂
寸法(mm)35(W)×40(D)×120(H)
質量(g)約59(電池除く)
電源単4電池×3本(別売)
全光束(Lm)発光部:27、懐中電灯:87
光源発光部:電球色LED、懐中電灯:白色LED
電池寿命(時間)センサーモード:約8ヶ月(1日10回点灯時)、懐中電灯モード:約8、※アルカリ乾電池使用時、※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
アズワン品番65-2235-58
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
関連キーワード