7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類LED 使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm)1800 特殊用途防水 材質アルミニウム合金 セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別USB充電ポート付 長さ(mm)約112~123 寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g)100(電池込) 発光色昼光色 機能ズーム機能有 光源CREE社製XML-T6×1 点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC 5 電池寿命約1000回 充電時間(時間)約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

N-ED25-S 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース 材質アルミニウム合金 長さ(mm)130 寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25 ブラック 本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み) 全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800) 光源光源数:CREE社製XML-T6×1 使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間 充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。) 使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A) 点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E28R V2.0
極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途毎日の通勤などの日常使いに。キャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。 仕様2wayボディクリップ付き 付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書 トラスコ品番612-3163 材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ 幅(mm)22.5 全長(mm)121 奥行(mm)26.5 電源(V)18650型 充電式バッテリーx1 電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー 保護等級IP68 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)3400 光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ) 明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯) 照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ) 点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ) 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

アウトドアやキャンプ、さまざまな災害に備えて…。 置ける、吊るせる、スマホ等の充電ができる、多機能LEDランタンです。 電球色、白色、昼白色、昼光色の4パターンの調色。また、3段階の調光から明るさを調整できます。 USBポート付きで、災害時にスマホ等の充電ができるバッテリーとしても活躍。 緊急時にSOS信号のボタンをタッチすれば、LEDライトが点滅し目印となってくれます。 約5時間の充電で24000mAhをフル充電できる高速変換アダプター付き。最長約48時間の連続点灯が可能です。※最小発光で使用した場合 専用ケースにショルダーをつければ、両手を空けた状態で持ち運びが可能。何かと荷物が多くなってしまうアウトドアシーンでも、ランタンを傷つけずに運べるので安心です。
用途作業灯、スタンドライト、懐中電灯、SOS信号、充電バッテリー、置き型ランラン セット内容本体×1、本体専用ケース×1、本体充電用ACアダプター×1、ショルダー×1、カラビナ×1、取扱説明書・保証書×1 材質ABS/シリコン シルバー 消費電力(W)約20(最大) 出力DC5V/1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×75×150 入力DC12V/3A 色温度(K)電球色3000/白色4000/昼白色5000/昼光色6500 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約5(専用ACアダプター) バッテリー容量(mAh)24000(リチウムイオン電池) 使用場所屋内 光色電球色/白色/昼白色/昼光色 関連資料(0.39MB)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト”LD15R”
磁気テールは、使いやすいデザインで設計されています。
付属品専用充電池ARB-L16-700×1、USB充電ケーブル、USB充電ケーブル、懐中電灯カバー トラスコ品番252-1424 全長(mm)70 電源(V)(16340充電電池)×1/(リチウム電池CR123A)×1 電源(16340充電電池)x1/(リチウム電池CR123A)x1 全光束(Lm)1600 保護等級IP68 横(mm)19 外径(mm)19 明るさ(Lm)500 照射距離(m)85 最大点灯時間110h
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト
懐中電灯とチェストライトとして使用できます。 充電インジケーター機能付きです。
セット内容ARB-L18-3400リチウム充電池(1本)、充電ケーブル、予備0リング 幅(mm)101 ブラック 高さ(mm)36 奥行(mm)45 電源(V)ARB-L18-3400リチウム充電池(1個) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(18650) 充電時間(時間)4 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)1600 照射距離(m)最大162(1600Lm時) 電球の種類LED 最大点灯時間約300時間(5Lm時) 落下耐久(m)2
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

DLSD3461500 2WAY モバイルチャージBIGフラッシュ ヒロコーポレーション 動画あり
手持ち式で懐中電灯として、三脚付きで置き型として 使用できる2Wayライトになります。 大容量4000mAhでモバイルバッテリーとしての機能も あるため、スマホの充電も可能です。 強、中、弱、点滅の4モードで使用できます。
用途防災、SOS、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに。 セット内容USB充電ケーブル、置き用三脚 材質ABS、アルミニウム合金 質量(g)700 電圧(V)3.7 寸法(幅W×高さH)(mm)310×160 充電時間(時間)約5.5 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4000(リチウムイオン電池) 光束(Lm)1500 使用場所屋内外兼用 使用時間(時間)約1~4 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷