4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。
材質アルミニウム
保護等級IP67
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を13%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m)
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1374
材質プラスチック
幅(mm)46
高さ(mm)166
奥行(mm)29
電圧(V)3.7
消費電力(W)3.5
保護等級IP30
バッテリー容量(Ah)2600
光源色5700K
充電時間(時間)3.5
耐衝撃性I07
明るさ(Lm)50~500
照射範囲110°
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間19時間、27時間(50lm使用時)/2.5時間(500lm使用時)
落下耐久(m)2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
磁気テールは、使いやすいデザインで設計されています。
付属品専用充電池ARB-L16-700×1、USB充電ケーブル、USB充電ケーブル、懐中電灯カバー
トラスコ品番252-1424
全長(mm)70
色黒
電源(V)(16340充電電池)×1/(リチウム電池CR123A)×1
電源(16340充電電池)x1/(リチウム電池CR123A)x1
全光束(Lm)1600
保護等級IP68
横(mm)19
外径(mm)19
明るさ(Lm)500
照射距離(m)85
最大点灯時間110h
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
レッジェーロシリーズミニ充電式ランタン。暖色LEDでランタンモード/TOPライトモード/全点灯モード/キャンドルモードの4パターン(キャンドルモードを除く各モード時、スイッチ長押しで無段階調光)。全点灯時580ルーメンの高出力4時間の連続点灯が可能。ランタンモード最小時は44時間の連続点灯が可能。キャンドルモードで炎のゆらぎを再現(連続点灯78時間)。Topライトモードで懐中電灯としても使用可能(最大350ルーメン)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯39%~10%:赤点灯9%以下:赤点滅)。モードメモリー機能で前回点灯時のモードと明るさをキープ。底面にビルトインハンドルと1/4インチネジ穴を搭載。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(E×-1SB)
質量(g)158
電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属)
寸法(Φ×Lmm)約41×123
光束(Lm)580
明るさ(Lm)約580~50
照射距離(m)約41
連続点灯時間(時間)約4~78
IP等級66
落下耐久(m)1
関連キーワード