325件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50×2 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)5 芯数3芯 色温度(K)6000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む) 防塵防水性能IP65 電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm LEDSMD 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)5000(×2) 広角(°)140 電球の種類LED
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)55 全光束(Lm)7500 本体質量(kg)3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×880~1850 電源コード(m)5 保護等級IP65 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内、屋外 配光角度(°)100 光色昼光色 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 質量(g)5500 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)110 全光束(Lm)15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×900~1500 電源コード(m)5 周波数50/60Hz 保護等級IP65 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外兼用 配光角度(°)100 光色昼光色 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類白色LED(交換不可) 設置場所室内・屋外 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)約5 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2 材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg)2 アーム寸法(mm)Φ6×200 組立寸法(mm)700×600×1070~1900 収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。
トラスコ品番855-1542 適合機種RTLEシリーズ(バイス不要) 材質スチール 質量(kg)1.8 高さ(mm)690~1180 本体寸法(mm)(収納時)幅100×奥行100×高さ600 2018年トラスコ掲載ページ7 0855 電球の種類LED
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ 材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト 質量(g)3800 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000 保護等級IP65 プラグ折れ端子 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼白色
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V)100 色温度(K)6000 電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性完全防水タイプ LED寿命(時間)30000 照射角120度 防水性IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED充電式投光器ランタン専用の三脚になります。 最大1500mmの高さで使用できます。
用途LED充電式投光器ランタンの三脚に。 質量(kg)約2.4 高さ(mm)MAX.1500 電球の種類LED
1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP65 消費電力100W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)845×738×880/1850mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ10000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
21,100 税込23,210
当日出荷

ハタヤリミテッド200W LED投光器
高輝度・高効率100W×2灯タイプ 灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます 雨中でも安心の屋外防雨型 ガードネット付 調光電線プラス2m付
使用場所屋外 電源タイプ電源コード式 付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ 質量(kg)11.5 摘要屋外用、灯体のみ 定格100V・200W(50/60Hz兼用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(灯体部寸法)390×420×235 電線仕様-長さ(m)5 照明装置100W高輝度LED×2 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 アズワン品番64-4652-99 明るさ(Lm)27000 調光方式無段階調光 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

LED投光器RTLEシリーズ用の置き型スタンドです。
用途置き型投光器として手元の明かりに。 トラスコ品番855-1541 適合機種RTLE-205、RTLE-505 材質パイプ:スチール、持ち手:ABS 幅(mm)243 高さ(mm)345 質量(g)640 奥行(mm)235 部品名称スタンド 2018年トラスコ掲載ページ7 0855
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

長輝ライトテックワークライト
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 質量(g)830 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 光源SMD モード切替ON-OFF 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

長輝ライトテックワークライト
最大光束2400ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 寸法(mm)152×188×43.5 質量(g)550 消費電力(W)22 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 光源SMD モード切替ON-OFF 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)2400(最大値) 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

NN04 スタイリッシュLED投光器 OKACHO 動画あり
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。 洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。 そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。 また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明 仕様三脚式 材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄 質量(kg)2.5 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×610×1050~1380 使用場所屋内・屋外用
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約3 色温度(K)5000±500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED 照射角度(°)160
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キタムラ産業三脚
中パイプに落下防止用ピンを差し込む穴が7箇所あいており、簡単に高さの調整が可能です(1200~2000mm)。 回転灯用皿などと組み合わせて使用できます。
用途回転灯や投光器などを三脚で使用した時など トラスコ品番745-0885 材質 塗装色シルバー
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。 高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番233-0750 材質/仕上スチール(三価クロムメッキ) 質量(g)4200 寸法(幅W×高さH)(mm)(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

60~130cmの間で高さ調節ができる。三脚式で照明器具の安定した設置ができる。折り畳み式で持ち運びができる
用途投光器の設置 質量(kg)約1.7 幅(cm)27~40 高さ(cm)60~130
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。 定格電圧(V)100 50/60Hz 定格寿命(時間)30000 保護等級IP65 色温度(K)6000~6500 電線仕様VCT 0.75 2芯 耐水性防噴流タイプ 使用場所屋内外 照射角140度
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)(LEDパワー)45 使用場所屋外用 全光束(Lm)4500 電源タイプ充電式 セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格【充電器】AC-DC9V/2A 出力【USB】 5V/1A 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5 発光色昼白色 保護等級IP65(生活防水) バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah)6.6 バッテリー電圧(V)7.4 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V)AC100~240 充電時間(時間)約3~4 使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°)前後360 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×9 充放電回数(回)約500 照射角度(°)60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用 仕様電気用品安全法(PSE):適合 材質アルミニウム・ガラス 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.5 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水性IP66 動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事) 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。 コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。 照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。 使いやすい3mの電源コードを用意。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。 別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に 電球の種類LED 使用場所屋内外 コード長さ(m)3 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6000~6500
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るさは白熱灯の約15倍!ハロゲン灯の約15倍の長寿命。屋内外兼用。
仕様ON/OFFスイッチ・スタンド付 電圧AC100V(50/60Hz) 色温度(K)6500 防水仕様IP65 LED寿命(時間)30000 ビーム角度(°)約120 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200 付属品USB充電コード、取扱説明書 材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂 質量(g)約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命約500回放充電 充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4400 充電方式USB-A/出力5V(別売) 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

GZ-320 ガンツ コンパクト投光器 GENTOS 動画あり
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用。白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)。内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)。コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯。Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯。キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能。本体180°回転。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)。電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP66 光束(Lm)約1700~400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0 質量(g)580 電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間)約3~11 照射距離(m)約71 落下耐久(m)2 付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m) 充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用) 電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用) 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

持ち運びやすい一体型ハンドル。2WAYコンセント。濡れても安心の防水型
用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ 寸法(mm)295×185×320 質量(kg)2.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)87 ケーブル長(m)3 使用温度(℃)-20~60 保護等級IP65 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 明るさ(Lm)約10000 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 消費電力(W)10 明るさ(Lm)1100 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。 寸法(mm)140×78×121.5 定格AC100V 50/60Hz 保護等級IP68 光源LED-COB 10Wチップ 色温度(K)5500 電源タイプAC式 演色指数(Ra)95 電球の種類LED
1台
5,298 税込5,828
欠品中

YC-N8X 充電式ライト 投光器 30W スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・筐体を囲むような赤いガードパーツが、本体を衝撃から守ります。 ・筐体の黒い部分はアルミ合金製で、傷が付きにくく汚れが取れやすい耐久性の高い材質です。 ・普通自動車に車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。 ・スタンド部には、強力磁石のネオジム磁石を内蔵。鉄面に固定すれば垂直でも落ちない強度です。 ・優れた防水性能で、雨天でのご利用にも安心の防水設計。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 セット内容投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書 種別充電式 材質アルミニウム合金+鋼+プラスチック 質量(kg)1 出力USB:5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm)3600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×139×47 発光色昼光色(6500K) 光源COBタイプLEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用内蔵式電池 3.7V 6600mAh 角度調整範囲前後180° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力充電器規格 AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3,LOW:約6
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可! ・自動点灯:必要な時だけパッと点灯 ・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)約-20~45 ランプ効率(Lm/W)110 発光色昼光色 色温度(K)6000 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約130
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトテックLED投光器AC式
COBならではの指向性の高いシャープな光で遠くまで照らせます。大雨や水没も怖くない、クラストップレベルのIP68防水性能。照らす方向を上下に調整できるスタンド装備、スタンドはカメラ用三脚に固定できるネジ穴付き。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)1.5 保護等級IP68 色温度(K)5500 使用場所屋外 光色白色 電球の種類LED 定電流駆動電源AC100V
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式のLED投光器です。LED採用で、熱を持ちにくく、長寿命です。床置き・壁掛け・三脚に取り付けて使用できます。防災備品としても便利な乾電池式です。軽量コンパクト設計で持ち運び、収納に便利です
用途作業、レジャー時の照明 光束(Lm)【乾電池6本使用時】(HIGH)最大900・(LOW)600、【乾電池3本使用時】(HIGH)最大850・(LOW)450 仕様【白熱電球最大】60W 材質樹脂 使用電池単三乾電池(3本もしくは6本) 照度(Lx)130/m 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(HIGH)約4・(LOW)約6、【乾電池6本使用時】(HIGH)約5・(LOW)約9 照射角度(°)約80
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)800~900 本体寸法(mm)145×160×240 本体質量(g)830 電池リチウムイオン7.4V、5.2Ah 連続点灯時間6 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のLED投光器です。ハロゲンライト150W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。 材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス 質量(kg)2.4 電源リチウムイオン蓄電池 7.4V 4400mAh 芯数2 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間(設計寿命) 充電時間(時間)4 電源タイプ充電式 定格光束(Lm)1500 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)3 照射角度(°)130
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)LED投光器(充電式)
広範囲を明るく照らす充電式LED投光器。
用途室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。 仕様防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様 付属品充電残量インジケータランプ、可動式スタンド、USB出力ポート、プラグ(R1/4)、メンテナンスオイル 連続点灯時間HIGH2時間、LOW4時間 点灯方式2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯)) 充電時間(時間)7 LED1100ルーメン 充電可能回数1000回 LED寿命(時間)50000
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

【IP65】【VCTケーブル2m】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 材質ポリカーボネート、TPE、PA 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)2 使用温度(℃)-10~40 保護等級IP65 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内/屋外 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110° 光色昼光色 電球の種類LED
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 広角 ワイド照射
RoHS
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの最大調整角度を180度 ・ステーはボルトで2点止めで強度アップ ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)200 全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約7.76 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×115 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×400個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
本体寸法(mm)300×230×375 本体質量(g)4600 電池リチウムイオン11.1V、13.2Ah 全光束(Lm)4000~4500 連続点灯時間3 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
32,980 税込36,278
欠品中

850ルーメンまでの高品質の光出力のためのツインヘッドタイプです。 ヘッドは、すべてのラウンド照明に別々に、または両方を一緒に使用できます。 保護TPRコーナーを備えた強力な耐衝撃性ナイロンボディです。 あらゆる角度の光を調整するための360度回転式ナイロンハンドルです。 ナイロンハンドルは、平らな状態を保つためのスタンドとしても機能します。 屋内と屋外の両方のアプリケーションに適しています。 耐衝撃性に優れたマグネット付ハンドルが360°回転する充電式ワークライトです。
付属品USB充電ケーブル トラスコ品番256-8725 材質ボディ:ナイロン コーナー:TPR 幅(mm)200 高さ(mm)185 奥行(mm)52 電源(V)専用充電池(内蔵) 点灯方式両方のライトをオン-600lmおよび4時間稼働、ライト1オン-450lmおよび4時間稼働、ライト2オン-450lmおよび4時間稼働 電源タイプ充電式 設置場所屋内、屋外 明るさ(Lm)850(2灯)/500(1灯) 電球の種類LED
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷

GZ-314 ガンツ 高輝度投光器 GENTOS 動画あり
作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射 MAX6,000ルーメンの大光量照射 内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m) 質量(g)1560 電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵) コード長さ(m)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0 防塵・防滴IP64 充電時間(時間)4 電源タイプ充電式・電源コード式 光束(Lm)6000 明るさ(Lm)6000~1500 照射距離(m)74 電球の種類LED 充放電回数(回)500 連続点灯時間(時間)3~9 落下耐久(m)1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷