より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。
グリーン購入法適合
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
材質本体:ポリカーボネート グレー/反射板:アルミ(内外面シリカガラス処理)/強化ガラス 透明
色グレー
電圧(V)AC100/200/242兼用
首振角度(°)上方80 ・下方60
取付場所床付・壁付兼用
色温度(K)5000
配光角度(°)20
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋外露出で使用可(口出線を下向けに取付けてください)
ポール収納ポール内径Φ105.3以上
グリーン購入法適合
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)362 ×475 ×464
演色指数(Ra)80
調光の可否非調光
防水防雨形
既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
用途駐車場用
適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800
電圧(V)200~242
本体アルミ(ブラウン)
保護等級IP65
光源LED内蔵
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED昼白色
ワイヤー付
アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具のみです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とマグネット付きクリップのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプクリップ仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプバイス仕様
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具と床スタンドのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプ床スタンド仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
取付天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
色温度(K)5000~2700
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
色アルミダイカストセード:ホワイト
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
消費電力(W)4.5
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)91.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.1
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)410
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
幅(mm)216
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
幅(mm)216
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
幅(mm)Φ76
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
幅(mm)Φ76
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!水銀灯100Wクラスの明るさ!
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2.0
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:30、200V:30
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×76×224
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3
光源寿命50000時間
LED30W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)4480
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
質量(kg)0.4
色プラスチックセード:ブラック
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
高さ(mm)120
タイプ照射方向可動型
種類100V配線ダクト用
電圧(V)100
幅(Φmm)灯具部:85
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ビーム角度(°)24
回転角度(°)360
調光方式調光不可
演色指数(Ra)90(高演色)
配光タイプ集光タイプ
LED交換可能
可動範囲(°)上下:92
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
質量(kg)0.5
色プラスチックセード:ブラック
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)120
タイプ照射方向可動型
電圧(V)100
幅(Φmm)85
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ビーム角度(°)24
出しろ(mm)123
回転角度(°)360
調光方式調光不可
演色指数(Ra)90(高演色)
配光タイプ集光タイプ
LED交換可能
可動範囲(°)上下:92
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
質量(kg)0.5
色プラスチックセード:ホワイト
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)120
タイプ照射方向可動型
電圧(V)100
幅(Φmm)85
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ビーム角度(°)24
出しろ(mm)123
回転角度(°)360
調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式
演色指数(Ra)90(高演色)
配光タイプ集光タイプ
LED交換可能
可動範囲(°)上下:92
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
質量(kg)0.4
色プラスチックセード:ホワイト
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
高さ(mm)120
タイプ照射方向可動型
種類100V配線ダクト用
電圧(V)100
幅(Φmm)灯具部:85
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ビーム角度(°)24
回転角度(°)360
調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式
演色指数(Ra)90(高演色)
配光タイプ集光タイプ
LED交換可能
可動範囲(°)上下:92
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
質量(kg)0.4
色プラスチックセード:ホワイト
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
高さ(mm)120
タイプ照射方向可動型
種類100V配線ダクト用
電圧(V)100
幅(Φmm)灯具部:85
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ビーム角度(°)24
回転角度(°)360
調光方式調光不可
演色指数(Ra)90(高演色)
配光タイプ集光タイプ
LED交換可能
可動範囲(°)上下:92
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
質量(kg)0.5
色プラスチックセード:ホワイト
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)120
タイプ照射方向可動型
電圧(V)100
幅(Φmm)85
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ビーム角度(°)24
出しろ(mm)123
回転角度(°)360
調光方式調光不可
演色指数(Ra)90(高演色)
配光タイプ集光タイプ
LED交換可能
可動範囲(°)上下:92
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高103
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)24
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
容量(VA)24
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
従来光源CDM-T35W相当
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177
幅(mm)灯具部:150
質量(kg)1.2
消費電力(W)10.7
構造防雨型
センサーなし
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球ハイビーム電球
エネルギー消費効率(Lm/W)93.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.185
光色電球色
明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当
出しろ(mm)222
グリーン購入法適合
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1000
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177
幅(mm)灯具部:150
質量(kg)1.5
タイプフラッシュ・ON/OFF型
消費電力(W)10.7
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球ハイビーム電球
エネルギー消費効率(Lm/W)93.4
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.185
光色電球色
明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当
出しろ(mm)266
グリーン購入法適合
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1000
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
可動範囲(°)センサ(全方向):20
MidPowerシリーズ。広告塔や屋外壁面を効率よく照らすHID400Wクラスのスポットライト
仕様【演色性(Ra)】82
カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白)
質量(kg)14.2
色メタリック仕上(シルバーメタリック)
取付任意方向取付可能
タイプ20000タイプ・LEDモジュール付
モジュール無線モジュール付
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)167.7
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
本体アルミダイキャスト
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)111
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)18635
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)18616
調光率(%)無線調光:5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当メタルハライドランプ400W
LED交換不可
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.8
色レザー仕上(ダークグレー)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ2000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)17.9
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
調光の可否不可
器具相当CDM-T35W
LED交換不可
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
仕様照射方向可動型
幅(mm)225
質量(kg)0.9
色プラスチックセード:ホワイト
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)120
電圧(V)100
回転方向360°
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)24
出しろ(mm)123
演色指数(Ra)83
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下:92
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、配線ダクト取付用、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高105
色白
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)26
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命光源寿命40000時間
容量(VA)28
配光角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高105
色白
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)37
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命光源寿命40000時間
容量(VA)38
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
高さ(mm)吊高108
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)37
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)38
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、調光器併用不可
寸法(mm)吊高99
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)40
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)41
配光角度(°)16
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売
付属品装飾パーツ付属
寸法(mm)吊高99
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)23
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)38
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、調光器併用不可
寸法(mm)吊高103
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)9.4
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)68×99
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)17
配光角度(°)17
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、調光器別売
寸法(mm)吊高103
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)9.4
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)68×99
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)17
配光角度(°)25
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、制御レンズ付
高さ(mm)吊高108
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)9.4
直径×長さL(Φmm×mm)68×99
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)11
配光角度(°)17
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付
高さ(mm)吊高108
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)15
配光角度(°)12
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、調光器併用不可
寸法(mm)吊高103
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)9.4
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)68×99
首振角度(°)首振90・回転360
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)102.1
光源寿命40000時間
容量(VA)17
配光角度(°)17
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)960
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器併用不可
寸法(mm)吊高103
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)68×99
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)23
配光角度(°)12
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
関連キーワード
1
2
3
次へ