・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)60
電源タイプ有線(※充電式ではございません)
定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)294(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70
本体質量(kg)約2.55
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 超高出力投光器
2つの光源ユニットで照射が可能 AC/充電兼用
白色COB(面発光)LED2灯でワイドな照射角(160°)3段階照射
MA×14,000ルーメンの超大光量照射 充電池使用時2時間の連続点灯が可能
High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは充電池使用で8時間の連続点灯
2つの光源ユニットは独立して上下の照射角調整が可能
内臓バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力135W)
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
温度センサースイッチ搭載で本体温度の上昇に伴い、自動で光量ダウン
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
電池残量を5段階の%で表示するバッテリーインジケーター搭載
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
ロック式プラグでACアダプターのケーブルを確実に本体接続
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ブラケット、取り付けネジ×3個、ワッシャーセット×6個、専用ACアダプター(15V9A、コード長さ4m)
質量(g)2630
電源専用ACアダプター15V9Aまたはリチウムイオン充電池11.1V5,200mAh(内蔵)
コード長さ(m)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×210×138
防塵防水性能64
防塵・防滴IP64
電池寿命充放電約500回
充電時間(時間)約3
電源タイプ充電式・電源コード式
光束(Lm)14000
使用場所屋内外
明るさ(Lm)14000~4000
照射距離(m)117
電球の種類LED
充放電回数(回)500
連続点灯時間(時間)2~8
落下耐久(m)1
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き
・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用
・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。
・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能
・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き
・充電式ではハイパワーの100W仕様
・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど
セット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット
材質アルミ、PC、ABS
質量(kg)2.15(本体のみ)
全光束(Lm)11000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135
発光色昼光色
光源LEDチップ×12個
角度調整範囲前後150°
色温度(K)6500
使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5.2
バッテリー電圧(V)11.1
充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅
効率100W
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
演色指数(Ra)>85
電球の種類LED
充放電回数(回)約500
点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19
照射角度(°)120
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
高出力LEDライトです。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
材質(本体)アルミ
保護等級IP67
光源色白色
充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性落下:1m
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射
内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
底面すべり止め加工
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類LED
特殊用途防爆
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)15000
全光束(Lm)1500
仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器
トラスコ品番819-3858
幅(mm)268
高さ(mm)167
材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト
奥行(mm)119
電源リチウムイオン充電池 19.2V 1400mAh内蔵
保護等級IP65
光源高輝度白色COB LED×1個
芯数2
充電時間(時間)約4
実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
関連キーワード