20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GH36-1 充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単! GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能 ・バッテリーは1本からでも使用可能! ・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ ・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)1.3(本体のみ) 全光束(Lm)3600 発光色昼光色(6000K) 角度調整範囲前後130~150°、左右360° 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約6~10 電源タイプ充電式 効率36W 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×36 防水保護等級防滴仕様 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12 照射角度(°)120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 定格電圧(V)100 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 色温度(K)6500 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80以上 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED 保護等級IP65
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約8時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場 付属品充電アダプタ、ショルダーベルト 使用温度範囲(℃)-20~55 角度(°)発光角度:360 連続使用時間100%:約8時間・50%:約16時間 色温度(K)6500 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 使用環境湿度(%)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 調光方式二段階調光式 連続点灯時間(時間)16 照射角度(°)360
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトテック充電式投光器33W
衝撃で壊れにくい手のひらサイズの小型・軽量ボディー。クラストップレベルのlP67防水性能。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 付属品専用充電器 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂 寸法(mm)168×73×146 質量(g)930 消費電力(W)33 保護等級IP67(充電キャップ使用が必須) 光源LED-COB 33Wチップ バッテリーリチウムイオン11.1V-4400mA 色温度(K)5500 充電時間(時間)約6.5 電源タイプ充電式 モードHIGH/LOW/OFF 充電方式専用充電器(付属品) 使用場所屋外 明るさ(Lm)3100 光色白色 電球の種類LED 点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:5.5。 バッテリー寿命約600回 定電流駆動電源リチウムイオン
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

充電式LED小型作業灯 トーグ安全工業 動画あり
トーグ安全工業充電式LED小型作業灯
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。 強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED 保護等級IP65 芯数2 仕様バッテリー残量計、USB出力付き 材質アルミ合金、ABS樹脂 バッテリー電圧(V)7.4 電池寿命充放電約500回 電源タイプ充電式 マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み) 発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚(日動工業製S-001、S-01、S-02)に取付可能です。
仕様使用環境温度(使用時)(℃):-10~50●使用環境温度(充電時)(℃):0~40●充電電源:AC100/200V兼用(50Hz/60Hz)●球寿命(時間):約40000●連続点灯時間(HIGH/LOW)(時間):12/23.5 付属品充電アダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2 質量(kg)5.4 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh 電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376 レンズワイド 色温度(K)6000 光源色昼光色 電池寿命約2000回 充電時間(時間)約8.5 電源タイプ充電式 使用場所屋内、屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.09MB) 防水性IPX5 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)3580/1820(HIGH/LOW) 電球の種類LED
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。
用途マンホールでの上からの照明に。 仕様ヘッド角度調整可能(90°) 付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター エスコ品番EA758SJ-10 材質レンズ耐衝撃性熱可塑性樹脂ケース、ポリカーボネート 寸法(mm)(伸長時)1830×720、(収納時)560×165×280 質量(kg)11.3(電池含む) 電源鉛酸蓄電池 レンズ径(Φmm)120 電球LED 充電時間約10時間 光度(cd)31000(強)、20000(中)、11000(弱) 充電可能回数約500回 防水仕様IP67 照射距離(m)352(強)、283(中)、210(弱)
1個
198,000 税込217,800
翌日出荷

YC-05W 充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 全光束(Lm)3600 セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金 +鋼+PC 質量(g)1312(本体) 出力USB:AC-DC5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh) 角度調整範囲前後360° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 電源タイプ電池式 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・ 材質アルミニウム合金+強化ガラス 全光束(Lm)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47 点灯方式光センサー RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 コード長さ(m)5 配光角度(°)110 光色昼光色 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467 芯数2芯・3芯兼用 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)90mm 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト ・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能 ・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能 ・停電時でも太陽光で日中充電が可能。 ・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。 ・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに セット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース 材質鉄+ABS+ナイロン 質量(kg)約5.8 出力USB:5V/1A(4台同時に充電可) 幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階) 容量(kg)砂袋:10まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303 発光色昼光色 高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可) 充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24 モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角) バッテリー容量(mAh)5000 充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A 効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード) 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13 照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!。電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。 質量(kg)3.3 消費電力(W)45 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)5 全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時) 照明装置AC-DC電源切替式白色LED 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3(接地付) 電線仕様-太さ(mm)1.25 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315 コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付 バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1 防塵防水性能IP55 電源タイプ充電式・電源コード式 バッテリー容量(mAh)8800 使用場所屋外 アズワン品番65-0255-93 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム。 灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。 場所を選ばず手軽に持ち運べます。 住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適。 3WAY三脚を採用。「ハイポスト」使用なら最大2.1mで使用可能。 そのほかにも、設置場所に困らない「コンパクト」や「安定感重視」 でも使用できます。 付属の収納ケースに収納可能。総質量8kgと軽量なので持ち運びも便利です。
仕様灯具形式:フラットタイプ 付属品収納ケース 材質アルミニウム 電源(V)充電:AC100 or DC12 or ソーラー充電 段数三脚:3段 消費電力(W)ランプ:9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×350×200 ※収納時 保護等級IP44 乾燥質量(kg)5.7 バッテリーリチウムイオンバッテリー ランプの種類LED(高輝度白色) ランプ全光束(Lm)3450 充電時間(時間)AC/DC:約7.5 ※充電時間は、AC100VもしくはDC12V電源における満充電までの時間です。ソーラー:約24 ※ソーラー充電は「光の入射角度」や「日差しの強さ」により充電時間は変動します。 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)5000×3個 使用場所屋内外兼用 灯数3 作業高さ(mm)870~2100 ※ハイポスト仕様(max2100mm)は風速4m以下でご使用ください。 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)最大照度:約2(最小照度:約14)
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない 燃えないバッテリーで安全性を実現! バッテリー着脱 パイプに引掛け 明るさ2段階HIGH/LOW切替スイッチ付き
付属品バッテリー、ACアダプター、カラビナフック×2、バッテリー用ユニット、落下防止ワイヤー 質量(kg)バッテリー:1.3、充電器:1 電源(V)充電:100/200(50/60Hz) 保護構造防水規格:IP65 本体質量(kg)4.6 入力電圧(V)100/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×269×375 バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオン(19.2/6Ah) 色温度6000K 寿命球寿命 40000時間 使用環境温度(℃)-10~50 光源色昼光色 電池寿命約2000 充電時間(時間)2 電源タイプ充電式 使用場所屋外 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 照射角度(°)上下・左右:140
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEH-30BLP リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 動画あり
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)。バッテリー残量表示ランプ(3段階)。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付。落下防止用ワイヤー付属。灯体は360度回転。充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー 質量(kg)5.7 寸法(Φmm)三脚取付部:27 全光束(Lm)3800(Hi時) 定格ランプ電力(W)30 光源30W白色LED(明るさ切替式) バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)12.8 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約6 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)12000 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)Hi時:連続約5/Low時:連続約10
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

雨中でも安心の屋外用防雨型です。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)を採用しています。バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付け可能です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯できます。金属製ガードネット付です。落下防止用ワイヤー付属です。
用途充電式なので電源を気にせず、様々な現場で使えます。 トラスコ品番137-3752 セット内容落下防止ワイヤー 寸法(mm)三脚取付部:Φ27 質量(kg)4.8 消費電力(W)30 保護等級IP65 光源30W高光源LED(明るさ切替式) 充電時間約6時間 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×375 電池定格14.8V 10,400mAh リチウムイオン電池 寿命球:40000時間 充電時間(時間)約6 電源タイプ充電式 使用場所屋外用 明るさ(Lm)3300(Hi)/1650(Low) 点灯時間約5(Hi)/約10(Low) 電球の種類LED 最大点灯時間5時間(強)/10時間(弱) 標準消費電力料金(円/h)0.81
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

日動工業ハンガーチャージライトEX
エコ商品
充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。
付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2 適合三脚:S-001、S-01、S-02 タイプマルチ床スタンド 使用温度範囲(℃)(使用時)-10~50、(充電時)0~40 電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376 レンズワイド バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 色温度(K)6000 寿命約2000回 バッテリー電圧(V)12.8 点灯方式HIGH/LOW 光源色昼光色 充電電圧(V)(AC)100/200兼用 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)16000 使用場所屋内・屋外兼用型 LED寿命(時間)球:約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)(HIGH/LOW)3580/1820 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。今持っている工具のバッテリーが使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに 付属品マルチチェンジャー トラスコ品番332-9512 幅(mm)230 高さ(mm)358 奥行(mm)209 色温度(K)6000K 明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱) 明るさ(Lm)3120 電球の種類LED
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

長輝ライトテックワークライト
最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。充電式なので設置場所を選ばない。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 仕様電池残量・充電インジケーター付 付属品専用充電器 質量(g)520 光源SMD モード切替LOW-HIGH-OFF バッテリーリチウムイオン3.7V-6600mAh 充電時間4.5時間(付属ACアダプター使用時) 色温度(K)6000~6500 電源タイプ充電式 防水性IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須) 電球の種類LED バッテリー寿命600回
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)