「led 投光器 暖色」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電スーパールミネX LT SLX-4000RC WING ACE充電スーパールミネX LT SLX-4000RCWING ACE
9,998税込10,998
1個
予約販売
270度回転・180度首振り明るさ3段階切替光色切替強力マグネット付吊下げフック付USBケーブル付属カメラ三脚取付可能PSE認証バッテリー内蔵防水性能IPX4(防沫形)
用途作業灯や非常灯アウトドアにも最適です!!付属品USBケーブル・取扱説明書材質アルミ合金、ABS、他質量(g)約1058寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350)連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間保護等級IPX4(防沫形)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~50電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)充電可能回数約300~500サイクル使用場所屋内外明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000光色4000K暖色/6500K白色USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)電球の種類LED
LEDペンタゴンGT替球 暖色タイプ(電球色) 電球のみ(作業灯本体別売) PRO standard(プロスタンダード)LEDペンタゴンGT替球 暖色タイプ(電球色) 電球のみ(作業灯本体別売)PRO standard(プロスタンダード)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
広範囲に照射できるLED替球。目にやさしく暖かみのある色合いの電球色。5枚の羽根が最大90度可動し、照射方向を調整できる。市販の作業灯(口金E26)に取付可能(一部取付できない場合あり)。雑音対策品(ラジオ等の雑音を軽減)。
用途夜間作業・屋内作業時の照明用。仕様●電球の羽根を広げた時の最大径(mm):380●電球の羽根を折りたたみ時最小径(mm):130全長(mm)170質量(g)約440周波数(Hz)50/60消費電力(W)50口金E26定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000使用場所室内明るさ(Lm)6000電球の種類LED照射角度(°)最大300
フラットライト70W常設用黒 日動工業フラットライト70W常設用黒日動工業
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
暖色の光で照らす色温度2500K!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に仕様アース、屋内・屋外兼用、付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)2500寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:126.3、200V:128.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.11MB)防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)72定格光束(Lm)9220
ガンツ 無段階調光色高演色投光器 GENTOSガンツ 無段階調光色高演色投光器GENTOS
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能 高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル質量(g)488寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0保護等級IP64光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個バッテリーリチウムイオン充電池色温度(K)2700~6500輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時)バッテリー電圧(V)3.6連続点灯時間6~126コード長さ(cm)50充電時間(時間)約8電源タイプ充電池タイプバッテリー容量(mAh)13500光束(Lm)約l1000~50使用場所屋内外照射距離(m)約48電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)145落下耐久(m)1
自在3灯式LED ギドライト ZEFULS自在3灯式LED ギドライトZEFULS
14,980税込16,478
1台
当日出荷
トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。
用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア寸法(mm)660×80×80(伸長時1290)質量(g)1950電源(V)リチウムポリマー電池 3.7入力5V2A保護等級IP54相当色温度(K)4000/6000充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用場所屋内外明るさ(Lm)700/1200/2000光色暖色/白色電球の種類LED
折りたたみライト ORION ZEFULS折りたたみライト ORIONZEFULS
4,498税込4,948
1台
予約販売
バーライト、トップライト、スポットライトの3種類のライトを搭載バーライトは、視認性の高い白色LEDと目に優しくアウトドアでも活用できる暖色LEDの2種類本体底部にはフック、強力マグネット、40mmクランプを搭載場所を選ばず取り付け可能!!作業現場、アウトドア、防災など様々なシーンで使いやすい仕様となっています。
用途ワーク、現場、釣りやアウトドアスポーツ、夜間作業時付属品充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1質量(g)180電源(V)リチウムポリマー電池3.7フック充電時間(時間)4充電方式USB-C使用場所屋内マグネット充電定格入力(V/A)5/1明るさ(Lm)(バーライト白色)400、(バーライト暖色)350、(スポットライト)50、(トップライト)160電球の種類LED
ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 GENTOSガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付GENTOS
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器 最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能 155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A) 可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能 ビルトインフック装備で吊り下げ使用 底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能 チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK) 充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm)質量(g)295電源リチウムポリマー充電池3.8V10,000mAh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28防塵防水性能66フック電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約9.5光束(Lm)1200使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)1200~200照射距離(m)48電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~28落下耐久(m)1
albos Light & Speaker スポットライト型アルミスピーカー Canonalbos Light & Speaker スポットライト型アルミスピーカーCanon
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
360°に広がる生演奏のような立体感のある上質なサウンドサウンド品質を左右するスピーカーは、ボディ上部にフルレンジスピーカーを、下部にはパッシブラジエーターを配置。円筒型のフォルムによりボディ内の空気を振動させ、コンパクトでありながらも臨場感あるサウンドを360度全方位から体感できるようになっています。また、剛性の高いアルミ削り出しボディが共振を抑制し、大音量でも音割れがしにくく、迫力あるサウンドを楽しむことができます。さらに、DSP(デジタルシグナルプロセッサ)を搭載し、中高音から低音にかけての帯域バランスなどをデジタル技術によって調整。"人が心地よいと感じるサウンド”にどこまでもこだわった音響処理を施しています。「アルミ削り出し」だから叶った、美しさと精悍さを兼ね備えたボディ長年培ってきた"高品質なものづくり”と"本質を追求するデザイン”を「albos Light&Speaker」にも反映し、ボディ素材にはアルミニウムを採用。1000分の1ミリ単位で調整可能な旋盤加工によってアルミニウムを削り出し、精悍さと美しさを感じるボディに仕上げています。アルミ削り出しボディは、堅牢性の面でも優れているため、時代に左右されずに長く愛用できるプロダクトになっています。フリーストップ機構で様々な角度から対象を照らせるデザイン好きなモノを好きな角度から照らし、理想の空間へと演出するために、「ライト部」「アーム部」「ボディ部」の3箇所を可動できるように設計しています。加えて、フリーストップ機構を採用しているため、可動範囲内であれば任意の場所で止めることが可能です。ノイズの無い所作にこだわった可動部のその動きは実にスムーズかつ滑らか。アルミの重厚感をほど良く感じながらも”スッ”と動いて”ピタッ”と止る感触は心地よく、思わず手に取って動かしたくなるデザインです。光量・光色も調整可能な可動式のスポットライトライトには長寿命な「高出力LED」を使用。LEDひとつひとつの配置についても徹底的に検証を重ね、ムラのない均一な光を実現しています。空間の雰囲気を大きく左右する光色は「白色」「暖色」の2色から、調光(光の明るさ)は「弱・中・強」の3段階から切替えが可能で、目的やシーンに合わせて調節できます。全光束は約300ルーメン※を誇り、装飾としての明かりではなくサブ照明としての実用性も兼ね備えており、その明るさは他の”ランタン型LEDライト&スピーカー”と比較しても優れています。※白色/暖色ともに強設定、電源接続時。その他Bluetooth接続で手持ちのスマートフォンやタブレット、パソコンからワイヤレスで音楽再生が可能※1。最大通信距離も約10mと広範囲です※2。さらに、フル充電で最大5時間(音楽再生のみの場合)連続再生可能な大容量バッテリー※3を搭載しているので、時間を気にせず音楽を楽しめます。※1 有線接続での音声入力はできません。※2 使用環境により異なります。※3 充電のためには、同梱USBケーブル(Type-A to Type-C)および出力5V、2Aの法令に準拠(PSE)したUSB対応アダプター(別売)が必要。
質量(kg)約1.6電源DC5V±10%、内蔵充電式電池(リチウムイオン充電池:2600mAh)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約(台座)122×310最大出力(W)アンプ部:10入力USB Type-C連続使用時間(時間)【内蔵充電池】ライト点灯(強時):約8、音楽再生時:約5、ライト点灯・音楽再生併用時:約3 ※周囲の温度や使用状況により、異なることありLED寿命(時間)30000スピーカー部インピーダンス(Ω)4BluetoothVer5.0スピーカーサイズ(mm)50/フルレンジ /パッシブラジエーター方式エンクロージャー伝送帯域(Hz)(44.1kHzサンプリング時)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルBluetooth:A2DP
12W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ)12W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)1110電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)127×325×141センサー感知方式人感設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-94点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LED
12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ)12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付ライテックス(ムサシ)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)1010電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)127×325×141設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-93明るさ(Lm)2200灯数2点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LED
18Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ)18Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付ライテックス(ムサシ)
8,498税込9,348
1個
予約販売
防犯性能がさらにアップ。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、留守の場合はフラッシングで警戒モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)690電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)126×152×137設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-91明るさ(Lm)1500灯数1点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LED
12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ)12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。灯数1付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)710電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)127×105×141設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-92明るさ(Lm)1000点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LED
ランタンキャップLED投光器対応機種専用 BIGMAN(ビッグマン)ランタンキャップLED投光器対応機種専用BIGMAN(ビッグマン)
489税込538
1個
4日以内出荷
BIGMAN電池式投光器DL-01や長輝LITETEC製R-01/R-05/PO-01などに装着可能なシリコンゴム製散光キャップです。投光器に本品を装着することで、直進性の強いCOB-LEDの光を周囲360度に柔らかく散光することができます。シリコンに黄色味色を施し、キャップ装着時は暖色系の光に変わります。取付け方法は対応投光器本体に押し込むだけのワンタッチ装着です。使用しない場合は折り畳んでコンパクトに納まり、紛失防止用のボールチェーン付で投光器の脚部に連結できます。
用途投光器を防災用、レジャー・アウトドアやワークライトとしても使用できるオプションです。材質シリコンゴム対応機種【投光器】ビッグマン(BIGMAN)/BDL-01、長輝LITETEC(LITE TEC)/R-01、R-05、PO-01
単三乾電池式LED投光器5W BIGMAN(ビッグマン)単三乾電池式LED投光器5WBIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。
用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本)保護等級IP44光源4W LED-COB最大消費電力(W)5色温度(K)5500明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら