【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
定格電圧(V)100
保護等級IP54(本体のみ)
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
光色昼光色
取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)83
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ
寸法(mm)250
口金E26
最大口開き(mm)80
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)60
電源タイプ電源コード式
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
適合ランプTK-LED200LP
特殊用途防水
最大光束2400ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
寸法(mm)152×188×43.5
質量(g)550
消費電力(W)22
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
光源SMD
モード切替ON-OFF
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
明るさ(Lm)2400(最大値)
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
質量(g)830
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
光源SMD
モード切替ON-OFF
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)100
電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)
全光束(Lm)約17000
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)600(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8
本体質量(kg)約3.4
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・狭角40°の集光性で中距離照射
・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP!
・防錆効果の高いボルトを採用
用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)50
全光束(Lm)約7020(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約2
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)約1.6
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×190×40
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140.4
発光色昼光色
光源LEDチップ×45個
芯数2
色温度(K)6000
保証期間1年
台傾斜度(°)前後約180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約40
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。
色ナチュラル/ブラック
クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49
コード長さ(m)5
電圧(V)(50/60Hz)AC100
保護等級IP54
色温度(K)6500
寿命光束維持時間:20000時間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内・屋外
配光角度(°)約120
光色昼光色
関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミ合金+強化ガラス
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)100
光源LEDチップ×1個
周波数(Hz)50/60兼用
保証期間1年
台傾斜度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)60
電源タイプ有線(※充電式ではございません)
定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)294(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70
本体質量(kg)約2.55
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約3
色温度(K)5000±500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
照射角度(°)160
金属ではないPC素材で囲まれ感電の恐れなし。放熱板を器具内へ設計しやけどの心配なし。
超軽量でどんな場所にも軽く装着。吊り下げフック上下2個付。
消費電力(W)21
プラグ防雨型
芯数2
寸法(mm)145×290×310
使用温度範囲(℃)-20~40
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5700(昼光色)
寿命40000時間
防水仕様IP65
Ra83
関連資料超軽量屋内・屋外作業用LED投光器(1MB)
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)100
コード長さ(m)約2 (アース線つき)
全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)
本体質量(kg)約3.4
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8
ランプ効率(Lm/W)170
発光色電球色(3000K)
光源LEDチップ×600個
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
作業温度範囲(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>80
材質(ステー)鉄
電球の種類LED
照射角度(°)約120
材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス
角度調節(ステー)約180
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型
仕様防雨型
質量(kg)約2.4
長さ(m)(コードの長さ)5
定格電圧(V)100
口金E39
定格電流(A)0.51
定格周波数(Hz)50/60
発光色昼白色
光源LED50W
使用環境温度(℃)-20~45
LED寿命(時間)約40000
防水性IP65
照射角度(°)110
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。
・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき
・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない!
・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様!
・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵!
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)50
定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約5(プラグ付)
入力電圧(V)AC100(95~135)
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)100
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)84(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約110
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60
本体質量(kg)約1.57
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約0.95
使用温度範囲(℃)-40~60
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)20
角度(°)ステー調節:約300
コード長さ(m)約2(アース付3芯)
全光束(Lm)約3000(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
ランプ効率(Lm/W)150
発光色昼白色
芯数3
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式(プラグ無)
設置場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×84個
防水性IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>80
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプバイス仕様
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
明るさは白熱灯の約15倍!ハロゲン灯の約15倍の長寿命。屋内外兼用。
仕様ON/OFFスイッチ・スタンド付
電圧AC100V(50/60Hz)
色温度(K)6500
防水仕様IP65
LED寿命(時間)30000
ビーム角度(°)約120
電球の種類LED
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。
洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。
そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。
また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明
仕様三脚式
材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄
質量(kg)2.5
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×610×1050~1380
使用場所屋内・屋外用
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)20
特殊用途防水
マグネット有
仕様折り畳み式
セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書
材質ABS樹脂+PC
質量(g)450(本体)
出力USB:5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)2500(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9
発光色昼光色
光源LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)約4~5
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
LEDランプ50W 投光器用
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
色温度(K)6500
配光角度(°)120
演色指数(Ra)80以上
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
保護等級IP65
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用
仕様電気用品安全法(PSE):適合
材質アルミニウム・ガラス
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)約1.5
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水性IP66
動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)
電球の種類LED
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ
質量(kg)2.4
電圧(V)AC100
消費電力(W)50
口金E39
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400
保護等級IP65
芯数3(2芯3芯兼用プラグ)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)110
電源タイプ電源コード式
使用場所室外
LED寿命(時間)約40000
配光角度(°)110
明るさ(Lm)5500
取扱説明書(0.8MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
色ナチュラル/ブラック
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寿命光束維持時間:20000時間
配光角度(°)約120
防水性IP54
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ
質量(kg)1.7
電圧(V)AC100
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379
保護等級IP65
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)100
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)約40000
配光角度(°)110
取扱説明書(0.7MB)
演色指数(Ra)83
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・底部に強力マグネット内蔵!
・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・安定感のあるデザインで使いやすい
・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ
・文字が見やすい昼光色発光
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
防水保護等級IP44(生活防水)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類LED
使用場所屋内外
コード長さ(m)3
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6000~6500
三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50×2
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)5
芯数3芯
色温度(K)6000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む)
防塵防水性能IP65
電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm
LEDSMD
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
明るさ(Lm)5000(×2)
広角(°)140
電球の種類LED
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20
電球の種類LED
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1800
コード長さ(m)5
仕様防雨プラグ付
トラスコ品番488-6461
質量(kg)1.7
口金E26
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)65
保護等級IP65
芯数2
外径×長さL(Φ×mm)150×250
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-20W
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
消費電力(W)10
明るさ(Lm)1100
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。
寸法(mm)140×78×121.5
定格AC100V 50/60Hz
保護等級IP68
光源LED-COB 10Wチップ
色温度(K)5500
電源タイプAC式
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。
消費電力(W)50
電球の種類LED
使用場所室内、屋外
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)4300
明るさ(Lm)4300
電源(V)110
口金E39
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)90
消費電力1.35円/h
保護等級IP65
外径×長さL(Φ×mm)200×340
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-50W
LED寿命(時間)40000
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。
消費電力(W)20
電球の種類LED
使用場所室内、屋外
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1800
明るさ(Lm)1800
電源(V)110
電圧(V)100/100
口金E26
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)65
消費電力0.54円/h
保護等級IP65
外径×長さL(Φ×mm)150×250
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-20W
LED寿命(時間)40000
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用。白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)。内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)。コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯。Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯。キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能。本体180°回転。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)。電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP66
光束(Lm)約1700~400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0
質量(g)580
電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~11
照射距離(m)約71
落下耐久(m)2
付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)
充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)
電球の種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
持ち運びやすい一体型ハンドル。2WAYコンセント。濡れても安心の防水型
用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ
寸法(mm)295×185×320
質量(kg)2.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)87
ケーブル長(m)3
使用温度(℃)-20~60
保護等級IP65
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)約10000
電球の種類LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)100
色温度(K)6000
電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性完全防水タイプ
LED寿命(時間)30000
照射角120度
防水性IP68
COBならではの指向性の高いシャープな光で遠くまで照らせます。大雨や水没も怖くない、クラストップレベルのIP68防水性能。照らす方向を上下に調整できるスタンド装備、スタンドはカメラ用三脚に固定できるネジ穴付き。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)1.5
保護等級IP68
色温度(K)5500
使用場所屋外
光色白色
電球の種類LED
定電流駆動電源AC100V
30000時間の長寿命。
小さな電力で高光束。
消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用も可能(IP65)
押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
角度が自由に変えられる独立可動式。
無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能)
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。
定格電圧(V)100 50/60Hz
定格寿命(時間)30000
保護等級IP65
色温度(K)6000~6500
電線仕様VCT 0.75 2芯
耐水性防噴流タイプ
使用場所屋内外
照射角140度
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持!
・防水等級IP66!屋外でも使用できる!
・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。
・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に
電球の種類LED
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)30
全光束(Lm)約4500
コード長さ(m)約2(アース線付き)
入力電圧(V)AC85-265
周波数50/60Hz兼用
ランプ効率(Lm/W)150
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)LEDチップ×112
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)ステー調節:約300
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
本体質量(kg)約0.95
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
芯数3芯
電源タイプ電源コード式(プラグ無)
使用場所屋外
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
・清潔感のあるホワイトタブレット型
・軽量・コンパクト
・ステー360°回転可能
・アース付き、3芯2mコード
用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、
防水保護等級IP65(生活防水)
コード長さ(m)約2
仕様アース線あり
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
発光色昼光色
色温度(K)6000
保証期間1年
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ