8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)LEDミニ投光器
30WのCOB LEDと2800ルーメンを備えた高性能バッテリー駆動の作業スポットライト。3つの明るさレベルを選択できます(100%、50%、25%)。ダストプルーフおよびスプラッシュプルーフ(IP64)、屋内および屋外での安全な使用が可能。充電が容易で便利なパワーバンク機能を備えたMicro USBポート。180度調整可能なスタンドと持ち手が付いています。
材質アルミニウム ブラック、グリーン 質量(g)700 使用電池単三乾電池 防塵防水性能IP64 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)2800 電球の種類LED
1本
30,980 税込34,078
翌日出荷

LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質本体:プラスチック 質量(g)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5 使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン)30 保護等級IPX4 トラスコ品番374-5996 電源タイプ乾電池式 電球の種類LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質本体:プラスチック 質量(g)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×26.2×258 使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売) 連続点灯時間3時間 全光束(Lm)30 タイプ防滴 トラスコ品番374-5988 電源タイプ乾電池式 耐水性防滴タイプ 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ! 明るく、軽く、50000時間点灯、で経済的!
電球の種類LED 特殊用途防滴 電源タイプ乾電池式 仕様防水性・防滴形裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能) 材質【本体、クリップ】ABS樹脂【レンズフードカバー】合成ゴム 寸法(mm)59×62×68 質量(g)55 光源高輝度白色LED×3個 使用電池単4形乾電池×3個(別売) 連続点灯時間白色LED1灯点灯で90時間、3灯点灯で30時間(国産アルカリ乾電池使用の場合) 耐水性防滴タイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。 グリップ180度可動!スタンドにも使えます。 耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。 強力マグネット付で簡単に固定できます。
用途夜間の軽作業に。 材質黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR 寸法(mm)172×46×126 黄色 質量(g)470 使用温度範囲(℃)-20~55 電源単三アルカリ電池×4(別売) 角度(°)発光角度:120 電源タイプ電池式 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 連続点灯時間(時間)5~6
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

YC-05W 充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 全光束(Lm)3600 セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金 +鋼+PC 質量(g)1312(本体) 出力USB:AC-DC5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh) 角度調整範囲前後360° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 電源タイプ電池式 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

前灯だけではなく、サイドやバックも点灯可能なマルチタイプライト。前灯は昼白色、電球色、自然光を無段階で調光可能。サイドライトは昼白色/赤色/赤色&昼白色フラッシュに切替可能。背面にはマグネットや180°角度調整可能なブラケット、三脚取付用のネジ穴付なので状況に応じてご使用頂けます。電池残量は一目で分かるよう数字で表示
用途夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など 材質ABS/PC/アルミ 消費電力(W)10 本体寸法(mm)132×96×32.5 本体質量(g)240 色温度(K)3000~7000 充電時間(時間)6 電源タイプリチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)4000 防水仕様IP44 使用場所夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など 明るさ(Lm)最大:1000 使用時間(時間)2~5 使用可能回数500 電球の種類LED 入力ポートTYPE-C
1台
4,798 税込5,278
6日以内出荷

トレードワンCOBワークライトタフ2 700lm
エコ商品
アウトドアやレジャー、また緊急時や災害時の強い味方。乾電池式のCOBワークライトです。最大700ルーメンと明るく、持ち手は自立スタンドとしてもご使用いただけます。単3乾電池×4を電源として約4時間の連続使用が可能。電池をご用意いただくことでケーブルや配線が一切不要なので、災害準備品としてもおススメします。※電池別売り
材質ABS樹脂、スチロール樹脂、スチール 電源単3乾電池×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×49×126 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)(最大)700 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)