LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ
寸法(mm)250
口金E26
最大口開き(mm)80
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)60
電源タイプ電源コード式
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
適合ランプTK-LED200LP
特殊用途防水
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約0.95
使用温度範囲(℃)-40~60
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)20
角度(°)ステー調節:約300
コード長さ(m)約2(アース付3芯)
全光束(Lm)約3000(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
ランプ効率(Lm/W)150
発光色昼白色
芯数3
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式(プラグ無)
設置場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×84個
防水性IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>80
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50×2
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)5
芯数3芯
色温度(K)6000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む)
防塵防水性能IP65
電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm
LEDSMD
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
明るさ(Lm)5000(×2)
広角(°)140
電球の種類LED
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ
質量(kg)1.7
電圧(V)AC100
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379
保護等級IP65
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)100
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)約40000
配光角度(°)110
取扱説明書(0.8MB)
演色指数(Ra)83
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
・大型施設用照明LED投光器 200W 14600LM
・約4mm厚のステーで強度アップ
・省エネなのに高照度の高効率の明るさ
・高演色LEDは、太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損ないにくい光です
・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた材質を使用しています
・フロスト加工ガラスを採用し、光を拡散させ刺激的な眩しさを軽減し、屋内外問わず活躍します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約7.3
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)200
コード長さ(m)約2(アース付3芯)
全光束(Lm)約14600(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×512×140
ランプ効率(Lm/W)73
発光色昼白色
芯数3
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
ライト角度調整(°)ステー:約180
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×288
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>95
動作温度範囲(℃)-40~60
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
全光束17000Lm、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸のないフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます!。落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。100W 2灯式タイプです。
用途仮設作業用
質量(kg)14.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)(1灯あたり)
定格消費電力(W)100(50/60Hz共用)(1灯あたり)
全光束(Lm)17000(1灯あたり)
電線長さ(m)5
光源100W高輝度LED
芯数3
電線仕様VCT0.75mm(1灯あたり)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
電球の種類LED
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。前モデルと比べて61mm薄くなってさらにコンパクトに!発光面がコンパクトなので広範囲ではなくスポット的に照らしたい時に最適です!。バイス(ツカミ幅98mm)付です。金属製ガードネット付きです。落下防止用ワイヤー付きです。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。背面には照明点灯スイッチ付です。(GLV-105KSW型のみ)。雨中でも安心の屋外用防雨型です。
質量(kg)3.7
消費電力(W)90
定格電力(W)90(50/60Hz兼用)
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)15000
電線長さ(m)5
光源100W型・高輝度LED
芯数3
電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
電球の種類LED
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1
定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25
発光色昼白色
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)2170
ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)50000時間
Ra83(高演色LED)
入力電圧範囲(V)95~265
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1
消費電力(W)(100V)42、(200V)41
定格電流(A)(100V)0.44、(200V)0.21
発光色昼白色
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)1930
ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)145.7
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)50000時間
Ra83(高演色LED)
入力電圧範囲(V)90~240
入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)5560
電球の種類LED
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1
消費電力(W)(100V)21、(200V)22
定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12
発光色昼白色
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)885
ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)50000時間
Ra83(高演色LED)
入力電圧範囲(V)100~240
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)2780
電球の種類LED
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!水銀灯300Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):165.7●200V消費効率(Lm/W):163.5●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
質量(kg)3.9
色白
消費電力(W)100V/73、200V/74
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×230×264
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED70W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~265
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra72
定格光束(Lm)12100
電球の種類LED
1台
¥69,980
税込¥76,978
29日以内出荷
水銀灯400W相等の明るさ!
サージプロテクター付
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫
消費電力(W)(100V)99、(200V)100
仕様ワイド、アーム式(吊下げ型)
付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)3.9
定格電流(A)(100V)1.0、(200V)0.52
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)5800、(2m)1520、(3m)710、(4m)410、(5m)280
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)-30~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)184.8、(200V)183.0
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
アズワン品番64-5061-27
入力電圧範囲(V)100~242
防水保護等級IP65
ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)18300
電球の種類LED
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):184.8●200V消費効率(Lm/W):183●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)4.5
色白
消費電力(W)100V/99、200V/100
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/1.0、200V/0.52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×289×315
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED100W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動5G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)18300
電球の種類LED
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!水銀灯400Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):184.8●200V消費効率(Lm/W):183●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
質量(kg)3.9
色白
消費電力(W)100V/99、200V/100
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/1.0、200V/0.52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×230×264
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED100W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動5G
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)18300
電球の種類LED
1台
¥85,980
税込¥94,578
29日以内出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
仕様●1/10ビーム角:190度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):175.7●200V消費効率(Lm/W):174●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)4.5
色白
消費電力(W)100V/99、200V/100
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/1.0、200V/0.52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×326×315
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED100W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動5G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)17400
電球の種類LED
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
仕様●1/10ビーム角:190度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):175.7●200V消費効率(Lm/W):174●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)3.9
色白
消費電力(W)100V/99、200V/100
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/1.0、200V/0.52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×230×301
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED100W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動5G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)17400
電球の種類LED
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
【IP65】【40000時間】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライト (ワークライト / 投光器)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ
材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000
保護等級IP65
プラグ折れ端子
色温度(K)5000
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)110
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!水銀灯400Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:190度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):175.7●200V消費効率(Lm/W):174●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
質量(kg)3.9
色白
消費電力(W)100V/99、200V/100
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/1.0、200V/0.52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×230×301
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED100W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動5G
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)17400
電球の種類LED
1台
¥85,980
税込¥94,578
29日以内出荷
本体材質はアルミ合金製で軽量・使用環境温度は-30~+50℃
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
材質アルミ合金
長さ(mm)【万力】350
定格電圧(V)AC100~265
角度(°)発光:120
定格寿命(時間)35000
周波数50/60共用
保護等級IP65相当
電線長さ(m)5(VCTF0.75×3C)
芯数3
LED色昼光色
保証期間1年間(修理対応不可)
電源タイプ電源コード
使用場所屋内外
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
消費電力(W)69(100/200/242V)
入力電圧(V)100/200~242対応
仕様【耐雷サージ】15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)3.5
色ダークグレイ(仕上)
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60共用
取付角寸法エニーポジション(制限なし)
ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:80、水平面上:78
平均演色評価数(Ra)80
商品番号229364057
保護等級IP65
芯数3
色温度(K)3000相当
光源色電球色
入力電流(A)100V時:0.71、200V:0.36、242V:0.31
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
定格光束(Lm)8140
1台
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。メタルハライドライト700Wクラスの明るさ(メーカー比)
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として
仕様●1/10ビーム角:144度●1/2ビーム角:水平(H)128度、垂直(V)118度●100V消費効率(Lm/W):152.6●200V消費効率(Lm/W):157.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約50000
付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本
質量(kg)9
色白
消費電力(W)100V/302、200V/293
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/3.09、200V/1.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×559×83
芯数3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-40~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED300W
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~305
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP66
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)46100
電球の種類LED
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
三脚セットそのまま収納!
ハードケース入り!!
緊急災害時に大活躍!!
消費電力(W)(100V)52、(200V)49
仕様伸縮ハンドルキャスター付
質量(kg)本体:2.6、三脚:9.6
タイプ三脚2灯式、簡易防雨型
寸法(幅W×高さH)(mm)三脚:1010×1041~2021
定格電圧(V)100(50~60Hz)
定格電流(A)(100V)0.94、(200V)0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:304×119×279、BOX:439×260×870
電線長さ(m)3(ポッキンプラグ)
芯数3
色温度(K)6000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-25~40
電線仕様-太さ(mm2)VCTF 0.75
アズワン品番64-5062-43
入力電圧範囲(V)90~260
照射角120度
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。メタルハライドライト400Wクラスの明るさ(メーカー比)
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として
仕様●1/10ビーム角:158度●1/2ビーム角:水平(H)136度、垂直(V)148度●100V消費効率(Lm/W):161.7●200V消費効率(Lm/W):167.7●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約50000
付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本
質量(kg)6
色白
消費電力(W)100V/222、200V/214
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/2.28、200V/1.07
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×514×64
芯数3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-40~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED230W
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~305
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
防水性IP66
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)35900
電球の種類LED
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
三脚セットそのまま収納!
ハードケース入り!!
緊急災害時に大活躍!!
定格電圧(V)100(50~60Hz)
定格電流(A)(100V)0.67、(200V)0.17
色温度(K)6000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-25~40
電線仕様-太さ(mm2)VCTF 0.75
入力電圧範囲(V)90~260
照射角120度
光色昼光色
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト、ツインコンセントは作業に便利!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。
10台まで連結ができます。
連結コンセントに加えもう1つコンセントが付いた「ツインコンセント」です。
電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○
付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー
質量(kg)6.0
色ホワイト
消費電力(W)100V:100、200V:97
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)
使用環境温度(℃)-20~45
光源色昼白色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589
エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)
光源寿命30000時間
LED100W
電源タイプ電源コード式
連結数10台まで可能
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)10000
電球の種類LED
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具のみです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とマグネット付きクリップのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプクリップ仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました!
屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。
明るさ2段階切り替え式。
使用場所にあわせて調節できます。
ケーブルラック付きアーム。
電源ケーブルを束ねて収納。
2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。
連続点灯10灯まで。
灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として
仕様【連結点灯数】10灯
質量(kg)2.8
定格電圧(V)100/80W
コンセント定格2P・15A・125V・接地付
コード長さ(m)5
全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%)
照明装置45(LED)
芯数3芯
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5
色温度(K)5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315
電源タイプ充電式
使用場所屋内外兼用
防水保護等級屋外防雨型(IP55)
電球の種類LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。
トラスコ品番453-8501
種別屋外用、VL-5型バイス付
質量(kg)5.1
タイプ防噴流形
定格100V・30W、50/60Hz兼用
電線太さ(mm2)VCT0.75
照明装置30W高輝度LED
電源タイプ電源コード式
心数(C)3(接地付)
耐水性防噴流タイプ
特殊用途防噴流
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
シリーズ最高照度の9000Lm!
ハイパワータイプ。
屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。
明るさ2段階切り替え式。使用場所にあわせて調節できます。
ケーブルラック付きアーム。
電源ケーブルを束ねて収納。
2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。
連続点灯8灯まで。
灯体から電源も取れて作業効率がアップ!
本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として
仕様【連結点灯数】8灯
質量(kg)3.5
定格電圧(V)100/45W
コンセント定格2P・15A・125V・接地付
コード長さ(m)5
全光束(Lm)9000(Hi時100%)、4500(Low時50%)
照明装置80(LED)
芯数3芯
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5
色温度(K)5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×100×365
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外兼用
防水保護等級屋外防雨型(IP55)
電球の種類LED
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
LED寿命は約40,000時間で、電源投入ですぐに明るく点灯します。
丈夫なダイキャスト製で振動、衝撃に強い。
紫外線放射が少ないので、 ほとんど虫を寄せ付けません。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。
明るさ(Lm)2000
コード長さ(m)5
電源(V)100
消費電力(W)30
質量(kg)4.8
トラスコ品番453-8498
種別屋外用
定格100V・30W、50/60Hz兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×328.5×382
電線長さ(m)5
照明装置30W高輝度LED
芯数3
電線仕様VCT0.75×3
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外用
LED寿命(時間)約40000
電球の種類LED
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト!便利なショルダーバッグ付き!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。
10台まで連結ができます。
電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○
付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー
質量(kg)5.9
色ホワイト
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)
使用環境温度(℃)-20~45
光源色昼白色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589
エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)
光源寿命30000時間
LED100W
連結数10台まで可能
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)
セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU)
質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9)
色黒
タイプ三脚セット
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH:416/LOW:210
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)100
定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
使用電球LED
照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25
ビーム角(度)【1/10】360
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)ー20~40
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3
電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
パイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚
サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~125
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500
電球の種類LED
比較メタルハイドランプ400Wクラス
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプバイス仕様
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具と床スタンドのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプ床スタンド仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
新型45WLED電球採用!
300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる
ビーム角110度広角タイプ。
設置場所屋外
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.1
色黒
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥42,980
税込¥47,278
29日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.1
色白
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥42,980
税込¥47,278
29日以内出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
色白
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:23、200V:23
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.22、200V:0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1120(1m)、135(3m)、55(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:142.2、200V:142.2
光源寿命50000時間
LED20W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)74
定格光束(Lm)3270
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ