最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
質量(g)830
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
光源SMD
モード切替ON-OFF
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最大光束2400ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
寸法(mm)152×188×43.5
質量(g)550
消費電力(W)22
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
光源SMD
モード切替ON-OFF
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
明るさ(Lm)2400(最大値)
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
10W~50Wサイズの富士倉LED投光器にご使用頂けます。
アズワン品番64-9675-20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。
電球の種類LED
明るさは白熱灯の約15倍!ハロゲン灯の約15倍の長寿命。屋内外兼用。
仕様ON/OFFスイッチ・スタンド付
電圧AC100V(50/60Hz)
色温度(K)6500
防水仕様IP65
LED寿命(時間)30000
ビーム角度(°)約120
電球の種類LED
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約0.95
使用温度範囲(℃)-40~60
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)20
角度(°)ステー調節:約300
コード長さ(m)約2(アース付3芯)
全光束(Lm)約3000(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
ランプ効率(Lm/W)150
発光色昼白色
芯数3
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式(プラグ無)
設置場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×84個
防水性IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>80
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約3
色温度(K)5000±500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
照射角度(°)160
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100~120
電源コード(m)3(プラグ付)
保護等級IP65
色温度(K)5700
設置場所屋内
環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
消費電力(W)10
明るさ(Lm)1100
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。
寸法(mm)140×78×121.5
定格AC100V 50/60Hz
保護等級IP68
光源LED-COB 10Wチップ
色温度(K)5500
電源タイプAC式
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
1台
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプバイス仕様
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
USBで充電可能な投光器。
点灯時間は1400lmで2.5時間持続可能です。
付属品USBアダプター
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂
寸法(mm)140×65×121.5
質量(g)466
消費電力(W)15
保護等級IP67(充電キャップ使用が必須)
光源LED-COB 15Wチップ
バッテリーリチウムイオン3.7V-4400mA
色温度(K)5500
充電時間(時間)約6.5
電源タイプ充電式
モードHIGH/LOW/OFF
充電方式USBアダプター(付属品)
使用場所屋外
明るさ(Lm)HI:1400/LOW:700
光色白色
電球の種類LED
点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:4。
バッテリー寿命約600回
定電流駆動電源リチウムイオン
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
定格電圧(V)100
保護等級IP54(本体のみ)
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
光色昼光色
取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)83
バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
質量(kg)1.3
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格電流(A)0.31
全光束(Lm)1290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
適合電線(mm2)VCT0.75×2芯
電線仕様-長さ(m)5
仕様・用途屋内・屋外兼用型
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
アース端子なし
防水仕様IPX3
LED寿命(時間)約15000
入力電圧範囲(V)AC90~110
演色指数(Ra)Ra84
電球の種類LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型
付属品バイス(V-60S)
適合機種L20W-BW-50K
セット内容球:L20W-BW-50K/灯具
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
スイッチなし
定格電圧(V)100
口金E26
定格電流(A)0.31
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
入力プラグ防雨2Pプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1290
比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
全光束(Lm)800~900
本体寸法(mm)145×160×240
本体質量(g)830
電池リチウムイオン7.4V、5.2Ah
連続点灯時間6
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
電球の種類LED
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具のみです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類LED
使用場所屋内外
コード長さ(m)3
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6000~6500
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・20Wの出力で明るさは水銀灯100W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・20Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード/0.75mm2×3芯/12A
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
質量(kg)約0.95(本体)
使用温度範囲(℃)-40~60
適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
ランプ効率(Lm/W)150
周波数50/60Hz兼用
発光色電球色(3000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>Ra80
電球の種類LEDチップ×84個
照射角度(°)約120
1台
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
取付天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
色温度(K)5000~2700
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ
寸法(mm)250
口金E26
最大口開き(mm)80
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)60
電源タイプ電源コード式
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
適合ランプTK-LED200LP
特殊用途防水
こんなお得な商品も!
LEDランプ50W 投光器用
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
色温度(K)6500
配光角度(°)120
演色指数(Ra)80以上
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
保護等級IP65
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)100
電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)
全光束(Lm)約17000
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)600(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8
本体質量(kg)約3.4
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
色ナチュラル/ブラック
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寿命光束維持時間:20000時間
配光角度(°)約120
防水性IP54
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)60
電源タイプ有線(※充電式ではございません)
定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)294(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70
本体質量(kg)約2.55
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・底部に強力マグネット内蔵!
・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・安定感のあるデザインで使いやすい
・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ
・文字が見やすい昼光色発光
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
防水保護等級IP44(生活防水)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200
付属品USB充電コード、取扱説明書
材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂
質量(g)約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命約500回放充電
充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)4400
充電方式USB-A/出力5V(別売)
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
使用場所屋外
電源タイプ充電式
使用電池リチウムイオン
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
【IP65】【VCTケーブル2m】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。40000時間の長寿命。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
材質ポリカーボネート、TPE、PA
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)100
コード長さ(m)2
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP65
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内/屋外
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110°
光色昼光色
電球の種類LED
40000時間の長寿命。
メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。
従来の器具がそのまま使える。
消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。
紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
口金E26
電球の種類LED
定格消費電力(W)20
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
光色昼光色
付属品落下防止用ワイヤー1本
寸法(mm)Φ120×153
質量(g)450
使用温度範囲(℃)-25~45
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5700~7100
保存温度範囲(℃)-30~50
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)2200
照射角110度
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180
全光束(Lm)26000
定格電圧(V)100
周波数50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)0.75
取付部(三脚)Φ27
照明装置180W高輝度LED
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3C(接地付)
設置場所屋外
電球の種類LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。
用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。
スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF
電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本)
保護等級IP44
光源4W LED-COB
最大消費電力(W)5
色温度(K)5500
明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150
使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ON-OFF電源スイッチ付き。防塵・防水レベル:IP65。据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
コード長さ(m)電源:約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
色温度(K)5000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
電球の種類LED
照射角度(°)約160
充電式でどこでも使うことが出来ます。
耐腐食性アルミニウムにパウダーコーティングしてあり、衝撃や振動に強いです。
USBポートが付いており、スマートフォンなどの充電が可能です。
材質耐腐食性アルミニウム
使用温度範囲(℃)-5~40
電圧(V)3.7
電源リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh
保護等級IP54
充電時間(時間)5
LEDCOB
電源タイプ充電式
使用場所屋内外兼用
照射距離(m)10
電球の種類LED
照射角度(°)110
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持と3通りの使用方法が可能です。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を47%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
仕様OPTILight設定(lux):500(1m)
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1378
材質アルミニウム+ラバープロテクション
幅(mm)167
高さ(mm)166
奥行(mm)60
電源(V)充電式リチウムイオン電池:7.2V/3200mAh
消費電力(W)14
保護等級IP67
光源色5700K
充電時間(時間)5.5
耐衝撃性I07
明るさ(Lm)200~2000
照射範囲110°
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間17時間(200lm使用時)/1.5時間(2000lm使用時)
落下耐久(m)2
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)100
コード長さ(m)約2 (アース線つき)
全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)
本体質量(kg)約3.4
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8
ランプ効率(Lm/W)170
発光色電球色(3000K)
光源LEDチップ×600個
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
作業温度範囲(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>80
材質(ステー)鉄
電球の種類LED
照射角度(°)約120
材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス
角度調節(ステー)約180
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12A
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
質量(kg)約2.55(本体)
使用温度範囲(℃)-40~60
消費電力(W)60
適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)
コード長さ(m)全長約2(アース線付き)
全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181
ランプ効率(Lm/W)170l
周波数50/60Hz兼用
発光色電球色(3000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>Ra80
材質(ステー)鉄
電球の種類LEDチップ×294個
照射角度(°)約120
電源ユニット内蔵型
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・長方形の100W型投光器
・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です
・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています
・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)100
全光束(Lm)約14000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約5
セット内容投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)約3.95
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×195×75
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140
発光色昼光色
光源LEDチップ×200個
芯数2
色温度(K)6000~6500
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)120
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高効率のリチウムイオン電池を採用し、最大連続点灯は20時間を実現。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは(H)(M)(L)と三段階の調光ができます。床置きスタンド及び三脚スタンドとも組み合わて使用でき、非常に便利です。
用途屋外作業照明、アウトドアやお祭りの照明、夜間作業用LED照明など
付属品充電用ACアダプター
電源(V)DC12.6
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~25(但し、氷結しないこと)
電源タイプ充電式
使用場所屋内外兼用
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。(バッテリー部に残量メーター付)。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に
付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグ
トラスコ品番631-9222
材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂
幅(mm)170
高さ(mm)245
奥行(mm)120
電源(V)リチウムイオンバッテリー
消費電力(W)10
全光束(Lm)1000
保護等級IP54
色温度(K)6500
充電時間(時間)5
バッテリー容量(mAh)4400
点灯保持時間12.0h(弱)/6.0h(中)/3.0h(強)
明るさ(Lm)1000(強)
1台
¥12,490
税込¥13,739
当日出荷
常設仕様のLED投光器です
水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです(ワイド比較)
用途看板照明常設照明屋外・屋内照明
消費電力(W)100
使用場所屋外・屋内
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ