466件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 広角 ワイド照射
RoHS
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの最大調整角度を180度 ・ステーはボルトで2点止めで強度アップ ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)200 全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約7.76 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×115 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×400個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
25,980 税込28,578
欠品中

LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ 寸法(mm)250 口金E26 最大口開き(mm)80 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ビーム角(度)60 電源タイプ電源コード式 耐水性防噴流タイプ LED寿命(時間)約40000 適合ランプTK-LED200LP 特殊用途防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハタヤリミテッド200W LED投光器
高輝度・高効率100W×2灯タイプ 灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます 雨中でも安心の屋外防雨型 ガードネット付 調光電線プラス2m付
使用場所屋外 電源タイプ電源コード式 付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ 質量(kg)11.5 摘要屋外用、灯体のみ 定格100V・200W(50/60Hz兼用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(灯体部寸法)390×420×235 電線仕様-長さ(m)5 照明装置100W高輝度LED×2 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 アズワン品番64-4652-99 明るさ(Lm)27000 調光方式無段階調光 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

LD-E9W LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)100 電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm)約17000 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)600(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8 本体質量(kg)約3.4 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。 消費電力(W)50 電球の種類LED 使用場所室内、屋外 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)4300 明るさ(Lm)4300 電源(V)110 口金E39 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)90 消費電力1.35円/h 保護等級IP65 外径×長さL(Φ×mm)200×340 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-50W LED寿命(時間)40000
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 防水保護等級IP65(生活防水) 消費電力(W)200 全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約2 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約6.5 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×400×53.5 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×240個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)270 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

40000時間の長寿命。 メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。 従来の器具がそのまま使える。 消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。 紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
口金E26 電球の種類LED 定格消費電力(W)20 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 光色昼光色 付属品落下防止用ワイヤー1本 寸法(mm)Φ120×153 質量(g)450 使用温度範囲(℃)-25~45 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)5700~7100 保存温度範囲(℃)-30~50 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)2200 照射角110度
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

LD-102T LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長方形の100W型投光器 ・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です ・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています ・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)100 全光束(Lm)約14000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約3.95 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×195×75 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×200個 芯数2 色温度(K)6000~6500 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)120
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球 使用場所屋外用 電源タイプ電源コード式 付属品電球 1個 定格電圧(V)100 耐水性防雨タイプ 芯数2
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 定格電圧(V)100 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッド200W LED投光器THL
全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。
用途仮設作業用 質量(kg)5.7 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)34000 電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1 光源200W 高輝度LED 電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付) 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋外 防水性防雨 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20 電球の種類LED 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1800 コード長さ(m)5 仕様防雨プラグ付 トラスコ品番488-6461 質量(kg)1.7 口金E26 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)65 保護等級IP65 芯数2 外径×長さL(Φ×mm)150×250 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-20W
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

日動工業LEDフラットライト10W 作業用バイス
エコ商品、RoHS
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプバイス仕様 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など 定格電流(A)(100V)1.23/(200V)0.63 照度(Lx)1M:4740、2m:1270、3m:590,4m:340、5m:235 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.8、(200V)136.9 明るさ水銀灯400W以上 消費電力(W)(100V)120、(200V)119 仕様100℃ 高温対応 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)(灯具)5.9、(直流電源装置)1.2 タイプ業務用・屋外型 ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25 色温度(K)5000 寿命球:25000時間 使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50 防水仕様IP65 アズワン品番64-5061-38 入力電圧範囲(V)100~240 ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160 演色指数(Ra)75 入力電源(V)100V/200V 入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3 定格光束(Lm)16300 電球の種類LED
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

電圧(V)100~242 電源AC 分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID) 色温度(K)5000 防塵防水性能IP 55 LED寿命(時間)60000 ビーム角度(°)110 演色指数(Ra)75
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・240W 33600lmハイパワー! ・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス 質量(kg)(本体)6.8、(ロット)約8.6 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)240 角度(°)(ステー調節)約330 コード長さ(m)約1(アース付3芯) 全光束(Lm)約33600(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85V-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×465×72 、(ロット)515×515×170 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼白色(5000K) 光源2835LEDチップ×288粒 芯数3芯 電源タイプ電源コード 使用場所屋外 作業温度範囲(℃)-20~45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 材質(ステー) 電球の種類LED 照射角度(°)約30
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

LD-F60W LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)60 電源タイプ有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)294(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70 本体質量(kg)約2.55 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)30 全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる) 仕様アース線無し セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金、強化ガラス 使用温度範囲(℃)約-20~45 周波数(Hz)50/60兼用 角度(°)(ステー調整)180 本体質量(kg)1.75 入力電圧(V)AC85~265 平均演色評価数(Ra)80 ランプ効率(Lm/W)100 コード全長(m)約3 光源LEDチップ×1個 芯数2 色温度(K)6000 LED色昼白色 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75 照射角度(°)約130
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

・大型施設用照明LED投光器 200W 14600LM ・約4mm厚のステーで強度アップ ・省エネなのに高照度の高効率の明るさ ・高演色LEDは、太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損ないにくい光です ・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた材質を使用しています ・フロスト加工ガラスを採用し、光を拡散させ刺激的な眩しさを軽減し、屋内外問わず活躍します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)200 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約14600(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×512×140 ランプ効率(Lm/W)73 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 ライト角度調整(°)ステー:約180 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×288 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 動作温度範囲(℃)-40~60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

LD-26K LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約0.95 使用温度範囲(℃)-40~60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)20 角度(°)ステー調節:約300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約3000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式(プラグ無) 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×84個 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>80 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約3 色温度(K)5000±500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED 照射角度(°)160
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用 仕様電気用品安全法(PSE):適合 材質アルミニウム・ガラス 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.5 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水性IP66 動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事) 電球の種類LED
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50×2 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)5 芯数3芯 色温度(K)6000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む) 防塵防水性能IP65 電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm LEDSMD 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)5000(×2) 広角(°)140 電球の種類LED
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。 ・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき ・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない! ・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様! ・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵! ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)50 定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約5(プラグ付) 入力電圧(V)AC100(95~135) 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)84(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約110 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60 本体質量(kg)約1.57 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

・落下防止ワイヤー付(1m) ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに 入力電圧(V)AC90~305 ランプ効率(Lm/W)160 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色 色温度(K)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド防爆型LED投光器(屋外型)
25Wハイパワー白色LED採用!危険な防爆エリア用LED投光器です。
電球の種類LED 質量(kg)3.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×146×280 照明装置昼白色チップ形LED消費電力25W、使用雰囲気温度:5~40℃ 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G4
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。 付属品M10×25ボルトナットセット 幅(mm)221 高さ(mm)260 奥行(mm)91 電源(V)(50/60Hz)100/200 消費電力(W)(100V)52、(200V)52 コード長さ(m)1.5 保護等級IP65 色温度(K)5000K 明るさ(Lm)8020
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド軽便LED投光器
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180 全光束(Lm)26000 定格電圧(V)100 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 取付部(三脚)Φ27 照明装置180W高輝度LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3C(接地付) 設置場所屋外 電球の種類LED
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

trad 薄型LED投光器 三共コーポレーション 動画あり
三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器
ON-OFF電源スイッチ付き。防塵・防水レベル:IP65。据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
コード長さ(m)電源:約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 色温度(K)5000±500 防塵防水性能IP65 設置場所屋内/屋外 電球の種類LED 照射角度(°)約160
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)100 コード長さ(m)約2 (アース線つき) 全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる) 本体質量(kg)約3.4 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8 ランプ効率(Lm/W)170 発光色電球色(3000K) 光源LEDチップ×600個 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 作業温度範囲(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>80 材質(ステー) 電球の種類LED 照射角度(°)約120 材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス 角度調節(ステー)約180
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)50000 照射角度(°)170
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三共コーポレーションTRAD クランプ式LED投光器
IP65で屋外での作業でも使用できます。入力電圧85~265V対応のマルチボルテージ仕様。アースピン折込可動式プラグを採用(100V)
周波数(Hz)50/60 電圧(V)85~265 コード長さ(m)5 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード 使用場所屋外 LED寿命(時間)約40000 防水保護等級IP65 電球の種類LED 照射角度(°)110
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに 仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12A セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg)約2.55(本体) 使用温度範囲(℃)-40~60 消費電力(W)60 適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) コード長さ(m)全長約2(アース線付き) 全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181 ランプ効率(Lm/W)170l 周波数50/60Hz兼用 発光色電球色(3000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)>Ra80 材質(ステー) 電球の種類LEDチップ×294個 照射角度(°)約120 電源ユニット内蔵型
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×425×70 ランプ効率(Lm/W)100 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)400 全光束(Lm)約40000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約9.6 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 発光色昼光色 光源LEDチップ×800個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)約180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

TSL-30WS trad 三脚式薄型LED投光器 三共コーポレーション 動画あり
三共コーポレーションtrad 三脚式薄型LED投光器
ON-OFF電源スイッチ付き。防塵・防水レベル:IP65。据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
消費電力(W)30 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75、三脚:約675~1580×840×750(収納時) 全光束(Lm)2800 本体質量(kg)約1.15 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED 1W×54個 色温度(K)5000±500 防塵防水性能IP65 設置場所屋内/屋外 電球の種類LED 照射角度(°)約160
1個
9,498 税込10,448
翌日出荷

より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200Wバラストレス水銀ランプより明るい 高輝度30W LED採用。
電源タイプ電源コード式
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
用途口金E26の照明器具に。 トラスコ品番161-4818 全長(mm)161 質量(g)433 消費電力(W)100V:21、200V:2.2 口金E26 定格寿命(時間)50000 色温度5000K 色温度(K)5000 光源色昼白色(5000K) 外径(mm)120 明るさ(Lm)2780 演色指数(Ra)Ra83 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)100V:0.57、200V:0.59
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。 材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)30 芯数3 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m 色温度(K)5000 ランプ寿命50000時間(設計寿命) 電源タイプ電源コード式 定格光束(Lm)2800 電球の種類LED 照射角度(°)140
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷