高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力150Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)379×150×60
質量(kg)4.4
タイプ広角
電流(A)6
電圧(V)DC24
消費電力(W)150
角度(°)レンズ:110
全光束(Lm)17146
色温度(K)6500
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
・安全性の高いローボルトライト
・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応
・強度に優れたジュラルミン材質仕様
・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに
セット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書
材質ジュラルミン+アクリル樹脂
質量(kg)0.76
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)DC12/24
ランプ効率(Lm/W)83.3
発光色昼光色
光源LEDチップ×16個
色温度(K)6000
設置場所屋外
効率48W
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
照射角度(°)60
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)7
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)660
電源コード(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)3600
色温度(K)5700
電源(V)DC24
スイッチ有(トグルスイッチ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力80Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)292×201×56
質量(kg)2.2
タイプ広角
電流(A)3.3
電圧(V)DC24
消費電力(W)80
角度(°)レンズ:90
全光束(Lm)9365
色温度(K)6500
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)107
高さ(mm)133
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)905
奥行(mm)65
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)48
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
材質(レンズ)アクリル
防水仕様IP67
LED使用数(個)16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65
電球の種類LED
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本
材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス
色白
奥行(mm)85
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
コード径(Φmm)9
色温度(K)6000
LED色白
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
コード長さ(cm)40
防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
電球の種類LED
強靭な構造。本体はADC12アルミダイキャスト。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
適合指向角:ワイド
質量(g)1250
規格製品:E-MARK,CE,RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4(国際規格)
電圧(V)DC9-32
消費電力(W)60
全光束(Lm)4,800
色温度5,300-5,700K
保証期間1年
動作温度(℃)-45~85
サイズ(mm)W135×H131×D80
ケーブル長(cm)50
防水保護等級IP69K
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状丸型
寸法(mm)Φ115
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ
質量(g)370
奥行(mm)35
定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PE
動作電圧DC10V~DC30V
照射角60°
LED使用数(個)9
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)5
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)430
電源コード(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)DC24
スイッチ有(トグルスイッチ)
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
強靭な構造。本体はADC12アルミダイキャスト。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
適合指向角:ワイド
質量(g)890
規格製品:E-MARK,CE,RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4(国際規格)
電圧(V)DC9-32
消費電力(W)30
全光束(Lm)2,550
色温度5,300-5,700K
保証期間1年
動作温度(℃)-45~85
サイズ(mm)W125×H87×D75
ケーブル長(cm)50
防水保護等級IP69K
1式
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状角型
寸法(mm)105×105
質量(g)約680
タイプ12V/24V共用
保護等級(防水)IPX8
色温度(K)7000
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC10-30V
明るさ(Lm)3840
照射角45°
LED使用数(個)16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)20
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1900
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(mm)530×65×27.5
照度(Lx)3350
色温度(K)5700
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる
・付属のバッテリーは1本からでも使用可能
・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能
・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級IP44
全光束(Lm)2400
セット内容投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)0.72
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×250×160
発光色昼光色
光源LEDチップ×24
角度調整範囲前後130~150° 左右360°
色温度(K)6000
使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本)
電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)約4~6
電源タイプ充電式
充電方式AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V
効率24W
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)>80
点灯時間(時間)約12
照射角度(°)120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内、屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・底部に強力マグネット内蔵!
・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・安定感のあるデザインで使いやすい
・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ
・文字が見やすい昼光色発光
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
防水保護等級IP44(生活防水)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品ステー・ボルト
材質(本体)アルミ製
本体質量(g)約470
消費電力36W
寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64
防塵防水性能IP67
配線長約220mm
LEDCREEチップ 12pcs x3w
動作電圧DC 10-30V 12v 24v
適合車種汎用
LED寿命(時間)約50000以上
LED使用数(個)6
防水性IP67
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。DC24V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×80
質量(kg)3.3
タイプ指向角:ワイド
電流(A)4.2(DC28V時)
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)120(DC28V時)
全光束(Lm)14400
保護等級IP67
色温度(K)6000
保証期間3年間メーカー無償保証
色(本体)白色
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1式
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)45
全光束(Lm)4500以上
入力電圧(V)DC24
色温度5700K 昼光色
ビーム角(度)120
防水保護等級IP68
発光効率(Lm/W)100以上
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)20
全光束(Lm)2000以上
入力電圧(V)DC24
色温度5700K 昼光色
ビーム角(度)120
防水保護等級IP68
発光効率(Lm/W)100以上
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)80
全光束(Lm)8000以上
入力電圧(V)DC24
色温度5700K 昼光色
ビーム角(度)120
防水保護等級IP68
発光効率(Lm/W)100以上
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力120Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)316×150×83
質量(kg)3.5
タイプ中角
電流(A)5
電圧(V)DC24
消費電力(W)120
角度(°)レンズ:80
全光束(Lm)13713
色温度(K)6500
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
最新型のLEDを搭載し強烈な明るさを実現した高輝度投光器です。
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
発光角度広角120°と自由自在、IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能です。
用途屋外での作業・キャンプ・魚釣り・防災用等の照明に。
付属品ACアダプター、シガーライターケーブル
質量(kg)2.15
規格IP65
寸法(幅W×高さH)(mm)185×215
全光束(Lm)1600~1800
入力電圧(V)DC12~24(カー充電可能)
電池リチウムイオン7.4V10.4Ah
充電時間(時間)8
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量は約6kgと軽量ながら約10時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量な新型のリン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)は繰り返し2000回以上も使用でき、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所などの作業用電源に最適です。付属ACアダプタ充電器で約2.9時間と急速充電が可能です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。
材質ABS(外装)、リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)
質量(kg)【バッテリー】3.5
出力【AC】定格出力:300W / 瞬間最大600W【DC】DC5521×2:12V/10A (最大14.5A)
本体5W LED
本体質量(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×149.8×169.2
充電時間(時間)2.9
明るさ(Lm)【LED】2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧×電流(VA)DC24V/5A、
バッテリー容量(Wh)288 (90000mAh/3.2V)
USBUSB-A ×2 (QC3.0:5~12V/18W)、USB-C ×2 (PD:18W×1、100W×1)
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
用途様々な現場作業に。狭所作業に。キャンプ・レジャーに。防災用に。
電圧(V)100
定格寿命(時間)≧30000
保護等級IP65
本体寸法(mm)奥行180
色温度(K)5500~6000
本体寸法(mm)幅180
外径(mm)880
照射角度(°)360
ケイ・ライト、ケイ・ライトプラスのオプションパーツです。
ケイライトを車内でも充電できるDC12~24Vのカープラグです。
トラスコ品番754-7692
適合機種ケイ・ライト、ケイ・ライトプラス共通
質量(g)52
コード長さ(m)1
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
中央に設置された6発のハイパワーLEDをリフレクターに反射させる事で広がりのある光りが前面を明るく照らします。
トラックのハイバー、ミニバー、キャブルーフバーに取り付けて実用性だけでなくドレスアップ効果も抜群です。
重機やトラクター、クルーザーなどの船舶の作業用照明としても最適。
ファイバーLEDポジションランプ
アルミニウム製ヒートシンクハウジング
ポリカーボネート製レンズ&リフレクター
IP68準拠の防水・防塵性能
用途樽型バーライト スポットライト フォグランプ トラック/重機/トラクター/船舶などに最適
付属品ステンレス製取付ブラケット
幅(mm)245.7
高さ(mm)160.9
奥行(mm)117.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245.7×160.9×117.5
光源ハイパワーLED×6発
色(フレーム)前面:クローム
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
直流電源(DC24V)専用LEDテープライト用のカープラグです。
適合機種24VLTP-10S、24VLTP-5S、24VLTP-025S
質量(kg)0.3
使用場所屋内用
1本
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
左右に設置されたハイパワーLEDをリフレクターに反射させる事で広がりのある光りが前面を明るく照らします。
トラックのハイバー、ミニバー、キャブルーフバーに取り付けて実用性だけでなくドレスアップ効果も抜群です。
重機やトラクター、クルーザーなどの船舶の作業用照明としても最適。
ファイバーLEDポジションランプ
アルミニウム製ヒートシンクハウジング
ポリカーボネート製レンズ&リフレクター
IP68準拠の防水・防塵性能
用途樽型バーライト スポットライト フォグランプ トラック/重機/トラクター/船舶などに最適
付属品ステンレス製取付ブラケット
幅(mm)245.7
高さ(mm)160.9
奥行(mm)118
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245.7×160.9×118.0
光源ハイパワーLED×2発
色(フレーム)前面:クローム
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED
保護等級IP65
芯数2
仕様バッテリー残量計、USB出力付き
材質アルミ合金、ABS樹脂
バッテリー電圧(V)7.4
電池寿命充放電約500回
電源タイプ充電式
マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)
発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト!
全光束500Lmでしっかり明るい!
車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋
消費電力(W)4/m
全光束(Lm)500(1mあたり)
発光色白
色温度(K)5000
防塵防水性能IP55
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内外
電球の種類LED
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)24
入力電圧(V)DC12ーDC24
色温度5700K 昼光色
防水保護等級IP68
発光効率(Lm/W)100以上
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
仕様耐切削油
電源(V)DC24またはAC100-240
角度(°)投射:40
保護等級IP67
色温度(K)5700 or 3000
演色指数(Ra)>80
電球の種類LED
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)8
入力電圧(V)DC12ーDC24
色温度5700K 昼光色
防水保護等級IP68
発光効率(Lm/W)100以上
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム。
灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。
場所を選ばず手軽に持ち運べます。
住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適。
3WAY三脚を採用。「ハイポスト」使用なら最大2.1mで使用可能。
そのほかにも、設置場所に困らない「コンパクト」や「安定感重視」
でも使用できます。
付属の収納ケースに収納可能。総質量8kgと軽量なので持ち運びも便利です。
仕様灯具形式:フラットタイプ
付属品収納ケース
材質アルミニウム
電源(V)充電:AC100 or DC12 or ソーラー充電
段数三脚:3段
消費電力(W)ランプ:9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×350×200 ※収納時
保護等級IP44
乾燥質量(kg)5.7
バッテリーリチウムイオンバッテリー
ランプの種類LED(高輝度白色)
ランプ全光束(Lm)3450
充電時間(時間)AC/DC:約7.5 ※充電時間は、AC100VもしくはDC12V電源における満充電までの時間です。ソーラー:約24 ※ソーラー充電は「光の入射角度」や「日差しの強さ」により充電時間は変動します。
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)5000×3個
使用場所屋内外兼用
灯数3
作業高さ(mm)870~2100 ※ハイポスト仕様(max2100mm)は風速4m以下でご使用ください。
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)最大照度:約2(最小照度:約14)
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)16
入力電圧(V)DC12ーDC24
色温度5700K 昼光色
防水保護等級IP68
発光効率(Lm/W)100以上
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します
セット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)
質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1
直径(Φmm)バルーン:500
高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
定格電流(A)0.6、ファン:0.24
定格周波数(Hz)50/60
型番小型三脚:BL-200-ST
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)7
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)660
電源コード(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)3600
色温度(K)5700
電源(V)DC24
スイッチ有(トグルスイッチ)
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)7
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)660
電源コード(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)3600
色温度(K)5700
電源(V)DC24
スイッチ有(トグルスイッチ)
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)5
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)430
電源コード(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)DC24
スイッチ有(トグルスイッチ)
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ