・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・狭角40°の集光性で中距離照射
・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP!
・防錆効果の高いボルトを採用
用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)50
全光束(Lm)約7020(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約2
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)約1.6
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×190×40
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140.4
発光色昼光色
光源LEDチップ×45個
芯数2
色温度(K)6000
保証期間1年
台傾斜度(°)前後約180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約40
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
明るさは白熱灯の約15倍!ハロゲン灯の約15倍の長寿命。屋内外兼用。
仕様ON/OFFスイッチ・スタンド付
電圧AC100V(50/60Hz)
色温度(K)6500
防水仕様IP65
LED寿命(時間)30000
ビーム角度(°)約120
電球の種類LED
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20
電球の種類LED
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1800
コード長さ(m)5
仕様防雨プラグ付
トラスコ品番488-6461
質量(kg)1.7
口金E26
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)65
保護等級IP65
芯数2
外径×長さL(Φ×mm)150×250
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-20W
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ
寸法(mm)250
口金E26
最大口開き(mm)80
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)60
電源タイプ電源コード式
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
適合ランプTK-LED200LP
特殊用途防水
・長方形の100W型投光器
・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です
・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています
・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)100
全光束(Lm)約14000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約5
セット内容投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)約3.95
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×195×75
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140
発光色昼光色
光源LEDチップ×200個
芯数2
色温度(K)6000~6500
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)120
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類LED
使用場所屋内外
コード長さ(m)3
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6000~6500
金属ではないPC素材で囲まれ感電の恐れなし。放熱板を器具内へ設計しやけどの心配なし。
超軽量でどんな場所にも軽く装着。吊り下げフック上下2個付。
消費電力(W)21
プラグ防雨型
芯数2
寸法(mm)145×290×310
使用温度範囲(℃)-20~40
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5700(昼光色)
寿命40000時間
防水仕様IP65
Ra83
関連資料超軽量屋内・屋外作業用LED投光器(1MB)
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。
消費電力(W)50
電球の種類LED
使用場所室内、屋外
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)4300
明るさ(Lm)4300
電源(V)110
口金E39
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)90
消費電力1.35円/h
保護等級IP65
外径×長さL(Φ×mm)200×340
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-50W
LED寿命(時間)40000
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。
消費電力(W)20
電球の種類LED
使用場所室内、屋外
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1800
明るさ(Lm)1800
電源(V)110
電圧(V)100/100
口金E26
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)65
消費電力0.54円/h
保護等級IP65
外径×長さL(Φ×mm)150×250
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-20W
LED寿命(時間)40000
30000時間の長寿命。
小さな電力で高光束。
消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用も可能(IP65)
押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
角度が自由に変えられる独立可動式。
無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能)
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。
定格電圧(V)100 50/60Hz
定格寿命(時間)30000
保護等級IP65
色温度(K)6000~6500
電線仕様VCT 0.75 2芯
耐水性防噴流タイプ
使用場所屋内外
照射角140度
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)100
色温度(K)6000
電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性完全防水タイプ
LED寿命(時間)30000
照射角120度
防水性IP68
別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様にできます。LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0855
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール
芯数2
電球の種類LED
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・スタンドの最大調整角度を180度
・ステーはボルトで2点止めで強度アップ
・LEDだから省エネで抜群の明るさ!
・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)200
全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約5
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)約7.76
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×115
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140
発光色昼光色
光源LEDチップ×400個
芯数2
色温度(K)6000
保証期間1年
台傾斜度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)760
奥行(mm)760
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)760
奥行(mm)760
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動
・薄さ54mmの超薄型ボディー
・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】
・LEDだから省エネで抜群の明るさ!
・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×425×70
ランプ効率(Lm/W)100
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)400
全光束(Lm)約40000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約5
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)約9.6
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
発光色昼光色
光源LEDチップ×800個
芯数2
色温度(K)6000
保証期間1年
台傾斜度(°)約180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)30
全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる)
仕様アース線無し
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミ合金、強化ガラス
使用温度範囲(℃)約-20~45
周波数(Hz)50/60兼用
角度(°)(ステー調整)180
本体質量(kg)1.75
入力電圧(V)AC85~265
平均演色評価数(Ra)80
ランプ効率(Lm/W)100
コード全長(m)約3
光源LEDチップ×1個
芯数2
色温度(K)6000
LED色昼白色
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75
照射角度(°)約130
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。
・リモコンで遠隔制御可能:最大30m
・照射角120°の広角照射
・単色や1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードインアウトなど雰囲気に合ったお好みの演出を選べます
用途看板灯・看板照明・イベント照明・花見・紅葉・壁面照明・建造物・城跡などの照明に
防水保護等級IP65(生活防水)
消費電力(W)50
全光束(Lm)4000(最大出力)(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約5
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)約2.3
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×235×125
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)80
発光色昼光色/RGB
光源LEDチップ×1個
芯数2
色温度(K)昼光色:6000、RGB:4500
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS
幅(mm)243
高さ(mm)345
奥行(mm)235
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1
定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25
発光色昼白色
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)2170
ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)50000時間
Ra83(高演色LED)
入力電圧範囲(V)95~265
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
定格光束(Lm)5560
照射角ワイド
光源色昼白色(5000K)
電圧(V)AC100
付属品バイス(球付属)
消費電力(W)40
電球の種類LED
使用場所屋外
電源タイプ電源コード式
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1
消費電力(W)(100V)21、(200V)22
定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12
発光色昼白色
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)885
ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)50000時間
Ra83(高演色LED)
入力電圧範囲(V)100~240
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)2780
電球の種類LED
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
付属品バイス(球付属)
電圧(V)AC100
光源色昼白色(5000K)
電源タイプ電源コード式
照射角ワイド
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
付属品バイス(球付属)
電圧(V)AC100
光源色昼白色(5000K)
電源タイプ電源コード式
照射角ワイド
雨中でも安心の屋外用防雨型です。アース不要の二重絶縁構造です。軽量・耐久性に優れたポリカーボネート製で薄型コンパクトボディです。前面カバー透明部保護フィルム付です。強力バイスでガッチリ固定(有効締付幅98mm)。上下180度、左右360度首振り機能付です。
用途仮設作業用
質量(kg)3.3
摘要回 二重絶縁 VM-4型バイス付
寸法(三脚取付部)Φ6
定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)70(50/60Hz共用)
全光束(Lm)8400
電線長さ(m)5
光源70W高輝度LED
芯数2
電線仕様VCT0.75mm
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
電球の種類LED
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間)
屋外でも安心防雨構造(IP65)
500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
用途屋外用
寸法(mm)Φ150×290
定格電力(W)50
定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
口金E39
保護等級IP65
色温度(K)5000~6000
電源タイプ電源コード式
入力電流(A)0.5
周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
照射角120°
特殊用途防雨
電球の種類LED
消費電力(W)100
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)2
付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
定格電圧(V)100/200
口金E39
定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5
芯数2
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)133
使用電線VCT 0.75mm×2芯
プラグ形状切放し
光色昼白色
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1
消費電力(W)(100V)42、(200V)41
定格電流(A)(100V)0.44、(200V)0.21
発光色昼白色
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)1930
ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)145.7
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)50000時間
Ra83(高演色LED)
入力電圧範囲(V)90~240
入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)5560
電球の種類LED
連結コンセント付(総電力500Wまで)
そのまま使えて便利な5m電源コード
照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
口金E26
光色昼光色(6500k)
電球の種類LED
芯数2
白色LED180個使用。
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。
床置き&吊り下げの2ウェイ。
照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500
連続点灯時間6時間
充電時間(時間)8
質量(kg)1.2
付属品専用ACアタプター
構造防雨型
光源白色LED180個(10W)
使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池)
トラスコ品番443-8728
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)
芯数2
電源タイプ充電式
耐水性防雨タイプ
電球の種類LED
特殊用途防雨
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電球の種類LED
消費電力(W)最大500
設置場所屋内用
明るさ(Lm)約2400
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
仕様二重絶縁
周波数(Hz)50/60
スイッチロッカースイッチ(シーソー型)
口金E-26
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)約6000
LED寿命(時間)約40000
照射角270度
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動
・薄さ54mmの超薄型ボディー
・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】
・LEDだから省エネで抜群の明るさ!
・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに
防水保護等級IP65(生活防水)
消費電力(W)200
全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約2
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)約6.5
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×400×53.5
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140
発光色昼光色
光源LEDチップ×240個
芯数2
色温度(K)6000
保証期間1年
台傾斜度(°)270
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類LED
使用場所屋内・屋外兼用
特殊用途防滴
保護等級IP32
電源タイプ電源コード式
材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)1130
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270
芯数2
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000時間
光色昼白色
取付可能幅(mm)60mm
40000時間の長寿命。
虫が集まりにくい。
連結コンセント付(最大500Wまで)
LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。
角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W)7
電球の種類LED
使用場所屋内用
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)570±50
コード長さ(m)5
仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)
色昼光色相当
質量(g)640
定格電圧(V)100 50/60Hz
口金E26
定格寿命(時間)40000
機能連結コンセント付
芯数2
電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫
電球の種類LED
電源(V)100(50/60Hz)
口金E26
全長×幅W(mm)300×260(クリップ含む)
芯数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。
有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)6.3
使用場所屋内用
電源タイプ電源コード式
仕様照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番390-9611
質量(kg)0.9
タイプクリップタイプ
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線長さ(m)1.6
電線太さ(mm2)0.75
照明装置6.3W電球形LEDランプ付
芯数2
電線仕様-種別耐熱コード
LED寿命(時間)約40000
電球の種類LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED
保護等級IP65
芯数2
仕様バッテリー残量計、USB出力付き
材質アルミ合金、ABS樹脂
バッテリー電圧(V)7.4
電池寿命充放電約500回
電源タイプ充電式
マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)
発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
関連キーワード
1
2
次へ