9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)0.7 材質(本体)アルミダイカスト 取付穴(mm)100 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)95 取付必要高(mm)210 取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21) 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンスポットライト本体
エコ商品
質量(kg)0.7 材質(本体)アルミダイカスト 取付穴(mm)100 LED寿命(時間)40000 取付必要高(mm)210 取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21) 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ125
エコ商品
TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
質量(kg)1.3 ランプの種類LED 色(本体)オフホワイト LED寿命(時間)40000 明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 取付必要高(mm)232 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ125
TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
質量(kg)1.3 ランプの種類高彩色LED 色(本体)オフホワイト LED寿命(時間)40000 明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)125 取付必要高(mm)232 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ100
エコ商品
TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 取付必要高(mm)210 質量(kg)0.9 LED寿命(時間)40000 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ100
エコ商品
TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類高彩色LED 演色指数(Ra)93 明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 取付必要高(mm)210 質量(kg)0.9 LED寿命(時間)40000 取付可能天井厚(mm)5~25 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
用途高天井用 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 埋込穴(Φmm)175 取付必要高(mm)105 質量(kg)2.1 LED寿命(時間)40000 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 消費電力(W)11.2 レンズ材アクリル ランプの種類LED 皮相電力(VA)21(100V) LED寿命(時間)40000 明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス 調光方式・位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)60 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)115 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 消費電力(W)16 レンズ材アクリル ランプの種類LED 皮相電力(VA)31(100V) LED寿命(時間)40000 明るさC1000、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス 調光方式・位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)