1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。バッテリー部に残量メーター付です。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に。 付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグ 材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂 電源(V)リチウムイオンバッテリー コード長さ(m)0 保護等級IP54 使用電池リチウムイオンバッテリー 光源色6500K 点灯保持時間(中)6、(弱)12、(強)3 最大点灯時間12
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)