・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・狭角40°の集光性で中距離照射
・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP!
・防錆効果の高いボルトを採用
用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)50
全光束(Lm)約7020(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約2
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)約1.6
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×190×40
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140.4
発光色昼光色
光源LEDチップ×45個
芯数2
色温度(K)6000
保証期間1年
台傾斜度(°)前後約180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約40
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)100
電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)
全光束(Lm)約17000
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)600(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8
本体質量(kg)約3.4
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)60
電源タイプ有線(※充電式ではございません)
定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)294(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70
本体質量(kg)約2.55
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約0.95
使用温度範囲(℃)-40~60
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)20
角度(°)ステー調節:約300
コード長さ(m)約2(アース付3芯)
全光束(Lm)約3000(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
ランプ効率(Lm/W)150
発光色昼白色
芯数3
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式(プラグ無)
設置場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×84個
防水性IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>80
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
・長方形の100W型投光器
・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です
・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています
・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)100
全光束(Lm)約14000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約5
セット内容投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)約3.95
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×195×75
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140
発光色昼光色
光源LEDチップ×200個
芯数2
色温度(K)6000~6500
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)120
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用
仕様電気用品安全法(PSE):適合
材質アルミニウム・ガラス
入力電圧(V)AC100
色温度(K)6000
使用場所屋外
防水性IP66
動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)
電球の種類LED
材質アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×355×55
周波数50/60Hz
色温度(K)5000
光源色昼白色
防水性あり(IP66相当)
演色指数(Ra)70
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
電球の種類LED
使用場所屋外
電源タイプ電源コード式
質量(kg)3.5
材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC
セット内容簡易コントローラー
幅(mm)256
奥行(mm)138.3
高さ(mm)209
コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2
消費電力(W)50(全灯時)
電源(V)AC100/200
標準消費電力料金(円/h)1.35
電源コード(m)1
保護等級IP66
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用。白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)。内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)。コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯。Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯。キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能。本体180°回転。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)。電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP66
光束(Lm)約1700~400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0
質量(g)580
電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~11
照射距離(m)約71
落下耐久(m)2
付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)
充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)
電球の種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミ合金+強化ガラス
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)100
光源LEDチップ×1個
周波数(Hz)50/60兼用
保証期間1年
台傾斜度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
定格電圧(V)100/200
ケーブル長(m)1
防塵防水性能IP66
ケーブルPSE VCT 3芯×0.75
光色昼白色(5000K)
平均寿命(時間)40000
演色指数(Ra)Ra70
ステー角度は約180°調整可能で、設置しやすい形状のためステーを取り外さずに施工が可能です。色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
質量(kg)約0.95(本体)
使用温度範囲(℃)-40~60
適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
ランプ効率(Lm/W)150
周波数50/60Hz兼用
発光色電球色(3000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>Ra80
照射角度(°)約120
仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
長さ(mm)296
幅(mm)354
高さ(mm)269
タイプボルト取付専用
保護等級IP66
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-20~40℃
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・スタンドの最大調整角度を180度
・ステーはボルトで2点止めで強度アップ
・LEDだから省エネで抜群の明るさ!
・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)200
全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約5
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)約7.76
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×115
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140
発光色昼光色
光源LEDチップ×400個
芯数2
色温度(K)6000
保証期間1年
台傾斜度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
定格電圧(V)100/200
ケーブル長(m)1
プラグ200V3芯プラグ
使用環境温度(℃)-20~+50
防塵防水性能IP66
ケーブルPSE VCT 3芯×0.75
光色昼光色(5700K)
平均寿命(時間)50000
演色指数(Ra)Ra70
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持!
・防水等級IP66!屋外でも使用できる!
・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。
・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に
電球の種類LED
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)30
全光束(Lm)約4500
コード長さ(m)約2(アース線付き)
入力電圧(V)AC85-265
周波数50/60Hz兼用
ランプ効率(Lm/W)150
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)LEDチップ×112
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)ステー調節:約300
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
本体質量(kg)約0.95
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
芯数3芯
電源タイプ電源コード式(プラグ無)
使用場所屋外
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
50/60HZ兼用
用途ケーブル5m
付属品ラバーベース・レンチ・保証書・取り扱い説明書
材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)AC85~265
保護等級IP66
機能角度調節可能
使用場所屋外
電球の種類LED
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動
・薄さ54mmの超薄型ボディー
・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】
・LEDだから省エネで抜群の明るさ!
・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
発光色昼光色
芯数2
色温度(K)6000
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
使用場所屋外
保護等級IP66
消費電力(W)50
トラスコ品番148-9937
材質アルミニウム
質量(kg)3.5
電源(V)AC100~200
均等荷重(kg)3.5
芯数3
ビーム角度(°)15
電球の種類LED
1台
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)100
コード長さ(m)約2 (アース線つき)
全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)
本体質量(kg)約3.4
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8
ランプ効率(Lm/W)170
発光色電球色(3000K)
光源LEDチップ×600個
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
作業温度範囲(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>80
材質(ステー)鉄
電球の種類LED
照射角度(°)約120
材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス
角度調節(ステー)約180
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12A
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
質量(kg)約2.55(本体)
使用温度範囲(℃)-40~60
消費電力(W)60
適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)
コード長さ(m)全長約2(アース線付き)
全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181
ランプ効率(Lm/W)170l
周波数50/60Hz兼用
発光色電球色(3000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>Ra80
材質(ステー)鉄
電球の種類LEDチップ×294個
照射角度(°)約120
電源ユニット内蔵型
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・240W 33600lmハイパワー!
・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。
・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ
・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。
・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現
・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス
質量(kg)(本体)6.8、(ロット)約8.6
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)240
角度(°)(ステー調節)約330
コード長さ(m)約1(アース付3芯)
全光束(Lm)約33600(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85V-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×465×72 、(ロット)515×515×170
ランプ効率(Lm/W)140
発光色昼白色(5000K)
光源2835LEDチップ×288粒
芯数3芯
電源タイプ電源コード
使用場所屋外
作業温度範囲(℃)-20~45
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)80
材質(ステー)鉄
電球の種類LED
照射角度(°)約30
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
大型サイン専用のLED投光器。
独自の偏光レンズによってSVタイプは看板H寸法6MまでPVタイプは看板W寸法4Mまでをカバーします。
50mm角パイプ差込での取付、ブラケットでのボルト取付に対応。
ビューサイノンは大型看板の灯数を劇的に削減致します。
タイプ水銀灯700W、メタルハライド400W相当
消費電力(W)240 ±5
入力電圧(V)AC100-AC240
保護等級IP66
色温度(K)5000
調光方式×
電球の種類LED
用途夜間の照明に!!屋外でも使える防水等級IP66。
材質鉄、アルミダイカスト
質量(kg)約4
消費電力(W)80
全光束(Lm)9600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×204×483
電源コード(m)3(2芯3芯兼用)
電源電圧(V)AC100~240
光源高輝度SMD2835
色温度(K)5500~6000
入力電流(A)0.8
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
防水性IP66
電球の種類LED
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状
・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます
・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約2.65
使用温度範囲(℃)-40~60
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)50
角度(°)ステー調節:約180
コード長さ(m)約5/3芯(アース線付)
全光束(Lm)約7300(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70
ランプ効率(Lm/W)145
芯数3
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×144個
防水性IP66(生活防水)
電球の種類LED
照射角度(°)約120
・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)30
全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる)
仕様アース線無し
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミ合金、強化ガラス
使用温度範囲(℃)約-20~45
周波数(Hz)50/60兼用
角度(°)(ステー調整)180
本体質量(kg)1.75
入力電圧(V)AC85~265
平均演色評価数(Ra)80
ランプ効率(Lm/W)100
コード全長(m)約3
光源LEDチップ×1個
芯数2
色温度(K)6000
LED色昼白色
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75
照射角度(°)約130
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
・大型施設用照明LED投光器 300W 19300LM
・厚み約4mmのステーを使用し強度をアップ
・本体の底部に防湿弁を搭載し、湿度を逃がすことでガラス面の曇りを抑制します。
・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!
・高演色LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします
・中角・広角【混合光】最大照射距離は80mに到達します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約7.5
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)300
コード長さ(m)約2(アース付3芯)
全光束(Lm)約19330(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)472×444×77
ランプ効率(Lm/W)70
発光色昼白色
芯数3
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
ライト角度調整(°)ステー:約180
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×336
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>95
動作温度範囲(℃)-40~60
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
・大型施設用照明LED投光器400w42000LM・約4mm厚の新使用ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・高演色性LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします。・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器。
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。
幅(mm)472
高さ(mm)444
奥行(mm)77
消費電力(W)400
全光束(Lm)約42000
入力電圧(V)AC85~265
使用場所屋内外
防水保護等級IP66
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
・照射角度30°集光タイプ。挟角光学レンズを採用し100m以上まで光が到達します。
・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ
・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。
・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現
・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス
質量(kg)(本体)11、(ロット)約13.3
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)480
角度(°)(ステー調節)約330
コード長さ(m)約1(アース付3芯)
全光束(Lm)約72000(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85V-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)585×512.5×71.8、(ロット)645×620×175
ランプ効率(Lm/W)150
発光色昼白色(5000K)
光源LEDチップ×768個
芯数3芯
電源タイプ電源コード
使用場所屋外
作業温度範囲(℃)-20~45
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)80
材質(ステー)鉄
電球の種類LED
照射角度(°)約30
1台
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
・大型施設用照明LED投光器480W76800LM・約4mm厚の新仕様ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器・色ムラが少なく、統一感のあるきれいな光で照らします!
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。
幅(mm)585
高さ(mm)512.5
奥行(mm)71.8
消費電力(W)480
全光束(Lm)約76800
入力電圧(V)AC85~265
使用場所屋内外
防水保護等級IP66
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
・大型施設用照明LED投光器 200W 14600LM
・約4mm厚のステーで強度アップ
・省エネなのに高照度の高効率の明るさ
・高演色LEDは、太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損ないにくい光です
・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた材質を使用しています
・フロスト加工ガラスを採用し、光を拡散させ刺激的な眩しさを軽減し、屋内外問わず活躍します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約7.3
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)200
コード長さ(m)約2(アース付3芯)
全光束(Lm)約14600(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×512×140
ランプ効率(Lm/W)73
発光色昼白色
芯数3
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
ライト角度調整(°)ステー:約180
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×288
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>95
動作温度範囲(℃)-40~60
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として
付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本
色白
定格電圧(V)AC100/200
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-40~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~305
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
電球の種類LED
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約3.3
消費電力(W)約30
コード長さ(m)約2(アーム内配線0.6mを含む)
アーム長さ(mm)約600(ライト除く)
色温度(K)5000(昼白色)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
明るさ(Lm)約3150
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>95
電球の種類LED
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC85~265
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約5
消費電力(W)約60
コード長さ(m)約3(アーム内配線0.9mを含む)
アーム長さ(mm)約900(ライト除く)
色温度(K)5000(昼白色)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
明るさ(Lm)約7000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>95
電球の種類LED
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC85~265
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・小型・小電力タイプなので小型看板やブース照明などにもおすすめです。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用・ブース照明など
セット内容灯具+L字アーム1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約2.6
消費電力(W)約20
コード長さ(m)約1.5(アーム内配線0.3mを含む)
発光色昼白色
アーム長さ(mm)(ライト除く)約300
色温度(K)5000
明るさ(Lm)約2100
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>95
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC85~265
・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。
・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ
・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。
・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。
・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。
・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。
・丈夫なアルミダイカストボディです
用途BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに
仕様●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラス
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
質量(kg)約1.83(本体のみ)
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)50
コード長さ(m)全長約5(コンセントプラグ付)
全光束(Lm)約5100(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85~265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×135×140.9
ランプ効率(Lm/W)102
周波数50/60Hz兼用
発光色昼白色(6000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>Ra80
材質(ステー)鉄
電球の種類COBLEDチップ×1個
照射角度(°)約40
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器
最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能
155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)
可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能
ビルトインフック装備で吊り下げ使用
底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK)
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)295
電源リチウムポリマー充電池3.8V10,000mAh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28
防塵防水性能66
フック○
電池寿命充放電約500回
充電時間(時間)約9.5
光束(Lm)1200
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)1200~200
照射距離(m)48
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~28
落下耐久(m)1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード