電球の種類LED
使用場所屋外
定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110
電源(充電)DC5V/2A
充電時間(時間)7
連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30
バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ah
バッテリー寿命充放電500回
光源寿命40000時間
照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30
照射角水平:140度/垂直:240度
色温度(K)6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5
質量(g)320
光色昼白色
電源タイプ充電式
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電球の種類LED
消費電力(W)4.5
明るさ(Lm)600
付属品電源用リードAWG22 黄色1m
トラスコ品番114-9577
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)42
全長(mm)304
高さ(mm)41
質量(g)165
電源(V)100-240
電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
照度(Lx)中心:150
照射角160°
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽量、コンパクトで楽々持ち運び!
IP44規格で屋内・屋外兼用で使えます。
付属品AC100V充電器
材質アルミ合金、ABS樹脂、他
質量(g)725
消費電力(W)10
全光束(Lm)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×143×195
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
使用場所屋内・屋外兼用
防水保護等級IP44
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約1.5
1台
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ)
全光束(Lm)660
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)5700
照度(Lx)3600
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。
定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。
本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
電源(V)DC24
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
電球の種類LED
消費電力(W)4.5
明るさ(Lm)600
トラスコ品番114-9578
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)42
全長(mm)345
高さ(mm)41
質量(g)235
電源(V)100-240
電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
照度(Lx)中心:150
照射角160°
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
電球の種類LED
消費電力(W)4.5
明るさ(Lm)600
トラスコ品番114-9579
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)42
全長(mm)345
高さ(mm)41
質量(g)215
電源(V)100-240
電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
照度(Lx)中心:150
照射角160°
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
寸法(mm)115×74×85(H)
質量(kg)0.46
電源DC10V~60V
コード長さ(mm)400
照明装置LED球5灯(白・青)
アズワン品番64-2270-89
取付ねじサイズM10
入数2個
明るさ(Lm)600
1セット(2個)
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。
耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器)
投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
口金E26
定格消費電力(W)13
全長(mm)127
質量(g)375
電源(V)交流100(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
平均演色評価数(Ra)80
機能調光機能対応、密閉形器具非対応
定格電流(mA)130
配光角度(°)40
明るさ150形相当
電球の種類LED
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。
また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途作業照明等
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
電球の種類LED
電源コード(m)2
トラスコ品番833-8478
質量(kg)2.5
電源(V)AC100~120V
全高(mm)435
吸着力(N)800(マグネット)
保護等級IP67(ヘッドケースのみ)
光源LED×6灯
色温度(K)5700
照度(Lx)3700
使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。
用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)650
電線長さ(m)5
光源E26電球形タイプ
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
高さ(mm)スタンド:820~1260
タイプスタンドライト
定格100V・11W・50/60Hz
全光束(Lm)650
芯数2
電球E26電球形
電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L238×136Φ
電球の種類LED
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
タイプクリップライト
定格100V・11W・50/60Hz
全光束(Lm)650
最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50
芯数2
電球E26電球形
電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L238×136Φ
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
関連キーワード