4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に 付属品クランプ、専用USBケーブル 寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く) 質量(kg)約1.2 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ) 倍率約2.5 定格電流(A)1 全光束(Lm)約282 レンズガラスレンズ(Φ120mm) アーム長さ(mm)350+350 光源LED×42灯使用(交換不可) 照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時) 調光方式調光可能 取扱説明書(0.7MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス 種類スタンドルーペ(マグネット付) サイズ(mm)全長165×幅90マグネット:30×40×35mm
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質レンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂 寸法(mm)95(W)×67(D)×38(H) 質量(g)109 電源単4形乾電池3本 倍率(倍)2.5 アーム長さ(mm)最大170 光源LEDライト4灯・5灯(切替え式) ベース寸法(mm)95×67×38 アズワン品番64-7913-97
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。
質量(g)93(ルーペスタンドを含む) 電源充電池(Li-Poバッテリー) 倍率約2.5倍 レンズ径(Φmm)79×46mm 連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8 充電時間約2時間 充電方式USB充電(充電ケーブル付)
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷