コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)10
色赤
材質ポリカーボネート樹脂
質量(kg)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
タイプ点灯、点滅/ブザーなし
動作種別点滅無、ブザー無
外径(Φmm)56
センサータッチセンサ:なし
対応(トランジスタ)NPN/PNP
光源LED
取付場所屋内
取付方向全方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)88
一体型ポータブルLEDワークライトです。
明るさ8000lmのLEDワークライト、様々の作業場や空間、暗所でも確実に活躍してくれます。
自由に高さの調節が可能で、80cm~202cmまで好きな高さに調節できます。
ハイ-8000lm/ミディアム-4000lm/ロー-2000lm/電球色(豆球)/電球色(豆球)点滅の5つの点灯モードを搭載しています。
収納時はコンパクトにできるため、持ち運び便利な上、専用収納ケース付きでアウトドアでご利用の際にもおしゃれに持ち歩くことができます。肩掛け紐は本体に直接装着もできます。
用途夜間・暗所での作業、アウトドアや工事作業など
付属品収納ケース×1、U型アンカー×3
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)最大:100
定格入力電圧(V)AC100
色温度(K)5000
防塵防水性能IP54
光源色昼光色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)展開時:60×60×80~202(可変式)
明るさ(Lm)8000/4000/2000/電球色(豆球)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
台形なので両脚にフィット!マジックテープで簡単に取り付け取り外しが出来ます!
シチュエーションに合わせたご提案が可能です!
夜間作業の保安強化に…遠方からの視認性が高く注意喚起になります。
夜間・早朝のウォーキングに…動く所に取り付けることで事故防止につながります。
その他…コーンに取り付け夜間工事注意喚起に。バイク運転時に着用で側面からの視認性を高めます。
材質生地/ナイロンメッシュ(長さ調節可能マジックテープ仕様)、反射材/高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープ(テープ幅60mm)
寸法(mm)490×240×410(台形)
電池寿命(時間)約80(マンガン電池使用)
使用電池単4乾電池×2本(別売)
LED高輝度赤色LED×6球(ランダム点滅)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード