9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

直管形LED 12W JAPPY 動画あり
人にやさしい光 フリッカレスで均一な発光 低消費電力
タイプT840形(屋内用) 口金G13 消費電力(W)12 材質ポリカーポネート 質量(g)253 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)100~240 管長(mm)1198 動作周囲温度(℃)-10~40 配線方式片側給電直結タイプ 照射角1/2ビーム角178° 演色指数(Ra)Ra80
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形 電球の種類LED 口金G13 消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22 適合全器具対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-25~+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 管径×長さL(mm)28.9×1198.8 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000時間(40℃にて) 適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 給電方式両側給電タイプ
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)PC(ポリカーボネート樹脂) 質量(g)220 消費電力(W)12 口金G13 入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 周波数50Hz/60Hz 管長(mm)1198 動作周囲温度(℃)0~40 直径(mm)28 演色指数(Ra)80 給電方式片側給電直結 照射角度(°)1/2ビーム角180
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)14 口金G13 色温度(K)3000(電球色) ランプ寿命50000h 定格光束(Lm)1980
1箱(4個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形 電球の種類LED 口金G13 光色ブルーライト対策(昼白色) 消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22 材質ポリカーボネート、アルミニウム 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-25~+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1900(インバータ方式) 管径×長さL(mm)28.9×1198.8 色温度(K)4600~5500 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000時間(40℃にて) 適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 直下照度(Lx)390(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、170~460(インバータ方式) 演色指数(Ra)82
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー (分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載 限りなく太陽光に近いスペクトルを実現 ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました 平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも 光源色昼白色相当 全光束(Lm)1900 消費電力(W)20 発光効率(Lm/W)95 口金G13 温度範囲(℃)-20~50 質量(g)420 寸法(Φ×mm)33×1198 寿命30000時間(光束維持率70%時) 入力電圧(V)100~242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)97 RoHS指令(10物質対応)対応 色温度(K)5000 電球の種類蛍光灯 種別40W形 仕様EMI(ノイズ対策):CISPR15 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.44MB)
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

16型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)150 消費電力(W)10 口金G13 全光束(Lm)1500 直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5 色温度(K)2700(電球色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

16型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)150 消費電力(W)10 口金G13 全光束(Lm)1600 直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5 色温度(K)5000(昼白色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷