「led 矢印板」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33 ダンレックス道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33ダンレックス
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
24時間連続発光と夜間発光を切替可能です。LEDとレンズの効果により日中でも視認良好。2.4GHz周波数帯を使用した同期発光が可能です。ソーラー充電と乾電池のハイブリッド仕様です。丈夫な堅牢性で安心してお使い頂けます。
用途道路工事の車両誘導、視線誘導、方向指示に。夜間作業時の視認性向上に。質量(kg)7電源単3形乾電池×2本、太陽電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×513×153連続使用時間(時間)ソーラー:300以上(省電力モード含む)、乾電池:200以上(省電力モード)機能24H/12Hモード切替、夜間自動点灯機能(12Hモード時)、ハイブリッド電源(乾電池装填時)、2.4GHz同期電池太陽電池:5.5V/250mA、二次電池:3.2V/6000mAh(リン酸鉄リチウムイオン電池)LED使用数(個)赤32
HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル unitechHT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデルunitech
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
HT330は低価格ながらGMS認証認証済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルエントリモデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キー採用、片手での操作も容易で様々な現場でご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5mを合格した頑丈なボディで工場内の現場にもご利用頂けます。HT330-NA62UM3G は、はSE4710スキャンエンジンを搭載した高性能モデルです。SE4710エンジンは、バーコードと照準が重なったバーコードだけを読み取る ”ピックリストモード” に対応。バーコードが密集して印刷されている環境では必須の機能を搭載しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様GMS:認証取得GMS認証取得済、OTG:USBタイプC経由、SIM:スロットナノSIMスロット x 2 (LTEモデル専用)、WLAN:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 高速ローミング , 2.4G+5GHz , ホットスポット、ポゴピン:背面ポゴピン: ガングリップ用 / 底面ポゴピン: クレードルによる充電用、言語サポート多言語:多言語セット内容HT330 ターミナル本体バッテリハンドストラップUSB ケーブルクイックガイド, 保証書, ユーザ登録カード寸法(mm)185 x 70 x 23.8質量(g)295温度範囲(℃)充電:0~45センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flash充電時間満充電まで約4.5時間相対湿度5~95%(結露無いこと)ディスプレイ4インチ, WVGA 800×480, バックライト付き (450ニット)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア:2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)動作時間20時間以上スロット拡張:micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12キーボード【ボタン / キーパッド】数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付きRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMIタッチパネル方式マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応BluetoothBluetooth 5.0インジケータLED, バイブレーター, スピーカー動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き / 前面: 500万画素 4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)落下耐久(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)対応ソフトウェアMoboLink, SOTI, Ivanti, Wavelink, 42Gearsオーディオ【スピーカー】1W出力, 90dBUSBUSB 2.0, タイプC
ソーラー式LED矢印板ハイブリット型 日保ソーラー式LED矢印板ハイブリット型日保
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
ソーラーと乾電池のハイブリット式なので、長時間点灯が可能で、屋内、トンネル工事など場所を選ばず使用可能。暗くなると自動点灯する照度センサー付。本体4角に凹凸があり、積み重ね可能で省スペース保管および運搬時のずれ防止になります。
用途車線変更・車線減少の場合は流動パターンを使用し、通行止め箇所では常時点灯にして注意喚起を促す。質量(kg)約4幅(cm)横:78 縦:44使用電池単一2本厚さ(cm)約3LED使用数(個)30連続点灯時間(時間)ソーラー満充電時:100 乾電池使用時:360
GR差替式LEDハイブリッドアロー 570×500×160mm 日本リフレクト工業GR差替式LEDハイブリッドアロー 570×500×160mm日本リフレクト工業
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
GR差替式LEDハイブリッドアローは、ガードレール上に設置できるLEDタイプの矢印板です。高い位置に設置が可能なので、ドライバー目線でより安全に使用できます。取付後に板面の角度調整が可能な優れものです。カーブの多い所でも効果が期待できます。
用途交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。ガードレール用の矢印に。仕様自動電源切替機能、自動省電力モード、AC100V充電機能、夜間自動点滅機能寸法(mm)板:幅480×高さ350電源単一乾電池×2、(二次電池)4.8V/2000mAh電池寿命(時間)(連続)約170(通常モード:約130、省電力モード:約40)LED赤20個サイズ(mm)ソーラー閉時:幅570×高さ500×奥行65、ソーラー開時:幅570×高さ500×奥行160ソーラー無日照:約10日間(通常モード:約7日間、省電力モード:約3日間)発光方式点滅または流動
【レンタル】2WAYアロー KSLY-H33 グリーンクロス【レンタル】2WAYアロー KSLY-H33グリーンクロス
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
ソーラー充電、乾電池の2wayで使用できる誘導用の矢印板です。LED点灯で昼夜どちらでも使用できます。夜間自動点滅機能があります。
用途方向誘導や、夜間工事、事故処理などの視線誘導に。質量(kg)5電源単一乾電池×2本(別売)、(二次電池)4.8V/2000mAh寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)432×770×79機能夜間自動点滅機能、輝度低下機能、強制充電機能、ソーラー・乾電池自動切替機能電池寿命(連続時間)ソーラー:無日照約10日間(通常モード:約7日間/省電力モード:約3日間)、乾電池:無日照約130時間(通常モード:約130時間/省電力モード:約40時間)LED使用数(個)赤32個関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)発光方式点滅/流動サービス分類レンタル
LEDミニシェブロン(LED赤色) ユニットLEDミニシェブロン(LED赤色)ユニット
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
幕タイプのLED矢印板です。取付は紐固定、マグネット固定ができます。
用途工事現場への設置に。仕様片面表示、点滅・流動点灯式、LED作動スイッチ付トラスコ品番665-4381材質/仕上ターポリン質量(g)310電源単3電池3本(別売)ハトメ数穴:4縦(mm)200横(mm)400LED色取付け方法紐固定、マグネット固定マグネット4LED使用数(個)16
HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、4G LTEモデル unitechHT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、4G LTEモデルunitech
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。HT330-NAL2UM3G は、4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。さらに4G LTEモデル専用の高性能2次元イメージャエンジンを搭載し、印刷品質の悪いバーコードや複数のバーコードが密集した環境でも、ピンポイントでの読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容HT330 ターミナル本体、バッテリ、ハンドストラップ、USB ケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード寸法(mm)185×70×23.8サイズ4インチ、 WVGA 800×480、 バックライト付き (450ニット)質量(g)295、バッテリ含む温度範囲(℃)充電時:0から45機能OTGあり、 USBタイプC経由インターフェースUSB】USB2.0・タイプC、【OTG】あり・USBタイプC経由、【ポゴピン】背面ポゴピン/ガングリップ用・底面ポゴピン/クレードルによる充電用、【SIMスロット】ナノSIMスロット×2(LTEモデル専用)、【拡張スロット】microSDメモリ用・256GBまで、【オーディオ】スピーカー/1W出力・90dB10cm離れて、マイク※4G-LTEモデルのみ対応(Wi-Fiモデルは搭載不可)バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flash相対湿度5%から95% (結露無いこと)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア 2GHz保存温度範囲(℃)-40から70(バッテリを除く)充電時間(時間)満充電まで約4.5スピーカー1W出力、 90dB 10cm離れてマイク(※4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可)動作時間20時間以上スロットナノSIMスロット×2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用、 256GBまでOSAndroid 12内蔵カメラ背面: 1300万画素、 自動焦点、 フラッシュ付き/前面: 500万画素(※ 4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可)言語表示多言語耐久性振動と衝撃テストタンブリングテスト:600回/0.5mRoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS認証取得済、CE、 FCC、 NCC、 CCC、 SRRC、 VCCI、 TELEC、 BQB、 N-Mark、 BSMIタッチパネル方式マルチタッチパネル、 グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応BluetoothBluetooth(R)5.0 サポートインジケータLED、 バイブレーター、 スピーカーキーパッド数字(32キー): 数字キー、 ファンクション、 矢印キー、 バックライト付き対応コードバーコード、二次元バーコード動作温度範囲(℃)-20から60商品タイプハンディターミナル落下耐久(m)落下テスト:1.5/1.8(ブートケース装着時)デバイスデバイス管理システムMDM:MoboLink、 SOTI、 Ivanti、 Wavelink、 42GearsUSBUSB 2.0、 タイプC
LEDマグネット付シート矢印板 ミズケイLEDマグネット付シート矢印板ミズケイ
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
マグネット・ハトメ付なのでどんな場所にも取り付けられます。
用途工事現場に。材質ターポリン高さ(mm)280間口(mm)480表示内容矢印
非常信号灯 小林総研非常信号灯小林総研(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
非常信号灯は夜間200m以上先から発光を確認することができ、新品乾電池(アルカリ単四2本)の使用で連続点滅(赤)15時間以上が可能です。 車両によって異なる形状の発炎筒ホルダーに スッキリ収まる2-WAYボディ構造 <1 -WAY>27mmΦサイズの発炎筒ホルダーにそのまま装着できます。 <2 -WAY>車両によっては凹凸や出張りによりそのまま装着できない場合は平らな面をホルダーの形状に合わせて装着してください。 バッテリーキャップスイッチの底の部分が強力マグネットになっているので緊急時にも車のボディにラクラク装着でき、速やかに周りに危険を知らせる事ができます。 生活防水 IPX3 相当合格品 高輝度LEDチップ採用 メーカー考案技術で乾電池の自然放電を抑制!! バッテリキャップスイッチを回転させることで、電池が凸部から降りて接点極板につき【ON】となります。 また、逆回転させると電池が凸部に乗りあがり【OFF】となります。 未使用時の極板への常時接触を防ぐことにより自然放電を減らします。 バッテリーキャップスイッチが締まっている 状態から矢印の方向に回すと[ON] になり 逆に回すと[OFF] となります。
仕様保安基準改定:内部突起(UN-R21)適合品材質(レンズ・本体・回転スイッチ部品)ABS全長(mm)153種類非常信号灯適合サイズ(発炎筒ホルダー)27mmホルダーに対応使用電池単四2本寸法(高さH×幅W)(mm)レンズ:45×35-37.5(テーパード形状)、本体:81.2×27.8-26.8(テーパード形状)、回転スイッチ部品:26.8×26.3防水性生活防水 IPX3 相当合格品視認距離夜間200m先からも視認確認連続点灯時間(時間)約15(赤色点滅/新品アルカリ電池使用時)車検対応対応(国土交通省 保安基準適合品)
LED矢印誘導パネル用掲示板(スリーブ) 300×380mm 日本緑十字社LED矢印誘導パネル用掲示板(スリーブ) 300×380mm日本緑十字社
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
LED矢印誘導灯用の掲示板です。131020用の大きな掲示(B4サイズまで)が必要な際の追加オプションになります。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。トラスコ品番354-0346材質PVC・ABS質量(g)150取付方式マグネット対応(寸法)260×270(B4用紙まで対応)縦(mm)300横(mm)380
HT330 Android ハンディターミナル、2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル unitechHT330 Android ハンディターミナル、2次元バーコードスキャナ、WiFiモデルunitech
44,980税込49,478
1個
予約販売
HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。 防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード寸法(mm)185×70×23.8質量(g)295(バッテリ含む)電源385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flashディスプレイ4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応フラッシュ背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き防塵防水性能IP67落下距離(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)使用CPUオクタコア 2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)バーコード1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応充電時間(時間)満充電まで約4.5動作時間19時間以上振動タンブリングテスト: 600回/ 0.5mスロット拡張スロット:Micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12、GMS 認定済み言語表示多言語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS認証取得済Bluetooth5インジケータLED, バイブレーター, スピーカーキーパッド数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き動作温度範囲(℃)-20~60USBタイプUSB 2.0, タイプC相対湿度(%RH)5~95 (結露無いこと)オーディオスピーカー: 1W出力
GPS連動機能対応 LED標示機 インフォメックス松本GPS連動機能対応 LED標示機インフォメックス松本
1セット
欠品中
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
壊れにくい矢印板 キタムラ産業壊れにくい矢印板キタムラ産業
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として。トラスコ品番868-1880材質/仕上本体:フレーム PE、矢印部:ポリカーボネート質量(kg)5.8レンズ:赤、フレーム:黄高さ(mm)464奥行(mm)105表示内容矢印
折りたたみLED矢印板 ジェイウィン(J win)折りたたみLED矢印板ジェイウィン(J win)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
半分に折りたためコンパクトに収納、持ち運びができます。 延長レバーは身体側へ10度傾いているので、車体との間合いが取れて安心です。 ローラーの軸受けはベアリング入りで、スムーズで丈夫です。
寸法(cm)約83×40電源単3乾電池×4本(別売)光源赤LED×16個点灯方式一斉点滅/流動アズワン品番64-6569-39点灯時間(時間)約60
LED矢印板 ジェイウィン(J win)LED矢印板ジェイウィン(J win)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
・蛍光黄反射ライン入りで昼間の視認性が大幅に上がりました。・セダンのトランクに容易に収納できます。・風抜き構造なので安定してます。
材質アルミフレーム、赤色リフレクター電源単1電池×2本(別売)点灯方式点滅/流動/交互点滅点灯時間(時間)約40
ソーラー充電自発光式矢印板 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式矢印板吾妻商会(AZUMA)
86,980税込95,678
1セット
4日以内出荷
24時間発光しカーブ等危険な箇所を明示し注意喚起する事ができる。支柱付
用途カーブ等通行の際注意が必要な場所に設置。ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。セット内容LED発光体:1基1、支柱:1本材質アルミ製電池太陽電池:1.4W蓄電池電圧(V)6表面反射シート下地白色・矢印赤色LED蓄電池容量(Ah)3.4点滅数(回/分)200LED使用数(個)22発光時間(時間)24
LEDマグネット付シート矢印板ミニ ミズケイLEDマグネット付シート矢印板ミニミズケイ
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
マグネット付なので車両などにも取り付け可能。
用途警備作業、夜間作業、緊急対応などに最適。
軽量型矢印板 LIGHT H400×W600mm 白LED 仙台銘板軽量型矢印板 LIGHT H400×W600mm 白LED仙台銘板
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4845質量(kg)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
軽量型矢印板 LIGHT H400×W600mm 白/青LED 仙台銘板軽量型矢印板 LIGHT H400×W600mm 白/青LED仙台銘板
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4847質量(kg)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
軽量型矢印板 LIGHT H400×W600mm 赤LED 仙台銘板軽量型矢印板 LIGHT H400×W600mm 赤LED仙台銘板
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4846質量(kg)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
LED矢印板 電池式 モノタロウLED矢印板 電池式モノタロウ(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450材質アルミ、PC、ABS、SPCC質量(kg)約4.0使用電池単1電池×2個(別売)LED色点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60LED使用数(個)30
壊れにくい矢印板 キタムラ産業壊れにくい矢印板キタムラ産業
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 エコモードで使用すると無日照は約10日間です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)779×464×105電源ニッケル水素電池又は単一乾電池2本機能点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能点灯方式点滅・流動ソーラーパネル出力1.5WLED赤・30個点灯時間ソーラーの場合無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合約90時間(エコモード約180時間)
ソーラーストリームアロー グリーンクロスソーラーストリームアローグリーンクロス
60,980税込67,078
1台
5日以内出荷
ソーラー式LED矢印板で経済的です。 電波制御式、同期で流動点滅が最大100台可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×78×432仕様グリーンクロスソーラーストリームアロートラスコ品番854-7647質量(kg)4.7
LEDアローシート グリーンクロスLEDアローシートグリーンクロス(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
軽量・折りたたみ可能な矢印板。 収納・設置が簡単です。 ハトメで単管に設置可能です。 マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印寸法(幅W×高さH)(mm)840×450仕様赤地/白反射材質ターポリン内容矢印使用電池単3電池x4本(別売り)アズワン品番64-6551-32マグネット10個LED使用数(個)(赤)36(点滅・流動)
ストリームアロー(乾電池式) ダンレックスストリームアロー(乾電池式)ダンレックス
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 電波ユニットで、親機、子機の設定が簡単にできます。 乾電池式を採用し、設置場所を選びません。 最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432仕様昼夜照度自動切替機能付質量(kg)4.7(電池別)電源単一乾電池×3本LED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔
ソーラーストリームアロー(ソーラー式) ダンレックスソーラーストリームアロー(ソーラー式)ダンレックス
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 ソーラーボックスに電波ユニットを内蔵し、親機、子機の設定が簡単にできます。 ソーラー電源方式を採用し、環境に配慮した製品です。 専用充電器(別売)を使用すれば100V電源から充電可能。 最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432仕様夜間自動点灯装置付質量(kg)4.7電源(太陽電池)7.1V・150mA、(二次電池)4.8V・2000mAhLED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら