239件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 180mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 36°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

LED色 パッケージ5 mm (T-1 3/4) 実装タイプスルーホール実装 LED使用数(個)1 順方向電圧(V)2.6 ピン数(ピン)2 ビュー角(°)30 レンズ形状砲弾型 波長(nm)630 レンズ色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
159 税込175
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ5 mm (T-1 3/4) ビュー角(°)15 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)4
1袋(25個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED色 パッケージ5 mm (T-1 3/4) 実装タイプスルーホール実装 LED使用数(個)1 順方向電圧(V)3.2 光度(cd)7.5 ピン数(ピン)2 ビュー角(°)55 レンズ形状砲弾型 寸法(mm)5×7.6 レンズ色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 仕様4.5~20V用抵抗付 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 電源電圧(V)DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED色:白●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:3.1 V●光度:1.9 cd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:砲弾型●寸法:5 x 5.5mm●レンズ色:クリア●日亜570D / 570GシリーズLED. 日亜の570D / 570Gシリーズは、白色5 mm (T-1 3/4) LEDファミリです。 このLEDシリーズは、クリア丸型パッケージによるスルーホール実装となっています。 クールホワイト又はウォームホワイトを選択可能な570D / 570Gシリーズは、ポータブルライト、装飾照明、標識などの用途に最適です。. 570D / 570G LEDの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け クリア丸型レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
1袋(5個)
246 税込271
当日出荷

LED色 = 緑。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 20 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = ±22 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 575 nm。寸法 = 3.2 (Dia.) x 4.5mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
959 税込1,055
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 緑,黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.1 V、2.2 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 588 nm寸法 = 3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
5日以内出荷

寸法(mm)5×5×3 レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ5050 放射束(mW)13000 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.3
1個ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 レンズ色白 (赤、緑2色発光) 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5(MAX) ナット二面幅(mm)9 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm)0.5~2.0 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-40~85 レンズ色 材質(絶縁体)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取付穴径(Φmm)8.3 端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm)0.5~2.0 色(本体) パネル取付方式ワンタッチ装着 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 レンズ色白 (赤、緑2色発光) 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5(MAX) ナット二面幅(mm)9 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm)0.5~2.0 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード リード線付き ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 取付板厚(mm)0.5~2.0 リード線UL1007 AWG26 撚り線 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。
仕様●形状:砲弾型●発光色:赤●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:約7mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:10個●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番67-2187-61
1袋(10個)
509 税込560
6日以内出荷

仕様ピーク波長:880nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射強度:15 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 (Dia.) x 8.6mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Kingbrightスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 5 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
50,690 税込55,759
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
1,750 税込1,925
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)5 レンズ形状砲弾型 ピーク波長(nm)405 ピン数(ピン)2 LEDInGaN、Sapphire RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 放射束(mW)40 ビュー角(°)30 実装タイプスルーホール実装
1袋(2個)
529 税込582
7日以内出荷

仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. TSAL赤外線エミッタの特長: スルーホールプラスチックパッケージ T-1 (3 mm)パッケージ及びT-1 3/4 (5 mm)パッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 高速 さまざまなピーク波長 各種ビーム角度 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
当日出荷

生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL LEILAシリーズLEDレンズ. LEDiLのLEILAシリーズは、黒色又は白色PCホルダ付きの丸型LEDレンズアセンブリファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまな円形ビーム角に対応し、さらには楕円 / 長方形ビームオプションにも対応しています。 LEILAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LEILAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LEILAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Leilaプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = スポットビュー角 = 7.5 → 11 °添付方法 = 粘着テープ併用可能製品 = Cree XP-E、Cree XP-G、Cree XP-L、Seoul Z5寸法 = 21.6 (Dia.) x 14.7mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 14.7mmキット内容 = ホルダ、レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様ピーク波長:890nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:50mW●放射強度:180mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:44°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 x 8.7mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Vishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ピーク波長 = 830nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 70mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 44°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(1000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ピーク波長:880nm●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●放射強度:16 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:50°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 (Dia.) x 5mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Kingbrightスルーホール3 mm (T-1)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の3 mm (T-1)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 3 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,360 税込1,496
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピーク波長 = 850nm。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。放射束 = 55mW。放射強度 = 600mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。指向半値角 = ±3°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 5mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSLY5850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLY5850は、赤外線(IR)発光ダイオードです。 標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 放物面レンズ付きの、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。 VSLY5850赤外線LEDに適した用途には、CMOSカメラの赤外線照射源、高速赤外線データ転送、自動煙及び火災感知器、そして赤外線フラッシュ用途が含まれます。. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形式: T-1 寸法( mm 単位): O 5 スタンドオフ付きリード Peak Wavelength : p=850 nm 高信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度の狭角:冷間時 = ± 3 ° 高パルス電流動作に適しています CMOS カメラとの良好なスペクトルマッチング RoHS 指令 2002/95/EC 、 WEEE 2002/96/EC に準拠 IEC61249-2-21規定に準拠したハロゲンフリー. 用途. CMOS カメラで動作するための赤外線放射源 高速赤外線データ転送 煙自動火災感知器 IR フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

LedilGABRIELLAシリーズクリアLEDレンズは、丸型でホルダーと取り付けテープが付いた35°スポットビームです。メタクリル酸ポリメチル(PMMA)素材製です。放射パターンはスポットビームです寸法:37.5mm(直径)x24.2mm(高さ)固定具はテープ、ピンです
仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35° アズワン品番65-7237-85
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

LED色 = 赤。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 15 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 630 nm。寸法 = 3mm。Vishay TLUx24xx (1.8 mm) / TLUx44xx (3 mm) / TLUx53xx (5 mm) / TLUx54xx (5 mm) / TLUx64xx (5 mm)シリーズLED
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
96,980 税込106,678
7日以内出荷

ピーク波長 = 850nm。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。放射束 = 50mW。放射強度 = 700mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 5mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay Semiconductors TSHGシリーズは、スルーホール赤外線(IR) LEDです。このシリーズは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収めています。TSHGシリーズには、無色透明のプラスチック製パッケージがあります。ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高い放射パワーと高速出力を実現します。 TSHGシリーズ赤外線発光ダイオードに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG 赤外線 LED の特長: T-1 3/4 ( 5 mm )パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力、高輝度 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

LED色 = 赤。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2 V。光度 = 13 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 625 nm。寸法 = 3 x 4.5mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷