高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
幅(mm)230
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
電圧(V)100~242
材質(カバー)ポリカーボネイト
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
保護等級IP23
グリーン購入法適合
セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台
光色昼白色
色温度(K)5000
消費電力(W)13.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)143.3 (200V時)
定格電圧(V)AC100~242
保証期間5年
平均演色評価数(Ra)83
明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプ
定格固定出力・段調光機能付
定格光束(Lm)1950
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)21.0 (200V時)
保護等級IP23
平均演色評価数(Ra)83
明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
グリーン購入法適合
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
保証期間5年
定格固定出力・段調光機能付
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)24.9 (200V時)
定格固定出力・段調光機能付
明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
保証期間5年
保護等級IP23
平均演色評価数(Ra)83
グリーン購入法適合
定格電圧(V)AC100~242
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
保護等級IP23
保証期間5年
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)16.7 (200V時)
色温度(K)3000
定格光束(Lm)2090
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台
グリーン購入法適合
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)125.1 (200V時)
光色電球色
保証期間5年
保護等級IP23
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
1セット
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
定格光束(Lm)2430
保証期間5年
グリーン購入法適合
定格固定出力・段調光機能付
セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP23
明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
平均演色評価数(Ra)83
消費電力(W)16.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)145.5 (200V時)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
グリーン購入法適合
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP23
定格固定出力・段調光機能付
保証期間5年
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形20形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプトラフタイプ
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
本体質量(kg)1.2
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
取付カバー回転式
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.7
取付埋込型
タイプ100形
電圧(V)100~242
消費電力(W)7
構造浅型10H
色温度(K)3000
識別記号【電源ユニット】A2
エネルギー消費効率(Lm/W)141.4
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさコンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)80
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)990
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
遮光(°)光源:15
反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
仕様調光非調光兼用型
質量(kg)1
取付埋込型
タイプ550形
電圧(V)100~242
消費電力(W)39.4
識別記号【電源ユニット】A13
LED寿命(時間)60000
明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)85
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
電源ユニットLED内蔵
調光範囲約1~100%
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
遮光(°)光源:15
反射板タイププレーン(一般タイプ)/リニューアル枠/銀色鏡面反射板
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ逆富士タイプ 230幅
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
本体質量(kg)1.8
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号3AE-1077
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
タイプ逆富士タイプ 150幅
光源寿命40000時間
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用
電圧(V)100~242
構造防雨型
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
電源ユニット別売
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
新たな高演色
高い演色性で忠実に色味を再現します。
コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)100
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
電源ユニット別売
反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質
外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。
使用温度範囲は-10℃~35℃
使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。
-10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用
質量(kg)1
色ホワイト
取付埋込型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミ
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板
取付面位置天井面取付専用
埋込高(mm)91
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
コンパクトでシンプルなデザイン
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
フランジプラスチック(ホワイト)
電圧(V)100~242
ランプの種類LED
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
直下近接限度(cm)10
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
電源ユニット別売
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ750形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.0
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A20
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
材質(反射板)上部:アルミ(銀色鏡面仕上)、下部:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
電源ユニット別売
反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ550形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.0
角度(°)光源遮光:15
色温度(K)3000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A13
エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):132.4無線調光WiLIA(約5~100%):130.5
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
光色電球色
明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)85
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):5220
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/ホワイト反射板
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/ホワイト反射板
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質
外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。
使用温度範囲は-10℃~35℃
使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。
-10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用
質量(kg)1
色ホワイト
取付埋込型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミ
機能セパレートアイコン(A、AN、NTタイプ)組み合わせ可能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
調光方式調光(ライコン別売)可能
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板
取付面位置天井面取付専用
埋込高(mm)91
調光範囲約1~100%
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
電源ユニット別売
反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/銀色鏡面反射板
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。全長1250mmリニューアルサイズ。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
本体質量(kg)1.6
平均演色評価数(Ra)Ra85
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号3AE-1078
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。全長1250mmリニューアルサイズ。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
本体質量(kg)1.6
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号3AE-1077
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売)
種別非常用照明器具
取付埋込形
形40形
タイプ220幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
光源寿命40000時間
非常灯評定番号LALE-022
埋込穴(Φmm)220×1235
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
タイプ笠付タイプ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源寿命40000時間
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
傾斜天井に合わせた設計でまぶしさ抑制と効率化を両立。
天井の傾斜角度10°~30°に対応
壁面照射にも使用可能
用途傾斜天井用
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
傾斜天井取付角度(°)10~30
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ