2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RICOH P 6500 A3モノクロレーザープリンター。初期投資を抑えたいお客様に。 基本性能を押さえたプリンターが欲しい、導入コストをできるだけ抑えたいという。 お客様のご要望に応えたエントリーモデルです。4行LCDパネル。 漢字やイラストで多彩な情報を表示できる4 行LCDパネルを搭載。 待機時にはトナーの残量を常に表示するため、いざという時のトナー切れに備えることができます。置き場所に困らないコンパクトボディ。 横幅513mm、奥行き392mm、高さ286mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、高さを確保できない場所に設置したいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント。 片面37枚/分、両面30ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度。 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。60万ページの高耐久・長寿命設計。 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は60万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応。 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません) 質量(kg)約24.0(本体のみ、消耗品を含む) エコマーク認定認定 対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×286(取手は含まない) インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト 解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi 寿命60万ページまたは5年のいずれか早い方 保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く) 印刷【両面印刷】標準 印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面37枚/分、A3片面20枚/分、A4両面30ページ/分 ファーストプリント時間(秒)6.5以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) 用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm) 給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚 排紙容量(67g/m2紙使用時)275枚(フェイスダウン A4) 印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション グリーン購入法適合 エコマーク認定番号21 155 060
1台
82,980 税込91,278
7日以内出荷

RICOH IP 6530 A3モノクロレーザープリンター。使いやすく進化した、新「MultiLink-Panel」。 RICOH IP 6530 は、より使いやすくなった7インチフルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載。 タブレット端末やスマートフォンと同様に、指先ひとつで直感的に操作可能です。パソコンレスで出力できるメディアプリント機能。 パソコンの起動や、プリンタードライバーの設定を行なうことなく、USBメモリーやSDカードに保存されている。 JPEG/TIFF/PDFファイルを誰でも簡単に出力可能。 さらに、先頭ページのプレビューやパスワードで保護されたPDFの出力もできます。 ※全てのメディアの動作を保証するものではありません。 ※ファイルのバージョンやフォーマットによっては出力できない場合があります。インフォメーション画面。 利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や。 管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。 使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。置き場所に困らないコンパクトボディ。 横幅513mm、奥行き392mm、高さ412mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、棚のあいたスペースに置きたいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント。 片面45枚/分、両面36ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度。 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。120万ページの高耐久・長寿命設計。 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は120万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応。 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません) 質量(kg)約27.0(本体のみ、消耗品を含む) エコマーク認定認定 対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×412(取手は含まない) インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト、メディアプリント:USB2.0/SDカードスロット 解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi 寿命120万ページまたは5年のいずれか早い方 保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く) 印刷【両面印刷】標準 印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面45枚/分、A3片面24枚/分、A4両面36ページ/分 ファーストプリント時間(秒)5.6以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) 用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm) 給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚 排紙容量(67g/m2紙使用時)275枚(フェイスダウン A4) 印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション グリーン購入法適合 エコマーク認定番号21 155 060
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷