カテゴリ

  • 制御機器(182)
    • パイロットランプ(113)
    • 表示灯・積層信号灯・シグナリング(69)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 坂詰製作所(1)
  • IDEC(和泉電気)(88)
  • 富士電機(17)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(31)
  • omron(オムロン)(6)
  • マルヤス電業(20)
  • エスコ(14)
  • 日恵製作所(3)
定格電圧(V)
  • AC/DC24
  • AC100/110(26)
  • AC200/220(25)
  • AC24(176)
  • AC100(71)
  • AC110(88)
  • AC120(12)
  • AC200(57)
  • AC220(87)
  • AC240(10)
  • AC400(15)
  • AC440(18)
  • DC5(45)
  • DC5~60(10)
  • DC6(32)
  • DC12(137)
  • DC12~24(18)
  • DC24(308)
  • DC110(26)
  • その他(26)
発光色
  • 発光色アンバー(62)
  • 発光色イエロー(85)
  • 発光色オレンジ(37)
  • 発光色グリーン(107)
  • 発光色ブルー(83)
  • 発光色ホワイト(94)
  • 発光色レッド(108)
取付穴径(Φmm)
  • 8.1(2)
  • 10.1(2)
  • 12.2(1)
  • 16(11)
  • 16.2(3)
  • 18.2(3)
  • 22(7)
  • 22.3(20)
  • 25.3(2)
  • 25.5(14)
  • 30(3)
  • 30.5(4)
  • 38(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 表示灯」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ交換型高輝度LED表示灯Φ16 坂詰製作所ランプ交換型高輝度LED表示灯Φ16坂詰製作所
1,498税込1,648
1個
予約販売
抵抗器内蔵のLED表示灯です。AC/DC24V用です。E-10形ランプ交換タイプになります。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ定格電圧(V)AC/DC24定格電流(mA)12
AC/DC24V LED表示燈(角型・乳白色) エスコAC/DC24V LED表示燈(角型・乳白色)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
パネルカットΦ30mm用 LED AC/DC24V球付 RoHS適合品
仕様LED AC/DC24球付型式UPQN422D乳白色保護構造IP40定格電圧(V)AC/DC24アズワン品番65-2253-84RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)Φ30用
積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー(シュナイダーエレクトリック)
8,998税込9,898
1個ほか
3日以内出荷から73日以内出荷
取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個ほか
当日出荷から103日以内出荷
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
AC/DC24V LED表示燈(乳白色) エスコAC/DC24V LED表示燈(乳白色)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
乳白色定格電圧(V)AC/DC24レンズ形状突形取付穴(mm)Φ30アズワン品番64-7953-41照光形状丸形
AC/DC24V LED表示燈(角型・赤) エスコAC/DC24V LED表示燈(角型・赤)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC/DC24アズワン品番64-7953-44
AC/DC24V LED表示燈(黄) エスコAC/DC24V LED表示燈(黄)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
AC/DC24V LED表示燈(橙) エスコAC/DC24V LED表示燈(橙)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
積層式LED表示灯 橙 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 橙アロー(シュナイダーエレクトリック)
3,498税込3,848
1台
4日以内出荷
仕様表示ユニット、LEDユニット材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.064規格CE適合品、UL認定品、CSA認定品保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24、AC100~240光源LED信号線接点容量AC/DC24:電源電圧以上60mA以上、AC100-240:DC24V60mA以上点滅速度:点滅しません配列消費電流2
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
8,690税込9,559
1台
4日以内出荷から66日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品段数2定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5配列赤/緑
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)
17,900税込19,690
1台
41日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.3取付直付け規格CE適合品段数4定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ材質(カバー)-点滅速度:点滅しません引出し線長さ(mm)960材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5配列赤/黄/緑/青突入電流-
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)
9,990税込10,989
1台
4日以内出荷から82日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷から91日以内出荷
積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
7,898税込8,688
1台
翌日出荷から66日以内出荷
積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付)アロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から41日以内出荷
HWシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)HWシリーズ 表示灯IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状光源LED仕様Φ22.表示灯.スタンダードタイプ.幅広い使用電圧に対応保護構造IP65
フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED保護構造IP65
AC/DC24V LED表示灯 エスコAC/DC24V LED表示灯エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
用途パネルカットΦ30mm用定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)38光源LED型式APN122DN仕様IDEC製保護構造IP65付属品LED AC/DC24V球付
フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 正角形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)角穴24.5光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65本体形状分離形
フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 丸形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
発光色ピュアホワイト形状取付穴径(Φmm)25.3光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65本体形状分離形
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)角穴22.5光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 丸形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65レンズ形状平形端子形状ねじ本体形状分離形
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 突形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 突形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22保護構造IP65端子形状ねじ本体形状分離形
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴18.2×24.2光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)角穴18.2光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)18.2光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状分離形
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 丸形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)18.2光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65レンズ形状ドーム形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65本体形状分離形
SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC40シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から翌々日出荷
適合機種SLC40
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷から35日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から35日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から35日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から35日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
LD6A 形 LED積層表示灯 壁取付けタイプ IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 壁取付けタイプIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から25日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個
LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個
スーパーLEDサインタワー アロー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワーアロー(シュナイダーエレクトリック)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
超小型積層式LED表示灯
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED使用電圧範囲(V)21.6~26.4信号線接点容量電源電圧以上 20mA以上動作点灯保護構造IP54 防塵防まつ構造
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら