レンズはねじ方式で固定しています。
形状丸
保護構造IP65
取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)
光源LED
光源LED
付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)
幅(mm)36
保護構造IP40(閉鎖形)
端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)
定格周波数(Hz)50/60
保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)
標高(m)2000以下
汚染度(使用環境)3
色(本体)黒色(枠)
適合パネル厚さ(mm)1~6
相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
レンズはねじ方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)
光源LED
保護構造IP65
形状丸
光源LED
仕様Φ22.表示灯.スタンダードタイプ.幅広い使用電圧に対応
保護構造IP65
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
本体形状一体形
取付穴径(Φmm)25.5
取付穴径(Φmm)30.5
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
材質(リング)アルミニウム
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
シリーズAPWシリーズ
形状角
取付穴径(Φmm)22
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状角
取付穴径(Φmm)角穴22
光源LED
形状角
取付穴径(Φmm)30
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)DC6
形状円筒形
光源LED
LED使用数(個)15
高さ(mm)99
使用乾電池単3形4本
点灯方式手動
動作回転・点滅
連続点灯時間72時間
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
光源LED
形状角
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
レンズ形状平形
端子形状ねじ
本体形状分離形
形状丸
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
端子形状ねじ
本体形状分離形
形状角
取付穴径(Φmm)角穴24.5
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
本体形状分離形
形状丸
取付穴径(Φmm)25.3
光源LED
発光色ピュアホワイト
形状丸
取付穴径(Φmm)25.3
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
本体形状分離形
形状角
取付穴径(Φmm)24.5
光源LED
関連キーワード