5,123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックエイト角型LED用スペーサー
エコ商品
角型LEDに使用出来るスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 質量(g)416 奥行(mm)35 全光束(Lm)2160 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)2160 照射角60° LED使用数(個)9 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。 材質(フレーム)アルミ押出し型材
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。 材質(フレーム)アルミ押出し型材
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状角型 寸法(mm)160×45 質量(g)196 タイプ12V/24V共用 色温度(K)7000 防塵防水性能IPX8 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC10-30V 明るさ(Lm)1440 照射角45° LED使用数(個)6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級IPX8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状角型 寸法(mm)105×105 質量(g)約680 タイプ12V/24V共用 保護等級(防水)IPX8 色温度(K)7000 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC10-30V 明るさ(Lm)3840 照射角45° LED使用数(個)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)3.0(MAX). ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
159 税込175
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 形状角型 寸法(mm)110×110 質量(g)389 タイプ12V/24V/48V共用 保護等級(防水)IPX8 色温度(K)7000 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC12-48V 明るさ(Lm)2160 照射角45° LED使用数(個)9
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1袋(5個)ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 幅(mm)500 高さ(mm)45 質量(kg)5.4 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 仕様常夜灯あり、調光器不可 長さ(mm)500 取付方式簡易取付型 再生紙使用マーク適合
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)16 光源LED 色温度(K)5500(ハロゲン:3000) 光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍) 光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷


Panasonic(パナソニック)LEDブラケット角型電球色
消費電力(W)4.5 電圧(V)100 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.1 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット角型昼白色
消費電力(W)4.5 電圧(V)100 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.2 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット角型温白色
消費電力(W)4.5 電圧(V)100 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)99.3 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付 定格電流(mA)25 動作温度範囲(℃)-20~75
1袋(5個)
246 税込271
当日出荷

角型 レンズ9×9mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)ポリカーボネート 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)0.8~2.0 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!。12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!。スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装 材質本体:アルミ/ステー:ステンレス 電圧(V)作動:DC12~最大32 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W) 入力電圧(V)DC9~DC36 定格出力(W)12 光源LED 色温度(K)6000 LED使用数(個)4 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ 角型
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)120(螺子) LED12PCS 寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20 明るさ(Lm)2.4W/200LM
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ 角型
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!用途に合わせてお使いいただけます!
用途外装/電装 材質本体:アルミ/ステー:ステンレス 電圧(V)作動:DC12~最大32 色温度(K)6000
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
用途病院・施設向け 仕様LED方式(赤色) 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×28.5
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。
用途LEDワーキングランプ 色温度(K)5500 防塵防水性能IP66相当 LED寿命(時間)40000 耐振性7G 光源タイプ白色LED
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)角型LEDダウンライト 本体
端正な空間を演出するLEDスクエアタイプ。
取付埋込型 タイプ150形/200形/250形 電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100 消費電力(W)150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7] ランプの種類LED 識別記号電源ユニット(150形/200形/250形):A4/A6/A8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当] 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 配光タイプ拡散 電源ユニット150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 寸法(mm)H80XW110XD50 質量(g)約460g 消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W) 入力電圧(V)DC9~DC36 定格出力(W)18 光源LED 色温度(K)6000 明るさ18W1000lm LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

仕様非防水形 材質パネル:ABS樹脂、表示灯カバー:ポリカーボネート 形状壁埋込型 質量(g)約70 色調プレート部:モダンホワイト、表示灯カバー部:乳白色 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

小型9灯、12~48V車対応
材質ポリカーボネイト、アルミダイキャスト 質量(g)380(本体のみ) 消費電力(W)21 寸法(縦×横×厚さ)(mm)103.5×84×51.5(±1)(ステー部除く) 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67 明るさ(Lm)1540(実測値) LED使用数(個)9 許容電圧(V)12~80(動作電圧) ビームタイプ集光タイプ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。
用途LEDワーキングランプ 消費電力(W)9 定格12・24/9(V/W) 光源3灯 使用環境温度(℃)-30~+60 防塵防水性能IP67相当 光源タイプ白色LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトや建機に使用可能
材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)450(本体のみ) 電圧(V)DC12~80 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)126.5×108×52 最大消費電力(W)27 明るさ(Lm)2500 LED使用数(個)9 防水IP69K
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

フォークリフトや建機に使用可能 角度調節取付ステー付
材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)535 電圧(V)DC12~80 消費電力(W)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×138×45 材質(ステー)ステンレス 防水IP67
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)LED角型同軸照明(キューブタイプ)
鏡面ワームにムラなく均一に照射。 同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。 キューブタイプはプレート型とことなり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しない。
用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。 取付寸法(mm)15 光源可視光 照光形状同軸落射形
1個
86,980 税込95,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様防塵/IP6、防水/IP7 適合12V・24V共用 材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス 寸法(mm)40×61.5×33 定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A 定格出力(W)約10 光源LED 色温度(K)6500 定格作動電圧(V)DC10~36 LED使用数(個)3 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ケリー電気産業LED作業灯 角型 樹脂ボディ
エコ商品
軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。 また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。 楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。 付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個 材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット(ステー):ステンレス 形状角型 幅(mm)108 高さ(mm)128 質量(g)270 タイプ広角 奥行(mm)27.5 電圧(V)DC12・24 消費電力(W)8 ワイヤー長(mm)360(切りっぱなし) 保証期間1年間 防塵防水性能IP68 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5 明るさ(Lm)700 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)9
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)VS-L200VW-1 LED角型後退灯
ECE認証規格取得のLED後退灯です。許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています。取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています。環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
用途電装パーツ 材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC 質量(g)約450 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45 入力電圧(V)DC12~40 定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6 照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90 使用環境温度(℃)-40~60 定格入力電力14.5W 光束(Lm)950 防水仕様JIS D0203-1994 S2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途パネルカットΦ30mm用 定格電圧(V)AC200/220 発光色 形状 取付穴径(Φmm)38 光源LED 型式UPQN426D 仕様IDEC製 保護構造IP40 付属品LED 6V球付
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□150
エコ商品
埋込穴(Φmm)□150 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.6 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)102 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デザイン性と効果を兼ね備え、どんな掲示物も引き立てます。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。 色温度(K)6000
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)