居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
幅(mm)500
高さ(mm)45
質量(kg)5.4
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
長さ(mm)500
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)□150
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.6
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)102
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
グリーン購入法適合
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)□125
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)97
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)□100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)98
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
角型のプレーンなデザイン。シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)590
幅(mm)590
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.1
高さ(mm)119
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
角型のプレーンなデザイン。シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
幅(mm)590
高さ(mm)119
質量(kg)3.1
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
長さ(mm)590
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
表面実装型のLED。
はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類その他
指向角(°)120
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
角まで発行するL字型。調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約
仕様調光器:可能(別売)
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.5
色オフホワイト
電圧(V)100
消費電力(W)14.8
本体アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×63
ランプLED一体型
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)15(100V)
起動様式位相制御
LED寿命(時間)40000
明るさFLR40W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光の可否可(100-1%)
傾斜天井取付角度(°)90
再生紙使用マーク適合
関連キーワード