PWM
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)19
質量(kg)0.2
周波数(Hz)50・60共用
仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン
材質(本体)樹脂
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)19
周波数(Hz)50・60共用
仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)19
周波数(Hz)50・60共用
仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
専用の調光器具との組み合わせで、明るさの調節が自在に行えます。
目的に合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。
仕様LED用調光器
適合1個用スイッチボックス(カバー付)
幅(mm)70
高さ(mm)120
周波数(Hz)50/60共用
出しろ(mm)19
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LEDLED一体型
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
調色の可否可
シーンや季節に合わせて光の色や明るさを自由に変える。そんな生活を、お手元のコントローラから簡単に実現することが可能になりました。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト
反射板樹脂(白色
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)100
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様調光器不可
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
反射板樹脂(白色)
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~30
仕様調光器不可
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出。生活のリズムや気分に合わせた照明を、リモコンやスマホのアプリ等で簡単操作。新しい光の体験をお楽しみいただけます。色温度は2700K~6500K+フルカラーに調色可能、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
仕様調光器不可
タイプLED電球一般形9.5W(E26)
消費電力(W)9.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色電球色~昼光色
皮相電力(VA)10(100V)
色(本体)オフホワイト
明るさ白熱灯60Wクラス
演色指数(Ra)80
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
配光タイプ配光
取付必要高(mm)150
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミ(オフホワイト)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。
ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
仕様調光器不可、断熱施工不可
材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)
LED寿命(時間)50000
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
再生紙使用マーク適合
消費電力(W)10
仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可
材質アルミダイカスト、アクリル
幅(mm)Φ110
質量(kg)1
埋め込み深さ(mm)100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)55
明るさJR-12V-50W相当
適合厚さ(mm)天井:5~25
埋込穴(Φmm)100
再生紙使用マーク適合
消費電力(W)10
仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可
材質アルミダイカスト、アクリル
幅(mm)Φ110
質量(kg)1
埋め込み深さ(mm)100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)55
明るさJR-12V-50W相当
適合厚さ(mm)天井:5~25
埋込穴(Φmm)100
再生紙使用マーク適合
消費電力(W)10
仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、連続調光100~5%・PWM
適合機種調光器:LC301/302/1422
材質アルミダイカスト、アクリル
幅(mm)Φ110
質量(kg)1
埋め込み深さ(mm)100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)55
明るさJR-12V-50W相当
適合厚さ(mm)天井:5~25
埋込穴(Φmm)100
再生紙使用マーク適合
消費電力(W)11
仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可連続調光100~5%・位相制御
適合機種LC211/212/213/221/222/602/701
材質アルミダイカスト、アクリル
幅(mm)Φ110
質量(kg)1
埋め込み深さ(mm)100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)55
明るさJR-12V-50W相当
適合厚さ(mm)天井:5~25
埋込穴(Φmm)100
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
タイプ人感センサー付
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
人感センサーON-OFF型
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠樹脂
取付必要高(mm)80
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
調光率(%)5~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)4.3
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)26.6
本体秋田杉(古色)
ランプLED一体型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1255×65
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
明るさFLR40W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
フラット形でフルカラー。リモコンひとつで非日常の演出を。LED電球フラット形のフルカラー調光・調色ランプを搭載したダウンライト。フトコロの浅い天井の空間にもかんたんにフルカラーの演出が可能です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)80
明るさ白熱灯器具60Wクラス
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
調光率(%)5~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)4.3
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)26.6
本体檜(ワックス)
ランプLED一体型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1255×65
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
明るさFLR40W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠樹脂
取付必要高(mm)75
質量(kg)0.3
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)114
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
調光率(%)5~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
豊富なラインナップでリニューアルにも対応。LED電球フラット形ダウンライト
用途軒下取付専用。非調光タイプ
材質(本体)アルミダイカスト
カバーアクリル(ケシ)
取付必要高(mm)70
質量(kg)0.5
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
Convertibleシリーズ。リモコンで配光が切り替わる配光切替ダウンライト。調光・調色機能を備えた通常の拡散配光に加えて、ドラマチックな演出のミディアム配光に切り替えが可能なダウンライトです。シーンに合わせた空間演出を日々の暮らしに。Convertibleシリーズ以外のコネクテッドライティング器具にもご使用いただけます(調光・調色機能のみ)
仕様調光器不可
質量(kg)0.4
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)50000
レンズ材アクリル(透明)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
LEDLED一体型
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠アルミ
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
メリハリのある空間をつくる制御された光。メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ。直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700
演色指数(Ra)93
枠ポリカーボネート
取付必要高(mm)75
質量(kg)0.3
調光の可否否
仕様調光器不可
配光タイプミディアム配光
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)40
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型
本体鋼・樹脂
色白
質量(kg)2.4
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)
仕様調光器:不可
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
取付必要高(mm)75
質量(kg)0.3
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)114
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型
本体鋼・樹脂
色白
質量(kg)1.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×63
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP45W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□600
皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
消費電力(W)73.7
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
メリハリのある空間をつくる制御された光。メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ。直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700
演色指数(Ra)93
枠ポリカーボネート
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光の可否否
配光タイプミディアム配光
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)40
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付レール取付専用
本体アルミ、樹脂
反射板鋼(白)
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所天井専用
仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)29.1
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP45W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□600
皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)3~25
消費電力(W)73.7
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP45W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□600
皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)56
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
店舗や施設の屋外をやわらかな拡散光で照らす、FHTクラスの軒下用ダウンライトをロープライスで実現。高原寿命の長いLEDはメンテナンスコストの削減にも効果的です。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
用途軒下取付専用。非調光タイプ
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/M形(一般型)
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所天井専用
電圧(V)100
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型
本体鋼・樹脂
色白
質量(kg)2.4
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
ランプ直管LED27.6W(G13)NO443RB
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付レール取付専用
タイプ4000lmタイプ
明るさFLR40W×2灯相当
本体アルミ、樹脂
反射板鋼(白)
質量(kg)3.5
エネルギー消費効率(Lm/W)131.5
皮相電力(VA)29(100V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)
取付場所天井専用
電圧(V)100
消費電力(W)27.6
光束(Lm)3630
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP45W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□600
皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)56
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ