6,424件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士メディシィエ【調光器】PWM調光器 LED
エコ商品
調光器として、取り付けは非常に簡単です。DC24Vの電源とセットでご利用ください。接続可能な容量は148Wです。
入力電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
ブラック 質量(g)約840 消費電力(W)7.5 コード長さ(m)1.5 全光束(Lm)810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180 光源白色LED×21灯(交換不可) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0529-48 アーム角度調整 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式7段階調光 電球の種類LED 調光の可否
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

Bluetoothモノラルスピーカーを内蔵した音楽が聴けるLEDシーリングライトです。スマートフォンなどと接続することで様々なコンテンツを気軽にお楽しみいただけます。シンプルなデザインでスッキリとお部屋に馴染みますので、様々なお部屋でご使用していただけます。また電球色~昼白色まで光の色を選べる調色機能と、5%~100%で明るさを無段階調節のできる調光機能付きだから、お部屋のシーンに合わせた色と明るさで、空間を快適に演出します。安心の5年保証付(。セード、リモコン送信器、スピーカーカバーは1年間。消耗品(電池等)は対象外となります。)
質量(kg)約1.9 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×507×142 光源色電球色~昼光色まで 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth4.2 Class2 動作距離(m)10 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP1.3
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光
エコ商品
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティングPWM信号制御調光器
エコ商品
入力電圧(V)AC100 材質(パネル)ABS 形式PDC1500T 周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)0.3 寸法(縦×横)(mm)120×116 連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台 適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F 負荷電流(A)15まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LP-20(BL)/(S)
エコ商品
”電源がとれる”事業所の通路に。歩行者の存在を、赤のあかりで「気付く」「知らせる」 設置場所を選ばないタフネス照明 !! 白のあかりで足元の安全を確保 赤のあかりで周囲に注意喚起 通路に合わせてあかりを調整 通路に合わせたセンサ検知エリア
用途工場構内通路 仕様耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可) 付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×2、ポール取付金具×2、防水スポンジ、ポール取付金具用ネジ×4、電源線接続用コネクタ×2、取扱説明書(保証書付き) 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1.4 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露・氷結なきこと) 保護構造IPX5(防噴流形) 消費電力(W)19 電源AC100V 50/60Hz( 口出し線長さ約0.15m) 光源LED 使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~90%RH 色温度(K)4000±300 保証期間3年間 保存温度範囲(℃)-25~+60 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作表示灯【1】検知時点灯(2秒ON)、【2】常時点滅(5秒OFF 1秒ON)、【3】OFF 動作モード[LEDライト]【1】通常消灯:待機時0%→検知時100%、【2】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時100%、【3】通常消灯:待機時0%→検知時60%、【4】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時60%、【5】夜間常時点灯:夜間100%、【6】フラッシング:待機時0%→検知時点滅 設置場所屋外壁面、屋外ポール(Φ76.3~Φ89.1) 照射角120°×90°ワイド RoHS指令(10物質対応)対応 取付け高さ(cm)180~350 耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠) 可動範囲左右45°可変 点灯時間5秒/10秒/30秒/60秒/3分/5分 判別昼夜判別:10~400 lx(オープンエリアにて) 定格光束(Lm)1600(800×2) 検知エリア【水平角度】180°
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立 調光動作が生み出す犯罪抑止効果。 業界最大の検知エリア(15m×15m) 真っ暗にならない安心感。 水銀灯40Wとの比較で、約81%の削減効果。 電源仕様AC100V,AC200V共有。
用途倉庫前 付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書 材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)-20~+35 保護構造IPX3(防雨形) 消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-9/動作時(夜間)最大17 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 感度検知:中/高/超高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 色温度(K)5700~6300(COOL WHITE) 出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台 タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用) 検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯 LED【使用LED】約14.5W×1 動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用) 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75m RoHS指令(10物質対応)対応 取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定) 可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】左右方向に約90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変 判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整 定格光束(Lm)1200(水銀灯40W形相当) 検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立 調光動作が生み出す犯罪抑止効果。 業界最大の検知エリア(15m×15m)。 真っ暗にならない安心感。 水銀灯80Wとの比較で、約87%の削減効果。 電源仕様AC100V,AC200V共有。 周囲の明るさを判別する、昼夜判別機能(明るさセンサ)を装備。 調光時の点灯保持時間が選択可能。
用途社員駐車場 付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書 材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 保護構造IPX3(防雨形) 消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-16/動作時(夜間)最大31 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 感度検知:中/高/超高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 色温度(K)5700~6300(COOL WHITE) 出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台 タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用) 検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯 LED【使用LED】約14.5W×2 動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用) 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75m RoHS指令(10物質対応)対応 取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定) 可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】前方から外側にそれぞれ90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変 判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整 定格光束(Lm)2400(水銀灯80W形相当) 検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LC-3300SC90D
エコ商品
水銀灯の置き換えが出来るLEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モードを選択出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全 仕様耐塩害:耐塩仕様 付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60 保護構造IP65(防塵・防噴流形) 消費電力(W)39 定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz 感度検知:低/中/高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 光源白色LED(クールホワイト) 使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH 色温度(K)5650~6300 タイマー設定1分/3分/5分 切替 検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯 動作モードA.常時点灯(100%)、B.センサ調光(0→100%)、C.テスト 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m 照射角90°サークル RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲上下50°可変 判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)4500(水銀灯200W形相当) ラベル機種判別:黄色 検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

タッチ式子器と組み合わせが可能になり、操作方式の統一が可能となります。3/4線式ON・OFFスイッチと同じ配線設計が可能になり、配線方式の統一も可能となります。指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格入力(VA)320 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7 調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LC-3300SC90DPRO
エコ商品
水銀灯の置き換えが出来る調光型LEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モード設定が出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。 わかりやすく簡単にモード設定が出来ます。
用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全 仕様耐塩害:耐塩仕様 付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60 保護構造IP65(防塵・防噴流形) 消費電力(W)39 定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz 感度検知:低/中/高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 光源白色LED(クールホワイト) 使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH 色温度(K)5650~6300 タイマー設定1分/3分/5分 切替 検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯 動作モード【基本】センサ調光.1(0~100%→100%)、常時点灯(0~100%)、照度調光、テスト、【切替】自動設定時:切替なし、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)、手動設定時:警戒フラッシング、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%) 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m 接点入力方式モード切替用外部接点入力、専用M12コネクタケーブル(オプション品) 照射角90°サークル RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲上下50°可変 判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)4500(水銀灯200W 形相当) ラベル機種判別:ピンク色 検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格入力(VA)320 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7 調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに。受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える。固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定。本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定。付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ。厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使える。バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。
電球の種類LED 電圧(V)5/DC、USB-Micro USB LED3014SMD センサー手かざし(2秒以上手かざしで調光) 付属品USB-Micro USBケーブル 0.3m 仕様CRI:>80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット/非調光/LED交換不可
エコ商品
LEDブラケット。上向付・下向付兼用。AC100V。調光器併用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


光商事高性能LED投光器
エコ商品
自在な光で空間を彩る - 調光調色+RGB LED投光器です。さまざまなシーンに合わせて光の色と明るさを調整できる多機能LED投光器です。省エネルギーでありながら、30Wでは3700~3900ルーメン、50Wでは600~6500ルーメンの強力な明るさを提供します。高い防水性能と雷サージプロテクター、長寿命設計により、屋内外問わず幅広い用途に対応します。※本体裏面にあるQRコードを読み込んで、スマートフォンにアプリをインストールし、操作をしてください。別売りのリモコンでも操作可能です。
その他仕様:1.1mプラグコード、Bluetooth・スマホアプリ操作※別売りリモコン(品番:HTOCON)でも操作可能 性能防雷:5V ホワイト 色温度調光調色+ RGB LED色昼白色 保証期間3年(1日20時間以上の使用は半分の保証となります) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証PSE/CE/RoHS 防水IP65
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)省令準耐火用 逆位相制御調光器
エコ商品
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 白。省令準耐火・高気密
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

光商事RGB投光器の専用リモコンです。調光・カラー等の制御を行えます。
アイボリー 質量(g)28 電池付属 色(本体)アイボリー 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9.4×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

DAIKO(大光電機)省令準耐火用 逆位相制御調光器
エコ商品
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック ダークブラウン塗装。省令準耐火・高気密
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)省令準耐火用 逆位相制御調光器
エコ商品
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック シルバー塗装。省令準耐火・高気密
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途トキスター調光器を使用する場合にお求めください 質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90 セット内容LED用直流電源調光セット用スレーブユニットLED用直流調光器 定格入力電圧(V)LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA、調光セット用スレーブユニット:DC8~24 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC8~24時/10A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,980 税込46,178
10日以内出荷

DAIKO(大光電機)省令準耐火用 逆位相制御調光器
エコ商品
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 黒塗装。省令準耐火・高気密
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷



Panasonic(パナソニック)iD6900コーナー昼光色PiPit調光
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・昼光色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1245 幅(mm)120 質量(kg)3.2 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)43.5 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 色温度(K)6500 光源色LED(昼光色) 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)148.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6460 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD5200スリム昼光色PiPit調光
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼光色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)250 質量(kg)3.6 高さ(mm)53 電圧(V)100~242 消費電力(W)32.3 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 色温度(K)6500 光源色LED(昼光色) 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)151 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4880 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
17,980 税込19,778
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD6900コーナー昼光色リベコム調光
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・6900lmタイプ・昼光色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1245 幅(mm)120 質量(kg)3.2 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)43.7 色温度(K)6500 光源色LED(昼光色) 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)147.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6460 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
19,980 税込21,978
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD5200コーナー昼光色リベコム調光
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・5200lmタイプ・昼光色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1245 幅(mm)120 質量(kg)3.2 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)32.5 色温度(K)6500 光源色LED(昼光色) 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)149.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4860 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
18,980 税込20,878
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD5200スリム昼光色リベコム調光
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・5200lmタイプ・昼光色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具内送り配線できません。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)250 質量(kg)3.6 高さ(mm)53 電圧(V)100~242 消費電力(W)32.5 色温度(K)6500 光源色LED(昼光色) 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)150.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4880 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
17,980 税込19,778
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD4000ウォールウォ昼光色リベコム調光
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・4000lmタイプ・昼光色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)器具は壁や什器などから500mm以上離して設置ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1230 幅(mm)115 質量(kg)2.7 高さ(mm)90 電圧(V)100~242 消費電力(W)25.6 色温度(K)6500 光源色LED(昼光色) 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)144.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3710 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
16,980 税込18,678
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD3200ウォールウォ昼光色リベコム調光
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・昼光色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)器具は壁や什器などから500mm以上離して設置ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1230 幅(mm)115 質量(kg)2.7 高さ(mm)90 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.9 色温度(K)6500 光源色LED(昼光色) 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)143.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
15,980 税込17,578
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LB40形3200lmWiLIA調光昼光
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●WiLIA無線調光・一般タイプ・3200lmタイプ・昼光色●Ra83●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K)6500 光源色LED(昼光色) 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法非適合 演色指数(Ra)83
1台
11,980 税込13,178
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD4000コーナー昼光色WiLIA調光
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、WiLIA無線調光・一般タイプ・4000lmタイプ・昼光色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1245 幅(mm)120 質量(kg)3.2 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)25.6 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K)6500 光源色LED(昼光色) 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)146.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3750 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
16,980 税込18,678
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD3200コーナー昼光色WiLIA調光
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、WiLIA無線調光・一般タイプ・3200lmタイプ・昼光色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1245 幅(mm)120 質量(kg)3.2 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.9 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K)6500 光源色LED(昼光色) 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)144.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3030 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
15,980 税込17,578
32日以内出荷

コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約5時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場 付属品充電アダプタ、ショルダーベルト 寸法(mm)860×860×1560 質量(kg)5.12 使用温度範囲(℃)-20~55 角度(°)発光角度:360 連続使用時間100%:約5時間・50%:約10時間 色温度(K)6500 使用時寸法(mm)Φ860×H1560 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 使用環境湿度(%)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 調光方式二段階調光式 連続点灯時間(時間)10 照射角度(°)360
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD3200スリム昼光色PiPit調光
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・3200lmタイプ・昼光色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)250 質量(kg)3.6 高さ(mm)53 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.7 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 色温度(K)6500 光源色LED(昼光色) 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)146.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3040 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
14,980 税込16,478
32日以内出荷