新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様調光器使用不可
種別40形2灯
長さ(mm)74
形状逆富士型
幅(mm)185
高さ(mm)1265
定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz)
口金G13
接続方式直結方式
適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形2灯
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型スリムタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり
質量(kg)2.1
タイプ屋内型
消費電力(W)100V:27/200V:27
定格電圧(V)AC100/200
電球(W)LED:25
定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60
ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)
LED寿命(時間)40000
入力電圧範囲(V)AC90~264
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4120
比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型ワイドタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり
質量(kg)2.2
タイプ屋内型
消費電力(W)100V:27/200V:27
定格電圧(V)AC100/200
電球(W)LED:25
定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60
ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)
LED寿命(時間)40000
入力電圧範囲(V)AC90~264
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4120
比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
高さ(mm)62
定格消費電力(W)20.5
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり
質量(kg)1.5
タイプ屋内型
消費電力(W)100V:27/200V:27
定格電圧(V)AC100/200
電球(W)LED:25
定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60
ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)
LED寿命(時間)40000
入力電圧範囲(V)AC90~264
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4120
比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)32.5
電源AC100-242V
取付場所天井付・壁付兼用
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)154.7
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5030
従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)43
電源AC100-242V
取付場所天井付・壁付兼用
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)155.8
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6700
従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)24.9
電源AC100-242V
取付場所天井付・壁付兼用
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)156.2
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3890
従来光源FL40W形×2灯 節電タイプ
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード