「LEDイーブライトスリム」専用の連結コード。 屋内専用
1個
¥607
税込¥668
当日出荷
AC100~200V入力パワーコードです。
LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様3Pプラグ
トラスコ品番818-6575
材質PVC
長さ(mm)1000
色白色
質量(g)83
均等荷重(kg)0.83
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
「LEDイーブライトスリム」専用の電源コード。 中間スイッチ付き。 屋内専用
コード長さ(m)約2
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
直角部分の連結に便利です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
トラスコ品番818-6576
材質PVC
長さ(mm)200
色白色
質量(g)20
均等荷重(kg)0.2
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト
電気工事不要
スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます
クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
器具間の延長コード。
定格125V/5A
連結数10灯まで
RoHS指令(10物質対応)対応
暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時
定格消費電力(W)単体:14.5
付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
質量(g)約196
使用温度範囲(℃)10~40
コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値)
点灯保持時間センサー:約15秒
点灯開始照度(Lux)約10以下
演色指数(Ra)80
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100
電球の種類LED
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。
消費電力(W)10
電球の種類LED
設置場所屋外
特殊用途防雨
フックフック付
トラスコ品番390-9603
質量(kg)1.7
タイプ屋外型(防雨型)
電源(V)100
コード長さ(m)5
耐水性防雨タイプ
光束(Lm)1000
明るさ(Lm)1000
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類LED
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)5~30
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)5000
寿命40000時間
保証期間お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)80以上
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様屋内専用
セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)25
色シルバー
高さ(mm)33
電源(V)AC100~200
連結コンセント付(総電力500Wまで)
そのまま使えて便利な5m電源コード
照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
口金E26
光色昼光色(6500k)
電球の種類LED
芯数2
LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用
付属の連結コードで簡単に連結できます
本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
光源色昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内(屋外使用禁止)
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備
定格電圧(V)AC100
口金E26
電線長さ(m)約4.8
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
LED寿命(時間)30000
有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで
入力電圧範囲(V)AC90~125
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ屋内型
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工) 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に
付属品●本体×1 ●取扱説明書×1
適合【付属ランプ(LL-45SA)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●全光束:約5,000lm ●光色:昼光色(約6,500k)、【本体(CLT-45SLB)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●口金サイズ:E26 ●サイズ:約長さ250×幅100×高さ260(mm)※ランプ折りたたみ時/約長さ250×幅280×高さ380(mm)※ランプ全開時 ●コード長:約5m ●質量:約1.1kg ●設置場所:屋内
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
仕様注水置台使用可能
付属品コード吊下用フック×2ヶ付、透明板(PET t1.5mm)×1枚付
質量(kg)13
電源12V5A
コード長さ(m)約3.1(本体連結側のコード除く)
フレーム幅(mm)44
照度(Lux)2400
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。
付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個
材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート
幅(mm)25
高さ(mm)34.5
電源(V)AC100~200
色温度(K)4000
光源色白色
連結数コードを含めて10m以内
RoHS指令(10物質対応)対応
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に
質量(kg)4.2
消費電力(W)63
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365
電線長さ(m)5
色温度(K)5000
照度(Lx)3200(1m)
使用環境温度(℃)-20~50
光源色昼白色
平均寿命(時間)【球】約50000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料チラシ(3.53MB)
ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145
防水性IP65
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)9000
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に
付属品本体×1 、取扱説明書×1
定格電圧AC100V
口金【本体(CLT-45SLA)】E26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000
光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
15900ルーメン
AC100V
寸法:H1110×W355×D355mm
重量:14kg
電源コード(VCT2×3、10m)
養生シート
販売実績1万台以上!
ドラムコード機能&照明器具の2役!
10台連結使用可能!
漏電遮断器付き!
全光束(Lm)15900
電源コード(m)VCT2×3:10
質量(kg)14
電源(V)AC100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×355×355
機能ドラムコード機能&照明器具の2役!、10台連結使用可能!、漏電遮断器付き!
芯数2芯・3芯兼用
電源タイプAC100V
電球の種類LED
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
モチーフの3ヶ所のみ稼働可能だったものを、ガーランド形状に変更し、自在な装飾を可能にしました。
仕様●素材:塩化ビニル・スチール●サイズ:長さ258×奥行0.5×高さ14.5cm、スター/幅15×奥行0.5×高さ14cm、列間隔/14cm、コード/3m●重量:3kg●常点(一部点滅式)●ACアダプター式●消費電力:12W●連結不可●防滴仕様●コード色:シルバー●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
アズワン品番67-8942-62
1個
¥33,600
税込¥36,960
7日以内出荷
AC100~200Vの入力パワーコードです。
シームレス用パワーコード先バラ仕様です。
トラスコ品番195-4737
色白
質量(g)55
長さ(m)0.5
電圧(V)AC90~242
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫
電球の種類LED
電源(V)100(50/60Hz)
口金E26
全長×幅W(mm)300×260(クリップ含む)
芯数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ810Lm(ルーメン)で、白熱電球60W相当です。
用途作業用、レジャー用照明。
仕様室内用
質量(g)600
コード長さ(m)5
定格寿命(時間)LED電球:40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240
電線太さ(mm2)VCTFK0.75
電球白熱:60W相当・昼光色
配光角度(°)120
コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード
定格光束(Lm)810
電球の種類LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。
材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂
質量(g)約900
消費電力(W)32
最大開き(mm)クリップ:49
口金E26
コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)
全光束(Lm)3600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×290
芯数2
電源プラグ125V 7A
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ブース・個室・作業スペース等に。
幅(mm)25
高さ(mm)34.5
タイプスイッチ付き
連結数連結不可
RoHS指令(10物質対応)対応
三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50×2
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)5
芯数3芯
色温度(K)6000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む)
防塵防水性能IP65
電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm
LEDSMD
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
明るさ(Lm)5000(×2)
広角(°)140
電球の種類LED
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
用途作業用、レジャー用照明。
仕様室内用
質量(g)600
コード長さ(m)5
定格寿命(時間)LED電球:40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240
電線太さ(mm2)VCTFK0.75
電球白熱:40W相当・昼光色
配光角度(°)120
コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード
定格光束(Lm)485
電球の種類LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワイド照射と集中照射を自在に切替可能
用途夜間作業 照射
セット内容ターンスイッチ付、スリップレスグリップ付、コード5m、連結コンセント付
質量(g)724
周波数(Hz)50/60
口金E-26
定格消費電力(W)40
全光束(Lm)4800
定格入力電圧(V)100~110
色温度(K)6500
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。
材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂
質量(g)約700
消費電力(W)16
最大開き(mm)クリップ:49
口金E26
コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)
全光束(Lm)1950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×240
芯数2
電源プラグ125V 7A
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
リモコンorアプリで操作可能!多彩な光り方で目を引く、LEDライト内臓のガーデンフェンス!10枚のフェンス型パネルをつなげて使用します。繋げ方次第で真っ直ぐにもコーナーにも、放射状にもできます。
仕様●リモコン付●ON/OFF切替スイッチ付●連結不可●屋外使用OK●スマートフォンにアプリをダウンロードして多数の光り方を操作することができます。
質量(kg)1.5
色コード:クリア
長さ(m)パネル10枚連結時:本体3m(コードの長さ約5m)
消費電力(W)6
寸法(cm)パネル1枚:H40×W30×D1
LED色レインボー
球数110球(パネル1枚:11球)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
11100ルーメン
AC100V
寸法:H480×W260×D260mm
重量:5.5kg
電源コード(VCT2×3、10m)
養生シート
ドラムコード機能
漏電遮断器付
15台連結可能!
全光束(Lm)11100
電源コード(m)VCT2×3:10
質量(kg)5.5
電源(V)AC100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×260×260
機能ドラムコード機能、漏電遮断器付、15台連結可能!
芯数2芯・3芯兼用
電源タイプAC100V
電球の種類LED
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
セット内容:5mライン(57600:LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI)。付属品:万能フッカー。100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。巻き付けたり掛けたりが可能です。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに
仕様屋内・屋外兼用型 片面発光
材質PVC
幅(mm)17
厚さ(mm)9
質量(g)1100
消費電力(W)50
スイッチなし
電源AC100V(50/60Hz)
全長(m)LEDライン:5 電源入力コード:1.6
定格電流(A)0.54
最小曲げ半径(mm)20/低温時:45
入力電圧(V)90~110
光源昼白色LED
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度5000K
使用環境温度(℃)-10~40
エネルギー消費効率(Lm/W)100V固有:100
連結数可能台数:10本まで
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)5000
防水性IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)83(高演色LED)
1台
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。
光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。
緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。
取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。
仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能
アズワン品番67-6582-53
1台
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。
材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂
質量(g)約800
消費電力(W)23
最大開き(mm)クリップ:49
口金E26
コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)
全光束(Lm)2500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×270
芯数2
電源プラグ125V 7A
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
用途作業用、レジャー用照明。
仕様室内用
質量(g)600
コード長さ(m)5
定格寿命(時間)LED電球:40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240
電線太さ(mm2)VCTFK0.75
電球白熱:40W相当・昼光色
配光角度(°)240
コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード
定格光束(Lm)485
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ